- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ソケット/ソケットレンチ
- インパクトソケット 21のおすすめ人気ランキング
インパクトソケット 21のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新638件の「インパクトソケット 21」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動ドライバー ソケット 21mm」、「17mm インパクト ソケット」、「インパクト用ホイールナットソケット」などの商品も取り扱っております。
インパクトレンチに対応した、薄肉タイプでOリングとピンが付いた乗用車ホイールナット脱着専用のソケットです。ホイールを傷付けないよう樹脂カバーが付いておりますが、取り外しも可能です。サイズ別に色が分かれているのでサイズの識別もしやすいです。
用途乗用車ホイールナットの脱着に
差込角(mm)
12.7(1/2sq)
材質
クロムモリブデン鋼(CR-MO)
全長(mm)
86
薄肉タイプですので狭い所でも使いやすいです。ピン・リング付。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
材質
クロムモリブデン鋼(SCM440)
寸法L(mm)
85
差込角(mm)
12.7
寸法D1(Φmm)
30
新設計で耐久性UP!!
アルミホイール専用のソケットです。
めっきナット・塗装ナットにやさしいゴムクッション付き。
用途自動車ホイールナットの締め、緩めに使用する専用ソケットレンチ。インパクトレンチに対応。
タイプ
ロング薄肉
寸法L(mm)
100
寸法D2(Φmm)
25
寸法l(mm)
18
寸法sq.(mm)
12.7
自動車用ホイールナットの締付け・緩め作業専用にご使用ください。ホイールナットの着脱に適した薄形形状です。ゴムクッション付きにより傷つきやすい化粧ナット(アルミホイールなど)の損傷を防ぎます。
6角部ストロングドライブ
差込角(mm)
12.7
全長(mm)
100
耐久性2倍(メーカー比)軸折れに強い!
サイズで色分けしていますので使いたいサイズが一目でわかります。
パワーが強い電動工具機種に適しています。
用途各種産業用ボルト・ナットの着脱に
材質
エストラマー樹脂
全長(mm)
95
寸法l(mm)
45
トルク(N・m)
【保証】75
インパクトレンチに対応した、薄肉タイプの乗用車ホイールナット脱着専用ソケットです。ホイールを傷付けないよう樹脂カバーが付いておりますが、取り外しも可能です。サイズ別に色が分かれているのでサイズの識別もしやすいです。
用途乗用車ホイールナットの脱着に
差込角(mm)
12.7(1/2sq)
セット内容
(対辺17mm)ブルー。(対辺19mm)イエロー。(対辺21mm)レッド
材質
クロムモリブデン鋼(CR-MO)
全長(mm)
86
外径(Φmm)
[カバー無し/カバー有り]。(ブルー)24.5/27.0。(イエロー)26.5/29.0。(レッド)28.5/31.0
ケース寸法(mm)
(高さH×幅W×奥行D)45×150×130
1セット(3本)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ナット穴の狭いアルミホイールにも対応可能な薄肉設計。
リムの深いホイールにも対応できる全長110mm。
一目でサイズ確認が行える中間軸の色分けと白文字印刷。
ホイールナットの傷付きを防止するストッパー付
差込角(mm)
12.7
寸法L(mm)
110
ソケット形状
6角
差込角(sq.)
12.7
用途充電工具18V対応
全長L(mm)
105
寸法l(mm)
62
差込角(sq.)
12.7
ソケット形状
6角
充電インパクトドライバー、充電ドライバー、電動ドライバー、エアードライバー用。建築・土木・電設・設備などあらゆる工事のボルト・ナットに脱着に。作業性に優れたセミロング。サビに強いクロームメッキ仕上げ。
軸径(Φmm)
(六角)6.35
全長(mm)
80
インパクトソケット(ディープタイプ)の薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
差込角(mm)
12.7
付属品
ピン・Oリング
ソケット形状
6角
自動車用ホイールナットの締付け・緩め作業専用にご使用ください。
ホイールナットの着脱に適した薄形形状です。
外径の補強リングで高い耐久性を実現。
アルミホイールの傷付き防止に樹脂プロテクターを標準装備。
内部に樹脂キャップ付きで化粧ナットの傷付きを防止。
穴角
6角
差込角(mm)
12.7
適合Oリング
RP20S
インパクト用のディープソケットです。ピン・リング付。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
差込角(mm)
12.7
材質
クロムモリブデン鋼(SCM440)
寸法L(mm)
78
関連資料
よくある商品Q&A(0.3MB)
クロムモリブデン鋼のうち比較的固めなSCM440を使用しているため、強度が優れています。
アルミホイール用の薄肉インパクト用ソケットでねじれに強いトーションタイプです。
リムの深いタイヤにも対応可能な全長110mmです。
一目で色の識別が可能なようにトーション部分が色分けされています。
用途乗用車ホイールナットの脱着に
材質
SCM440
全長(mm)
110
差込角(sq.)
1/2(12.7mm)
深さ(mm)
21
新設計で耐久性UP!!
アルミホイール専用のソケットです。
めっきナット・塗装ナットにやさしいゴムクッション付き。
用途自動車ホイールナットの締め、緩めに使用する専用ソケットレンチ。インパクトレンチに対応。
寸法sq.(mm)
12.7
寸法S(mm)
(六角)BP49-17/17、BP49-19/19、BP49-21/21
トラスコ品番
823-0850
セット内容
BP49-17、19、21
質量(g)
560
タイプ
ロング薄肉
寸法L(mm)
100
寸法H(mm)
BP49-17/22、BP49-19/24、BP49-21/26
寸法D1(Φmm)
BP49-17/24、BP49-19/26、BP49-21/27.5
寸法D2(Φmm)
25
寸法l(mm)
18
1セット(3本)
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
インパクト用のソケットです。ピン・リング付。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
差込角(mm)
12.7
寸法D2(Φmm)
30
ナット穴の狭いアルミホイールにも対応可能な薄肉設計。
リムの深いホイールにも対応できる全長110mm。
一目でサイズ確認が行える中間軸の色分けと白文字印刷。
ホイールナットの傷付きを防止するストッパー付
差込角(mm)
12.7
トラスコ品番
395-6873
セット内容
14145PM-110インパクトホイールナットソケット/17(青)・19(赤)・21(黄)。カードボードボックス
質量(g)
690
寸法L(mm)
(青・赤・黄)110
寸法D(mm)
(青)23.7、(赤)25.7、(黄)27.5
寸法l(mm)
(青)21、(赤)23、(黄)25
二面幅(mm)
(青)17、(赤)19、(黄)21
1セット(3本)
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
自動車のホイールナットの緩め・締めに使用する専用ソケット。
ホイールが傷つきにくい樹脂製ガード付き。
軽自動車からSUVまで対応する4サイズをラインナップ。
サイズはカラーで識別が容易。
ガードの色はソケット本体のカラーと統一されており、識別が容易。
ガードの先端接地面の厚みを増やし耐久性をアップ。
低頭ナットにも有効。
ソケット中央部のくびれによるトーション効果により耐久性アップ。
芯ぶれしにくくホイールにも干渉しにくい全長。
口径底部には化粧ナットにやさしいゴムクッション付き。
寸法L1(mm)
101.2
寸法e(mm)
18
寸法L2(mm)
100
寸法D3(mm)
25
差込角(mm)
12.7
二面幅(mm)
19
トラスコ品番
853-2245
全長(mm)
100
寸法D1(mm)
26
寸法D2(mm)
25
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷