インパクトレンチ リーマーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
99件の「インパクトレンチ リーマー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブリッジリーマー」、「リーマー 20mm」、「リーマー」などの商品も取り扱っております。
インパクトレンチに手間なく、最短3秒で取付け可能。
用途#19897・19898・19899「ブリッジリーマ替刃」用QCアダプター。 高さ(mm) 20 差込角(mm) 12.7(4分)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

用途#19893・19796・19795「アダプター」用替刃 刃数 6 全長(mm) 200 刃長(mm) 160 刃径(mm) 24.5
1本
14,980 税込16,478
当日出荷

インパクトレンチに手間なく、最短3秒で取付け可能。
用途#19868「ステップドリル替刃」、#19894・19895・19896「ブリッジリーマ替刃」用QCアダプター。 高さ(mm) 20 差込角(mm) 12.7(4分)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

MCO材を使用 リーマ代が大きい場合に最適
先端角(°) 55(食付き) 刃径公差 h8 シャンク(MT No.) 3
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

MCO材を使用 リーマ代が大きい場合に最適
刃数 5 先端角(°) 55(食付き) 刃径公差 h8
1個
9,398 税込10,338
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1本のドリルで多サイズの穴あけができます!
用途薄鉄板・アルミ・プラスチック・木材に シャンク径(Φmm) 6.35 材質 HSSチタンコーティング タイプ 六角軸6.35mm
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

リーマ代が大きい場合に使用 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質 MCO材(コバルト高速度鋼) シャンク MT(モールステーパー)シャンク コーティング ノンコート 刃形 ストレート 略号 BR ねじれ角 直刃 食付角(°) 55(先端)
1個
9,598 税込10,558
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。 材質 高速度鋼(HSS) 刃形 ストレート
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (208種類の商品があります)

インパクトレンチに手間なく、最短3秒で取付け可能。
用途#19894・19895・19896「ブリッジリーマ替刃」用QCアダプター。 高さ(mm) 27 差込角(mm) 19(6分)
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

用途#19732・19864・19730・19793「アダプター」用替刃 材質 コバルトハイス 全長(mm) 80 材質(本体) コバルトハイス鋼-M35 段数 11 表面処理 バイオレットコーティング 段幅(mm) 3.9 穴あけ寸法(Φmm) 4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14 アズワン品番 65-1942-36
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷

充電ドリルに取り付ければ、電動リーマへ早変わり!!
用途各種管の精密バリ取りに 適合管径(Φmm) 8~35 黒×銀 質量(g) 236 アズワン品番 64-6748-26
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

インパクトレンチに手間なく、最短3秒で取付け可能。
用途#19897・19898・19899「ブリッジリーマ替刃」用QCアダプター。 高さ(mm) 27 差込角(mm) 19(6分)
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

MCO材を使用しています。
刃径公差 m5 材質 MCO(コバルト高速度鋼)
1本
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (223種類の商品があります)

独自開発の4枚刃形状。 刃寿命と切れ味が格段に向上。 従来品より約40%穴あけ速度がUP。(メーカー比較比) また4枚刃形状により、より美しい穴あけ作業を実現します。 ステップドリルは小径から大径へ順次穴を広げていくため、穴あけ時のひっかかり反動(ショック)・ビビリが少なく、安定した穴あけ作業ができます。 シャンクは六角軸で、ドリルチャックに取り付けても滑りにくく、インパクトドライバーでも仕様できます。 先端は、シンニング加工を施しており、被削材への食いつきがよくセンターポンチによるポンチ作業が不要です。
用途鉄工用
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

素早く切れるスパイラル形状。さまざまなボルト穴サイズに対応するラインナップ。アダプターからオーリングを外す事なく横の溝にずらしてインパクトレンチとの接続が出来ます。ブリッチリーマーを素早く交換できるクイックチェンジ式。40V対応。
用途鋼板のボルト穴の拡大や位置修正に。 差込角(mm) 12.7
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)六角軸テーパーリーマ
電動工具対応で楽々作業、手回し用ハンドル付で細かい作業も。
用途木材板、アクリル板、薄鉄板(1.7ミリまで)の穴を大きくしたい時に 材質 ハイス鋼、ABS樹脂 軸径(Φmm) 6.35 回転方向
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気ドリルやタップレンチで使用できます。
用途塩ビパイプ等の内面の面取りに使用します。 材質 SUJ-2
1本
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

テーパピン穴の仕上げ加工用です。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。 材質/仕上 高速度鋼(HSS)
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

パイプの内側のバリ取りや穴を大きくするのに便利です。 金属板の穴の修正、拡大に。 抜群の切れ味と耐久性。 アルミ板、薄鉄板などの穴の修正、拡大に最適です。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)