- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック用品・パーツ
- トラック電装
- ウィンカー led 抵抗のおすすめ人気ランキング
ウィンカー led 抵抗のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新219件の「ウィンカー led 抵抗」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ウィンカー led」、「パトライト 12V」、「ブルーテックキャンター LED」などの商品も取り扱っております。
LEDウインカー ハイフラ防止抵抗器(12V/27W)2個セット。
ウインカーLED化による、ハイフラ現象・球切れ警告灯対策に!
仕様
12V用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
27×15×15
コード長さ(mm)
150
容量(W)
27
1セット(2個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
純正バルブをLEDに交換時に発生するハイフラを防止。
無極性タイプ。
放熱性に優れたアルミ製ヒートシンク採用。
奥行(mm)
15
コード長さ(mm)
150
縦(mm)
15
LEDバルブをウインカーランプに使用したときに発生するハイフラ現象を防止します。
用途外装パーツ
付属品
エレクトロタップ2個
材質
アルミ
ウィンカー球をLED球に交換した場合、LED球は消費電力が少ない為リレーが玉切れと判断して、ハイフラやノンフラ、警告灯・警告音などの不具合が起こる場合があります。
この現象を防止するための抵抗器です。
仕様
24V用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50×15×15
コード長さ(mm)
150
容量(W)
50
1セット(2個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ウィンカー球をLED球に交換した場合、LED球は消費電力が少ない為リレーが玉切れと判断して、ハイフラやノンフラ、警告灯・警告音などの不具合が起こる場合があります。
この現象を防止するための抵抗器です。
仕様
24V用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
28×15×15
コード長さ(mm)
150
容量(W)
27
1セット(2個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
LEDウインカー ハイフラ防止抵抗器(12V/50W/6Ω)2個セット。
ウインカーLED化による、ハイフラ現象・球切れ警告灯対策に!
12V車用 容量50W
ウィンカー球をLED球に交換した場合、LED球は消費電力が少ない為リレーが玉切れと判断して、ハイフラやノンフラ、警告灯・警告音などの不具合が起こる場合があります。この現象を防止するための抵抗器です。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50×15×15
配線長
約150mm
適合車種
12V専用
1セット(2個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 大電力用,メタルクラッド抵抗器
DC24V専用ブレーキ/スモール球切れ警告灯キャンセラー。ウインカーハイフラ現象防止にも使用できる優れものです。
用途外装パーツ
付属品
エレクトロタップ3個
材質
本体/アルミ、ビス/スチール、封入材/シリコーン
質量(g)
約90
奥行(mm)
37
定格
ブレーキ線〔24V21W〕使用時:約30Ω/0.8A、スモール線〔24V5W〕使用時:約91Ω/0.26A
縦(mm)
27
横(mm)
約80
配線長
ブレーキ用〔白〕/約230mm、スモール用〔白〕/約190mm、アース線〔黒〕/約190mm
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
オールLEDリアコンビネーションランプ オプション品 ウォーニングキャンセラー
用途断線検知解除
LEDを装着した際に発生する警告灯回避するパーツです。
保証期間
購入より1年間
関連資料
適合表
耐久性に優れた20Wタイプのセメント抵抗です。
寸法(mm)
13×13×64
ICウインカーリレー、CF13 3P仕様です。ウインカーの点滅回数を適正に制御します。
ウインカーをLEDに変えた場合に起こるハイフラッシャー現象を防止します。
0.02A~20Aの許容がありますので幅広いバルブに対応します。
LED化はもちろんのこと、補修用としても重宝します。動作音はありません。
電圧(V)
12
仕様
3ピン
寸法(mm)
30×30×35(端子部を除く)
端子
10×6mm
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
ハザードLED化時のハイフラを防止します。
用途ハイフラ現象・球切れ警告灯対策に。
1袋(2個)
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
ウィンカーをLED化する際に必要なLED対応のウィンカーリレーです。
点滅回数を適正に制御します。
用途LEDウィンカー使用時に。DC12V車用
電圧(V)
12
仕様
2ピン
タイプ
無音タイプ
規格
10W×2+3.4W
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
34×22×34(端子部は除く)
動作範囲
0.2~15W
仕様
抵抗 = 10Ω。定格電力 = 10W。シリーズ = HS10。パッケージ/ケース = アルミハウジング。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。終端スタイル = アキシャル。最小温度係数 = -100ppm/℃。最大温度係数 = +100ppm/℃。温度係数 = ±100ppm/℃。全体長 = 30mm。。この電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 10 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. 10 Wアルミハウジング電力抵抗器はMIL 18546、IEC 115の要件に適合するように製造されており、RoHSに準拠しています。. コンパクトで定格電力が高い 巻線構造で高パルス機能を最大化
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
寸法(mm)
27.3×28×14.8
シリーズ
HS25
定格電力(W)
25
抵抗(Ω)
8
許容差
±1%
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
アキシャル
最小温度係数(ppm/℃)
-100
最大温度係数(ppm/℃)
100
テクノロジー
アルミ
温度係数(ppm/℃)
±100
12V専用ターンシグナルハイフラ防止抵抗。抵抗値は8Ω、1個入。
電圧(V)
12
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
100W20Ωの単体抵抗器
用途球切警告灯点灯防止・ハイフラキャンセル
仕様
20Ω
適合
花魁製品汎用 ブレーキ/ウインカー用
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
LEDウインカーをそのまま装着すると通常のバルブ使用時に比べ、消費電力が異なるため、点滅が早くなります。その対策としてLEDウインカー対応リレーが必要になります。
適合
キタコ補修部品