ウエダのおすすめ人気ランキング

2025/12/06更新
244件の「ウエダ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動 高枝 切り バサミ」、「ゴム長」、「胸まである長靴」などの商品も取り扱っております。
身長165cmなら高さ(約)3Mの枝を切れる!三段階で1.6M~2.1M延長可能!
全長(mm) 約1310~1830 質量(kg) 約1.1、剪定ハサミ取付時:約2 伸縮範囲(mm) 1段目/約1600・2段目/約1800・3段目/約2100 材質(ポール) アルミ合金 電源タイプ 充電式 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷

丈夫で軽いフェルトソール。 防滑性に優れています。
カーキ 足幅 2E 標準質量(g) 約735 股上(cm) 54 材質 ナイロン(PVCラミネート) 材質(ソール) フエルト
1着
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

質量:5kgめん切庖丁:刃渡り265台材質:桐。麺切り幅調整方法ストッパーのすきまと、調整爪の方向で調節します。本体の切り込みと、調整爪の位置を合せて下さい。だいたいの目安ですのでお好みで、調節して下さい。そばの場合 ストッパーすきま 切り幅 1mm 2mm 2mm 3mm 3mm 4mmうどんの場合 ストッパーすきま 切り幅 6mm 5mm 7mm 6mm 8mm 7mm 9mm 8mm
質量(kg) 5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 450×430×180 TKG品番 9-0398-0301 TKG品番(2017) 6-0360-0301
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷

股下あたりまで水に浸かれる便利な胴付長靴です。 長靴本体部と胴付部の繋ぎ目は熱溶着加工しており防水性を高めております。 サスペンダーはワンタッチバックル仕様なので、脱ぎ履きが簡単です。 サスペンダーの背中側に伸縮性を持たせているので、伸び縮みして動きやすくなっています。
用途水産加工や土木作業など ネイビー×ライトネイビー 材質 (本体)PVC、(サスペンダー部)ポリエステル、ポリプロピレン 足幅 3E
1着
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水まわりでの仕事やアウトドアーの必需品。 サスペンダーで調節可能。
ネイビー 材質 PVC 足幅 3E
1足
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

汚れが落ちやすいPVC素材を使用しています。太ももまでの長さなので、軽量で動作性に優れています。内側はナイロンを使用し、汗をかいても脱ぎ着がしやすいです。完全防水なので、水中作業・漁業・農作業に最適です。
用途水深の浅い川などの清掃や測量などの軽作業に。 ネイビー 材質 表面:塩化ビニール(PVC)、靴部:塩化ビニール(PVC)、底部:耐油性塩化ビニール(PVC) 足幅 EEE 2018年トラスコ掲載ページ 6 1030
1足
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

のしもち・かきもちをかんたん・スピーディーに、お好みの厚さにカットできます。 本体横についている当て棒を調整することにより、もちの厚さが簡単に調整できます。 本製品の最大の特長は、切ったもちが当て棒につきにくく、下に落ちるので、すばやく切れ、刃の下に手を入れることがないため、安全です。 下の台にステンレスの板を使用しているため、抗菌効果バツグンです。ステンレス刃物鋼仕様で、サビにくく、清潔です。
用途A-214:かきもち用、A-210:のしもち用、A-217:鏡もち・大きな野菜用 材質(刃) ステンレス刃物鋼
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐寒、防水、丈夫なナイロン製です。PVC製の胴付水中長靴と比べて約83%の軽さです(メーカーデータ比)。
モスグリーン 材質 (胴部・表)ナイロン、(胴部・裏)PVCコーティング、(靴部)PVC 標準質量(g) 2000(Lサイズ) 足幅 3E
1足
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

胸元までしっかり防水! たちしゃがみが楽で、寒い時には中に着込めるゆったりサイズ。
用途農業、水産業、レジャーなど 仕様 許容潜水値胸下・肩、腰調節ベルト付、ゆったりサイズ 材質 靴部:PVC/胴部:合成繊維 グリーン 質量(g) 約2500(中サイズ標準値)
1足
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

汎用型圧力スイッチISGシリーズは、工作機械、産業機械、コンプレッ サ、化学プラント、発電所など広い分野で、油圧・水圧・液圧・空気圧などの自動圧力制御に利用されます。
表示単位 Mpa 周囲温度および使用流体温度(℃) -5~80(ただし、凍結なきこと)
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

握りやすい「リブ付ボディ」ブラシホルダの出っ張りを抑え、快適な取り回し。 抜けにくい「先端キャップ」ネジで固定し、作業中のキャップ抜けを防止。先端部の耐久性が向上。 丸形状コレットナット。狭い箇所へも入り込みやすい。 ハンガー付。
付属品 軸付砥石19-60(平型・コーン型 各1本)、スパナ10(2本)、ドレッサスト 軸径(Φmm) 6 全長(mm) 289 消費電力(W) 240 胴径(Φmm) 65 カーボンブラシ呼び番号 75
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

全ての作業をこの一台で。型枠からきざみ、造作作業まで。 AC機同等の切断スピード。鮫肌チップソー付。 最短ボディ+最適バランス。 新・平行定規固定ツマミ。新・平行度微調整機構付。 新・スムーズな切込み深さ調整。ブロワ機能。切り粉後部排出。 切込み深さ任意ストッパ。黒線「後方」確認用切り欠き。左5°傾斜切断。
バッテリー電圧(V) 18 バッテリー容量(Ah) 6.0 使用可能ノコ刃外径(mm) 155~165 ノコ刃外径(Φmm) 165 最大切込深さ(mm)(90°時) 66 回転数(min-1[r.p.m]) 5000 最大切込深さ(mm)(45°時) 46 ノコ刃内径(Φmm) 20 付属品 鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-64353) 質量(kg) 3.0 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 286×192×258 バッテリー リチウムイオン 最大切込深さ(mm)(5°時) 55.5
1台
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デニム調生地の透湿チェストウェダー。水を通さず、湿気を放出する素材『G-TEX』加工を採用したデニム調生地のチェストウェダー。ウェーディング時に強力な防水性を保ちながらも、汗による湿気はどんどん放出し、快適な釣行が可能。コットン混デニム調のアウター生地を採用したカジュアルなデザイン。フェルトソールとラジアルソールの2ソールをラインナップ。7サイズの豊富なサイズバリエーションのうち、3S/SSサイズは女性やお子様にも最適。
用途釣り・漁具・農業 インディゴブルー
1個
14,980 税込16,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

先丸・フェルト底。ナイロン70デニール。軽くて動きやすいナイロンウェーダー。
カーキ 材質 ナイロン70デニール 標準質量(g) 1700(サイズ26cmの場合) 足幅 3E
1足
8,898 税込9,788
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

70デニールナイロン生地で軽量で丈夫。内側にメッシュ生地採用で履き込みがしやすく、密着による不快を軽減。幅広の肩ベルト採用で肩への負担を考慮した設計。補修用生地付き。
材質 (表地)ナイロン100%、PVC加工、(裏地)ポリエステル100%、(ブーツ)PVC100% グリーン
1足
6,398 税込7,038
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

胸まで完全防水の胴付き長靴です。水で丸洗いO.K!
用途沼地、田んぼ、海や川、プールなど水場での作業、釣りなど。 ブラウン 材質 胴部・ソール:PVC(ポリ塩化ビニル)
1足
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

BSJ-SWDシリーズの生地はとても柔軟ですが、高い防水性と強度を備えています。セーレン製BARRLEL(R)GP3層加工透湿防水生地を使用し、フルシームテープ加工で完全な防水性をキープします。 耐水圧15000mm透湿度 6000g/m2/24h(A1)摩擦の多い 足回り・膝・尻部には、耐摩耗性に優れたCORDURA(R)ファブリックを重ね、2重構造になっています。 スリムなシルエットでありながらも高い機動性を備えています。 多くのウェーダーに見られる胴周りの生地のダブつきを減らし、アングラーの動きを妨げないように、フィールドテストとパターン修正を繰り返しました。 無駄のないスリムなシルエットでありながらも、屈伸時に生地が張らない、オリジナルの立体裁断になっています。 防水フラップ付きセンターファスナー仕様ですので着脱も楽に行えます。 脇部分にもゴムコードとアジャスターが付いており、肩回りのフィット感を高めます。 BARRLEL(R)GPはアウトドアをより快適に楽しむために開発された透湿・防水性のあるマイクロポーラスPUコーティング素材です。 BLUESTORMウェーダーは、撥水加工された70D×162Dのしなやかなナイロン生地に、BALLEL(R)GP透湿・防水層をコーティング、さらに内側に強度と着心地を高めるトリコットを貼った、透湿防水3層生地を使用しています。 軽量で柔らかい質感がありながら、高い防水性と透湿性をそなえています。
グレー
1着
31,980 税込35,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

かぼちゃ、魚などの荒切り落としに便利です。ステンレスの刃、台により丸洗いOKです。
刃渡り(mm) 265 材質 刃部:ステンレス鋼台、柄部分:18-8ステンレス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 530×230×100 刃厚(mm) 3 TKG品番 9-0686-0101 TKG品番(2017) 6-0607-1101
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

擦れに強い210デニールの生地です。 塩ビ製の長靴で底部は耐油性に優れています。 内側のナイロンメッシュ生地でスムーズな着脱が可能です。
用途水中での軽作業 ブラック 材質 胴部:ナイロン210デニール、靴部:塩化ビニール(PVC)、底部:耐油性塩化ビニール(PVC) セット内容 ウエストベルト、カップインソール 足幅 3E
1足
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)