- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- エアーガン・スプレーノズル
- ウエットブラストのおすすめ人気ランキング
ウエットブラストのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新107件の「ウエットブラスト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「重曹 ブラストガン」、「ショットブラスト機械」、「ウォーター ブラスト」などの商品も取り扱っております。
軽量。レバー操作のみで流量の強弱が可能。洗浄水などを吸い上げて前方へ強く吹き付けます。
ノズル長(mm)
50
ノズル口径(Φmm)
4.3
接続方法
ねじ式(エアー取付G1/4)
材質
本体/タフナイロン。パーツ/真鍮、鉄。ゴム(NBR)、ニッケルメッキ
質量(g)
214
最高使用圧力(MPa)
0.7
使用温度(℃)
-10~60
使用流体
圧縮空気
ノズルねじ径
PF1/8
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
金属、ガラスなどの研削・研磨作業、塗装前の下地処理に便利です。
付属品
ブラストガン・ワッシャ・ナット・アダプタ・保護シート・ノズルx4・補助通気口エアフィルタ・シールテープ・プラグ
消費電力(W)
(ライト)6
最高使用圧力(MPa)
0.7
コード長さ(m)
(アダプター)1.7
空気消費量(L/min)
280
消費電流(A)
(ライト)0.5
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
圧縮空気を利用して、ガラスビーズ・砂・液体等の噴射が出来るために、錆落とし・塗装ハガシ・金属・ガラス・プラスチック等の表面処理・バリ取り作業等を行うことができます。
用途サビ落とし、塗装剥がし。金属・ガラス・プラスチックなどの表面処理。
全高(mm)
135
空気消費量(m3/min)
0.25
セット内容
ホースバンド×2個。ホース2m×1本。 SUSパイプ×1個
常用使用圧力(MPa)
0.6
プラグ
Rc1/4
用途先端ノズルを開閉する事により吹出量を調節できます。
ノズル長(mm)
250
タイプ
ロータリーノズル
タンク容量(mL)
700
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥7,098
税込¥7,808
当日出荷
塗装剥がし、サビ取り、下地処理などに使用できるサンドブラスターガンです。片手で作業できるハンディタイプでピンポイントにブラストが出来ます。
用途サビや塗装剥がし
粒度
46~100
寸法(mm)
290×255×90
質量(g)
600
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気接続口
PT1/4
使用ホース径(Φmm)
9.5
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
レバー操作のみで流量の強弱が可能です。
洗浄水などを吸上げて(ストレーナー付)前方へ強く吹き付けます。
用途機械の洗浄、乾燥。
フィルターやラジエーターなどの洗浄・乾燥。
その他いろいろな汚れの除去・乾燥。
ノズル長(mm)
50
ノズル口径(Φmm)
4.3
取付口
(ノズル)G1/8、(エア)G1/4
トラスコ品番
301-8911
全長(mm)
140
質量(g)
214
最高使用圧力(MPa)
1
ホース長さ(m)
1.5
1丁
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
電源(V)
AC100
溶剤
循環式
RoHS指令(10物質対応)
対応
超強力な業務用タイプなのでエンジンルームの頑固な汚れ(グリース・カーボン・焼き付いた汚れなど)をスカッと洗浄。また工場の床の頑固な汚れや建設機械 ・フォークリフトのグリスの除去も可能です。合わせて船舶にも使用可能です。水溶性で火気に対しても引火性が無いので安心してご使用頂けます。
便利なコック付の商品です。
用途目安:エンジンルーム(2~5倍)、床(原液)、防塵塗装床(2~3倍)、建設機材・フォークリフトのグリス(原液)
付属品
コック
成分
ポリ(オキシアルキレン)=アルキルエーテル、ポリ(オキシエチレン)=ドデシルエーテル硫酸エステルナトリウム、グリコールエーテル、ケイ酸塩、水酸化カリウム、エチレンジアミン四酢酸4ナトリウム、水
pH値
13.4(代表値)
危険物の類別
非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
1箱(18L)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ブラスト用(サンドブラスト・ウェットブラスト)のガラスビーズです。球状粒子で切削作用がほとんど無いため、梨地仕上げやクリーニングに使用されます。
粒度が豊富で選択範囲が広いため、多彩な仕上げ面を作り出せます。
用途前処理、梨地仕上げ、焼入や鍛造等の熱処理後のスケール除去、付着物除去、金型や真空蒸着治具のクリーニング、自動車部品のオーバーホール、バリ取り
タイプ
セミハードガラス系
硬度
5.5(新モース)・HV550(ビッカース硬度)
比重
真比重/カサ比重 1.6/2.5
キャビネットタイプで吹き付けた研磨剤を回収して再び吹き付ける循環式です。錆び落としの他にガラス製品の模様づけも楽しめます。ガラスやコップのサンドブラストに最適です。小形ブラストガン、照明付
用途錆び落としの他にガラス製品の模様づけも楽しめます。ガラスやコップのサンドブラストに最適です。
最高使用圧力(MPa)
0.7
内寸法(mm)
奥行470×580×280
本体質量(kg)
18
空気消費量(L/min)
70~140
ノズル口径(Φmm)
3.6
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)
500×660×510
ホッパー容量(g)
6000~10000
付属品
ブラストガン、ノズル(3個)、グローブ
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
清掃用の直射と止水、上部つまみで流量調節ができます。
付属品
壁固定フック1個付き
ホース長さ(m)
1.3
ナット
G1/2(パッキン付)
1セット
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
サンドブラスタSB-07用の交換ブラストガンです。
用途サンドブラスタSB-07用の交換パーツとして。
適合機種
SB-07
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
エアー量は(使用される砂の粒度によって)レバーで調整できます。リサイクルノズル使用により、回収バッグ内に砂を戻します。
用途錆除り、塗装ハガシ用
付属品
砂(1kg)、ノズル4個、回収バッグ
適合
粒度24~120(サンド)
エスコ品番
EA127B
寸法(mm)
200(H)×300(L)
全長(mm)
300
質量(kg)
1.2
能力
1L(サイドタンク)
使用圧力(MPa)
0.6~0.8
空気消費量(L/min)
150
所要圧縮機(kw)
2.2
吸入口サイズ
1/4inchPT
1組
¥12,500
税込¥13,750
当日出荷
引き金が大きく、使用者の疲労感を軽減。
水量調整つまみ付。
用途洗浄液などを噴射し、機械・エンジン・工作機械などの洗浄に。
ノズル内径(Φmm)
4.6
仕様
流量調整ノズル
付属品
吸上げ用ビニールホース(ストレーナー付)1.5M
全長(mm)
390
材質(本体)
アルミ
質量(g)
347
最高使用圧力(MPa)
1.5
空気使用量(L/min)
166(0.7Mpa)、231(1Mpa)
材質(ホース)
ビニール
ノズル長(mm)
約240
噴出量(mL/min)
323(0.7Mpa)、301(1Mpa)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
国内メーカーの品質基準をクリアした高品質なガラスビーズです。
球状粒子のため切削作用がほとんど無く、対象物の研磨量が少なくすみます。
用途サンドブラストクリーニングや部品の再生に。
各種金型(ゴム成形、ダイカスト等)やCVD、スパッタリング蒸着治具や各種真空蒸着治具(蒸着冶具)のクリーニングに。
自動車やバイク部品、エンジン等のオーバーホール時の錆落し、クリーニングに。
焼入れや鍛造などの熱処理後のスケール除去に。
切削部品や焼結部品のバリ取り、シャープエッジの面取りに。
軟質金属、軽金属のピーニング加工に。
「木目出し加工」や「透かし彫り加工」などに。
硬度
5.5(新モース)、500~550HV(ビッカース硬度)
比重
2.55
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
(0.2MB)
クリーンで高性能なブラスト機工を卓上サイズで実現
優れた機構と性能を卓上サイズに凝縮。
シンプルな操作とクリーンな設計で作業環境にも配慮し、どなたにでも容易にお使いいただけます。
直圧式ブラスト方式
強力な研削が可能。また、噴射圧力は減圧弁によって自在調整できます。
複数の研削材タンク
研削材タンクを複数備えており、異なった粒度による研削が可能です。
5種類の噴射ノズル
噴射ノズルは用途に合わせた5種類の形状とサイズ別に用意いたしております。
簡単操作
操作は簡単でわかりやすく設計しており、どなたでも容易にお使いいただけます。
適合
業種:アート工房(ガラス、カップ、陶磁器類等)、自動車小物部品、セラミック部品、電子部品、精密機械部品(機械加工部品等)、医療関係部品(歯科技工士等)、プラスチック(樹脂)部品、美術工芸品の修復、研究室
セット内容
プロブラスト VMC-X30×1台、ダストコレクター VMC-V500×1台
質量(kg)
VMC-X30:12、VMC-V500:17
電圧(V)
V単相/100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
VMC-X30:570×610×580、VMC-V500:600×300×750
コンプレッサー
推奨:アネスト岩田(CFD07B-8.5D)、東芝(KLA86-7TAD)、明治機械(DPK-08)、日立製作所(PB-0.75PSC5/6)
1セット
¥409,800
税込¥450,780
翌々日出荷
材質
ソーダガラス
比重
2.5
レバー操作のみで流量の強弱が可能です。
洗浄水などを吸い上げて(ストレーナー付)前方へ強く吹き付けます。
吸い上げホースを外せば通常のダスターガンとしても使用できます。
用途機械の洗浄、乾燥。フィルターやラジエーターなどの洗浄・乾燥。
エアー取付口
G1/4
ノズル長(mm)
50
ノズル口径(Φmm)
4.3
ノズル取付部
G1/8
トラスコ品番
818-4377
セット内容
ビニールホース1.5m
全長(mm)
140
色
ブラック
質量(g)
214
使用温度範囲(℃)
-10~60
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
圧縮空気、液体
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
付属品
エアフィルタ付減圧弁
材質
スタンド:スチール製
質量(kg)
1.1
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
515×695×860
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷