- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 溶接トーチ
- ウエルド テック パワーケーブルのおすすめ人気ランキング
ウエルド テック パワーケーブルのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新119件の「ウエルド テック パワーケーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「突っ張り棒」、「接続アダプター」、「ティグ 溶接 トーチ」などの商品も取り扱っております。
材質
ビニール
適合
WT-24W(FX)、WT-20(FX)、WT-125、WT-20P、WT-25、WT-22、WP-22
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合
WT-26(FX)、WT-26P、WT-29、WT-200、WP-200
適合
WT-18(SP)、WT-18SPM
材質
ゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合
WT-24(FX)、WT-9(FX)、WT-9P、WT-17(FX)、WT-23、WTF・WTB・WTR空冷、WT-150、WP-150、WT-60
材質
ゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
フレキシブルソフト素材
適合
WT-24(FX)、WT-9(FX)、WT-9P、WT-17(FX)、WT-23、WTF・WTB・WTR空冷、WT-150、WP-150、WT-60
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合
WT-24W(FX)、20(FX)、20P、25、125、WP-22、WTF・WTB・WTR冷水
材質
ポリウレタン
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
自動車の始動、充電、照明等のための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能を発揮できるビニール絶縁電線。
適合
WT-24W(FX)、20(FX)、20P、25、125、WP-22、MT400
材質
ビニール
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合
空冷150Ampトーチボディ、空冷200Ampトーチボディ
RoHS指令(10物質対応)
対応
<トーチボディーとハンドル>耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能をさらに高めました。<軽快な作業性を実現するトーチ本体>溶接時の負担を軽減。軽さとバランスの良さは、長時間の溶接が楽になります。<溶接品質向上・持続する高シールド性>高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。<JIS規格に対応した安全機能>JIS規格に対応する耐熱性能(JIS C 9300-7)
使用率(%)
100
タイプ
アングル形
冷却方式
水冷
仕様
空冷 定格電流150A
長さ(m)
8
主な適合トーチ
AWD-17
1本
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
溶接電流(A)
250
適合電極径(Φmm)
~3.2
仕様
ケーブルカバー(黒色・チャック式)標準装備
冷却方式
水冷
ネック形状
固定式
RoHS指令(10物質対応)
対応
溶接電流(A)
250
適合電極径(Φmm)
~3.2
仕様
ケーブルカバー(黒色・チャック式)標準装備
冷却方式
水冷
ネック形状
固定式
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷