- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 塗料
- 多用途
- ウォームグレーのおすすめ人気ランキング
ウォームグレーのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新355件の「ウォームグレー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アンティーク 塗料」、「iPhone ネックストラップ」、「オフホワイト 塗料」などの商品も取り扱っております。
焼付け塗装に迫る性能を持つ、ストレートアクリル樹脂塗料。
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
材質
プラスチック被覆鉄パイプ
全長(mm)
4000
色
ウォームグレー
質量(g)
2126
内径(Φmm)
24.1
外径(Φmm)
28
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(5本)
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
内外部用の多用途塗料、シリコン配合で耐久性抜群!
塗膜は汚れにくく、付着した汚れも水ぶきで簡単に洗浄できる高性能塗料です。
建築基準法対応品『F☆☆☆☆』
用途浴室・台所・部屋の壁や天井など。
屋内外のしっくい・スレート・コンクリートのかべ・門扉・フェンス・物置など。
乾燥時間(時間)
約1(夏30℃)、約2(冬10℃)
仕様
【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)
シンプルながらもスマートさと程よいリラックス感のある、 ON/OFF問わずに使えるノートです。
コクヨ独自開発の”新感覚やわらかリング”を採用したリングノートです。
平らに開くので書き込みやすい、平らに折り返せるので狭い場所でも心地よく使える、といったリングノートのよさはそのままに、書くときリングに手が当たっても気にせず端まで美しく書けます。
リング形状が”Dの字型”になっているので、リング幅がコンパクトでリングノート特有のかさばり感がありません。
ノートの枚数はたっぷり書ける80枚です。
必要なページだけをきれいに切り離せる、マイクロミシン目入りのカットオフタイプです。
罫線は4mm方眼罫で色はやさしく親しみを感じるウォームグレーです。
表紙は持ち運びに適したPP製でゴムバンド付き、上部にペンのクリップ部分を引っ掛けられる切り欠きのあるデザインになっています。
便利なPP製のポケット付き。
仕様
変形
材質
ポケット:PP
枚数
80枚
罫
方眼罫
罫幅(mm)
4
材質(表紙)
PP
特殊フッ素樹脂、シリコン架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料です。サビドメ剤、カビドメ剤を配合していますので、サビやカビの発生を防ぎます。厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。
用途フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部、鉄製品。カラーベスト・ストレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンベイ。コンクリート・ブロック・各種サイディングなど外壁やへい。ドア・雨戸・羽目板・板べい・ガーデン用品などの屋内外の木部、家具、木工品の木製品。台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。
乾燥時間(時間)
夏期/0.5~1。冬期/2~3
建築基準法
F☆☆☆☆
種別
架橋反応型水性シリコンアクリル樹脂塗料
塩害・紫外線・酸性雨に強い油性つやあり塗料です。たれにくく塗りやすい、のびのよい塗料です。
用途フェンス、門扉、手すり、窓ワク、物置、ドア、雨戸・羽目板、家具、工作品など屋内外の鉄部・木部の塗装に最適です。
主成分
合成樹脂(長油性フタル酸)
主な用途
木、鉄、トタン
危険等級
その他のもの
使用場所
屋内外
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
油性 or 水性
油性
希釈液
ペイントうすめ液(3~5%)
特性
つやあり
塗り重ね可能時間(時間)
夏約8以上、冬約12以上
材質
スタンド:竹、ボール:メラミン
サビの上からそのまま塗れる、サビドメ兼用の鉄部用塗料。
特殊防錆剤の配合により、サビを落とさずサビの上から直接塗れます。
密着力が強く、ガルバリウム鋼板やアルミ、ステンレスなどにも塗れます。
シリコンアクリル樹脂を用いており、耐候性に優れています。
サビ落としもサビトメ塗料も不要のため、塗装の手間を大幅に短縮できます。
用途扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具などの屋内外の鉄部・鉄製品。
ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品。
主な用途
屋内外の鉄部・鉄製品、ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品
使用場所
屋内外兼用
特性
耐候、サビドメ
主成分
シリコンアクリル樹脂
乾燥時間(時間)
(夏期)1.5~2、(冬期)5~6
危険物の類別
指定可燃物
油性 or 水性
油性
RoHS指令(10物質対応)
対応
端末やケースを選ばず装着できるスマホショルダーストラップ/付属の挟み込みシートで、ケースにストラップホールが無くても装着可能/取り付け方が選べる2種類の挟み込みシート付属/シックなオータムカラー/長さ調整で首掛けor肩掛けが可能な2WAY仕様
付属品
ケーブル穴用/スピーカー穴用挟み込みシート
全長(mm)
約350~700
色
ウォームグレージュ
材質(本体)
亜鉛合金+ポリエステル
本体質量(g)
34.4
対応機種
iPhone、スマートフォン 各種
太さ(mm)
約5
適合ケース
背面が硬い素材のもの / ハイブリッドケース / ケーブル穴が中央に開口されているもの
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
材質
陶磁器製
容量(mL)
約300
質量(g)
270
RoHS指令(10物質対応)
対応
サビドメ剤、防カビ剤を配合していますので、サビやカビの発生を防ぎます。厚塗りしてもタレにくく、ハケさばきの軽い、たいへん塗りやすい塗料です。日光や雨にも強く、ソフトなツヤに仕上がります。
用途ドア、雨戸、羽目板、板べい・ガーデン用品など屋内外の木部や家具・木工品などの木製品。浴室・居間・台所などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。コンクリート・ブロック・スレート・各種サイディングなどの外壁やへい。フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部・鉄製品。発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビなどのプラスチック面。
乾燥時間
夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
使用方法
塗りにくい時は水(5%以内)でうすめてください。
主成分
水性アクリルエマルション樹脂
主な用途
屋内外の木部・木製品、しっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁、外壁・塀、鉄部、発泡スチロール、プラスチック
使用場所
屋内外兼用
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
サビドメ
仕上げてる棚板に無地のグレー色が登場。様々なルームイメージに合わせやすく、木目柄との相性も良い優しく控えめな大人グレー。ベースカラーとして取り入れても、存在感のある小物と取り入れても調和する、主役にも引き立て役にもなる色味でワンランク上の上品なインテリアに。ブラック色・ホワイト色どちらの金物とも相性が良く、様々なお部屋の雰囲気を作ることができます。カット済みで作業時間を大幅削減。サイズも豊富にご用意しております。全面エッジ貼りできれいな仕上がり。木口までしっかり仕上げて出荷します。
用途棚板
仕様
4面エッジテープ貼り仕上げ
厚さ(mm)
20
色
ウォームグレー色
関連資料
(1.2MB)
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
オールドウッドワックスと重ね塗りすることで色に奥深さや厚みが出る下地材です(※ウォーターベースコートのみでの使用も可能です)。・木目を生かした美しい仕上がり。・浸透性に優れ、ムラになりにくく色あせしません。・水性なので、嫌な臭いもなく安心して使うことができます。
用途無塗装屋内木部用
種類
水性
主な用途
屋内木部
塗り面積(1回塗り)(m2)
約2(1本あたり)
小さなウィスクは少量ホイップやソース作りに大活躍。
気軽に普段使いできるデイリーハンドミキサーです。
仕様
速度切り替え:2段階(回転数:Low約500回/分・High約900回/分)、サーモスタッド:あり
付属品
ウィスク大・小、取扱い説明書、レシピ付
材質
本体:ABS樹脂、シリコーンゴム・ウィスク:ステンレススチール
色
ウォームグレー
質量(g)
600以下(ウィスク大取付け時)
電源(V)
100(50/60Hz)
定格消費電力(W)
40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
65.5×63×182.6
電源コード(m)
1.5
1台(1台)
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
シリコンアクリル樹脂のアクリル架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。
モルタルやコンクリート壁などアルカリ面にも塗装できます。
酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料です。
サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎます。
用途フェンス・門扉・建材などの鉄やアルミ・ステンレス。
カラーベスト・スレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンベイ。
コンクリート・ブロック・各種サインディングなどの外壁やへい。
ドア・雨戸・羽目板・板べい・ガーデン用品などの屋内外の木部、家具・木工品などの木製品。
台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。
FRP・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。
乾燥時間(時間)
(夏期)1~2、(冬期)3~5
使用後の手入方法
塗料が乾かないうちにペイントうすめ液で洗って下さい。
種類
架橋反応型シリコンアクリル
主成分
シリコンアクリル樹脂
主な用途
鉄部、アルミ・ステンレス、瓦、トタン、外壁・塀、屋内外の木部・木製品。しっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁、プラスチック
使用場所
屋内外兼用
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐久、サビドメ
オールシリコン製のキッチン洗剤ボトルです。
柔軟性のあるシリコン素材ですので落下時にもシンクを傷つける心配もありません。
お手入が簡単!各パーツはシリコン製のネジにてしっかり結合されますので、液漏れなどの心配もなくお使い頂けます。
上下パーツを分解して詰め替え頂けます。詰替作業がしやすいよう、口がなるべく広くなるようなデザインです。
各パーツはシリコン製のネジにてしっかり結合されますので、液漏れなどの心配もなくお使い頂けます。
落ち着いた質感のマット仕上げは、ボトルが濡れた場合でも滑りにくいのが特徴です。
材質
シリコン
寸法(mm)
50×170
色
ウォームグレー
容量(mL)
150
1個(1個)
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
メーカー売れ筋商品の性能を活かしつつ、キッチンの雰囲気を邪魔しない形でネコモチーフを取り入れました。ネコ好きの方もそうでない方も『欲しい!使いたい!』と思える、ほどよいネコ感を大切にしています。刃体にはサビに強いステンレス刃物鋼を採用し、お手入れのしやすいコーティングがなされています。ネコの足跡が1cm刻みになっているので、切る際の目安になります。使いやすい165mmの刃渡りです。
材質
刃体/ステンレス単層材[刃材/ステンレス刃物鋼](刃付け形状/両刃付け)(シリコーンポリエステル樹脂塗膜加工)、柄/ポリプロピレン(耐熱温度110℃)
寸法(mm)
295×49×16
色
ウォームグレー
1個
¥2,398
税込¥2,638
8日以内出荷
マットで落ち着いた質感のシンプルなデザインのシリコン製のIHヒーター用マット。
IHクッキングヒーターの汚れを防ぎ、鍋やフライパン等の調理器具とのあたりを軽減します。
波形のデザインは鍋とマットの引っ付きを防止します。
中心に穴がありますのでセンサー対応のIHクッキングヒーダーでも使用可能です。
材質
シリコン
色
ウォームグレー
寸法(Φ×mm)
直径215×2
耐熱温度(℃)
250
1枚(1枚)
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
お洒落なカラーリングのベーシックなコットンリボン。
材質
コットン
幅(mm)
30
長さ(m)
16
1巻(1巻)
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷