- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車用オイル・ケミカル
- 防錆・潤滑・クリーナー
- ウルトのおすすめ人気ランキング
ウルトのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新11,479件の「ウルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マフラー 防 錆 スプレー」、「ウルト クリーナー」、「ウルト パーツクリーナー」などの商品も取り扱っております。
錆で固着したボルト・ナットを緩める浸透潤滑剤。浸透能力では他社を圧倒。ロストオフアイスの通常使用版。ノンシリコン。
用途錆びついたボルト・ナットの緩め剤
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
210mL
危険物の性状
非水溶性
1本(300mL)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
有害な溶剤が少ない上塗り可能な防錆アンダーボディーシール (油性)。優れた防錆力と定着性を持ち、乾燥後も摩耗に強く弾力性を保ちます。従来よりも強化した塗膜で飛び石、跳ね水、塩害、摩擦に対する耐性が向上。優れた吸音防振効果も発揮。トルエン、メタノール、キシレンを含まず、酢酸エチルも5%未満のため安全性が向上し、ニオイも軽減。噴き付け時の液剤の飛沫が少なく、施工後1~2時間(気温湿度により変化)で2度塗りができ、市販塗料での上塗りも可能。1液性2液性を問わず、油性水性塗料のどちらでも上塗り可能。耐熱温度:-20℃~+80℃。通知。使用前には容器をよく振って下さい。専用ガンは必ず定格エアー圧で使用して下さい。凍結注意! 製品を凍結させた場合、解凍しても製品本来の性能を発揮しませんのでご注意ください。マフラー等の高温になる箇所やエンジン、ギア、ブレーキシステム、ボールジョイントなどの可動部には使用しないでください。保護マスクを着用し、換気の良い場所で使用して下さい。本製品はシンナー、水、その他の塗料と混ぜることはできません。
用途説明書。使用方法。施工面の汚れ、古い塗料、油脂、水分を完全に除去し乾燥させておきます。錆がある場合は可能な限りワイヤーブラシ等で除去し、速乾防錆スプレー (品番 0893 210 1) で防錆処理を行ってください。施工箇所以外に本製品が付着しないようマスキングを行います。本製品の缶をよく振ります。A: 1000mlを使用(広範囲に使用)の場合:専用ガンにセットし試し噴きをします(ガンのエアー圧3~4bar)。施工面から約30cm離し、均等に噴き付けます。B: エアゾール缶を使用の場合:そのまま直接噴霧してください。約1~2時間乾燥させた後、2度塗りもしくは市販の2液性塗料やベースコート塗料などでの上塗りが可能です。※施工後24時間経過してから再施工もしくは上塗りをする場合は、使用方法の1から始めてください。※2液性塗料使用時は最初にプライマーを塗布し、完全乾燥後に塗布することを推奨します。
色
黒
保存温度(℃)
10~30
ベース
高分子ゴム
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
用途補修、交換用
適合
IZANAGI
色
ブラック
サイズ
全サイズ共通
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
オリンパス顕微鏡に取り付けできる多機能Cマウント鏡筒です。
一般的なオリンパス三眼ポートに取付けできます。
接眼レンズ像とモニター像のピントを一致させる【同焦点調整機能】搭載
接眼レンズ像とモニター像の中心位置を一致させる【同軸調整機能】搭載
レンズ無し/1倍
用途オリンパス顕微鏡をCマウント規格に変換します
セット内容
ウルトラCマウント(本体)、調整用六角レンチ、取り扱い説明書
寸法(mm)
60×95
規格
顕微鏡側取付:オリンパス三眼鏡筒ポート、カメラ側:Cマウント(1倍)
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
スパイダー状にシリコン加工を施した平部が特徴的な「超強力・ウルトラグリップ」簡単着脱オープンリスト!消臭加工ご施され快適な着け心地。繰り返し洗って使えます。
用途一般作業・土木建築・工場内作業・レジャー
色
ブラック
入数(双)
1
機能
超強力・ウルトラグリップ・消臭
組成
ナイロン、PU、シリコン樹脂、ポリエステル、綿、他
ガラスおよび鏡面用のクリーニングフォームタイプ
優れた定着力
垂直面でも液垂れしにくい製品
強力なクリーニング効果
発泡時に、活性化された高濃度洗浄剤が汚れに直接浸透
優れた汚れ分解力
20倍の使用効率により、費用を節約
素材に影響なし
塗料、ゴム、プラスチックに影響を与えません。
用途ガラス窓、車の窓、ミラー、および塗装面に付着した虫の死骸、鳥のフン、道路の粉塵、ニコチンの付着物、グリースの汚れ、シリコン残留物、ゴムの跡を分解します。
仕様
濃度/条件:0.89g/cm3/ 20℃、ノンシリコン:はい、AOXフリー:はい、生分解性:はい
色
無色
質量(g)
543,125(品目単位)
容器
エアゾール缶
pH値
9.5
容積
500mL
香り
レモン
ベース
化学薬品:水およびプロパノール
危険物の類別
非危険物
1本(500mL)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
非対称ロック付き。非対称ハウジングで力の均等配分、締結中にクランプヘッドが傾きません。ラウンドエッジの滑らかでエンボス加工されたバンド内部がけがやホースへのダメージを防止。
用途適用領域(燃料ラインシステム、冷却水 / ヒーター、エアライン、一般的なブラケット/締結)
材質
(クランプバンド)フェライト鋼F1
タイプ
(ドライブ)H
規格
DIN 3017
クランプ範囲(mm)
25~40
二面幅SW(mm)
7
材質(ねじ部)
スチール
表面処理(ねじ部)
亜鉛めっき
バンド幅(mm)
9
材質(ハウジング)
フェライト鋼F1
締付トルク(N・m)
3
表面
(クランプバンド)プレーン
特性
ROHS互換
1パック(10本)
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
電気特性にも優れ、イオン抽出量も低いです。
清浄度の高いニトリル製手袋です。
用途クリーンルーム用
仕様
パーティクル量0.5~2.0μm合計(400pcs/cm2)。ISO Class4(Fed/STDクラス10)相当
厚さ(mm)
0.1
左右区別
左右兼用
クラス
ISO Class4(Fed/STDクラス10)相当
質量(g/袋)
1000
ウルトラファインバブルガスふろ給湯器(屋外据置型)
用途都市ガス用
質量(kg)
29.5
色
シャイニーシルバー
ガスの種類
都市ガス用
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
517×250×600
リモコン
別売り
設置形態
屋外据置型
給水・給湯接続
20A(R3/4)
グリーン購入法
適合
一般的なサドルにぴたフィット。防水で多様な形状に対応。
材質
表:ポリ塩化ビニル、裏:ポリエステル・ポリウレタン
世界最薄!0.8mm厚の切断砥石。
ウルトラスピーディ、力を入れずに真っ直ぐに切断可能。
火花や粉塵、バリの発生も低減できます。
特に厚さ2mm以下の材料切断には優れた性能を発揮。
この薄さでも両面補強仕様ですので安全に作業できます。
アイアン、サルファー、塩素フリー
用途ステンレス、一般鋼の薄鋼板、鋼材、薄肉パイプやアングル鋼などに対応。
粒度
#60
厚さ(mm)
0.8
砥材
ZA
シリーズ
エクスプローラー
硬度
V
MOMOシフトノブは汎用タイプで純正シフトシャフト径8~16mmのお車に装着可能です。
レバーを押しながらのシフト操作や、スイッチ類(変速ギアスイッチ等)があるタイプは取付出来ません。
また、リバースリフト操作のあるお車はリバースリフト用MOMOシフトノブをお選び下さい。
材質
プレミアムマイクロファイバー、アルミニウム、イエローレザー
振動に強い内部ロック機能を採用した高強度リベットです。
用途電気盤・筐体に
塗装面の仕上がりを確認しやすく、磨き残しや磨きすぎを防ぎ、ツヤが出てからも研磨力が持続します。
深いバフ目を気にせず目消し・肌調整作業が楽に行えるので、耐スリ傷性クリアや濃色車にも適しています。
ノンシリコン・ノンワックス。
用途目消し・肌調整用
トラスコ品番
413-3421
タイプ
液状
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
危険物の数量
1kg
1本(750mL)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
用途 回路基板用スペーサ。スペーサをナットで固定します。
仕様
●呼び径:M3●幅:2.4mm●材質:ナイロン66●コード番号:184-2351
アズワン品番
65-7910-97
1袋(3000個)
¥30,300
税込¥33,330
6日以内出荷
収縮率2:1(内側粘着性なし)
パフォーマンス証明(Pub)
UL 224
色
黒
材質
ポリオレフィン
長さ(mm)
100
厚さ(mm)
収縮時のスリーブ壁:0.43
直径(Φmm)
6.4、収縮:3.2
温度(℃)
-55まで135(最小/最大温度条件)
難燃性
あり
収縮温度
最小:90℃
強度
誘電:20 kV/mm
1箱(5本)
¥4,698
税込¥5,168
6日以内出荷
仕様
●呼び径:M3●幅:2.4mm●材質:ナイロン66●コード番号:184-2740
アズワン品番
65-7911-46
1袋(50個)
¥728
税込¥801
6日以内出荷
厚さわずか13mm!!究極のフラットランプです。高輝度LEDを6個搭載しシャープな輝きを演出します。LEDならではの省エネ設計。
寸法(mm)
32×97×13
消費電流(mA)
約20
電球の種類
LED
モメンタリ動作.金めっきコンタクト垂直、水平ライトアングル、垂直ライトアングルの3つの端子タイプにより、省スペース構成が可能プッシュオン式のカラーボタンキャップは別売電気的仕様及び取り付け仕様は、洗浄可能なウルトラミニチュアトグルスイッチと同一。このセクションを参照完全シール構造で、浸漬洗浄に対応ウエーブはんだ付けに対応。耐熱性能は260℃で5秒間低レベルスイッチング向けに最適
仕様
イルミネーションなし
シリーズ
TP
定格電圧(V)
20
接点構成
SPST
動作方式
モーメンタリ
型番
(メーカー型番)TP32WW080
材質(コンタクト)
黄銅、金めっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
PCB
コンタクト定格電流(mA)
400@20V
1個
¥1,488
税込¥1,637
5日以内出荷