ウレタンクリアー 1液のおすすめ人気ランキング

2025/07/31更新
106件の「ウレタンクリアー 1液」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「1液 ウレタンクリアー スプレー」、「自動車用クリア塗料」、「耐候性 クリア塗料」などの商品も取り扱っております。
あのファインウレタンが1液になって、さらに使いやすくなりました。 環境に優しく(鉛などの重金属を含みません)、低汚染性。防藻・防カビ・高耐久・透湿性に優れています。 抜群の作業性・多目的用途。2液の信頼性を1液架橋ウレタン樹脂で実現。ターペン可溶。
用途マンション・戸建て・教育施設・ホテル・ビル/商業施設・工場等 主成分 1液架橋ウレタン樹脂 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 油性 or 水性 油性 危険物の性状 非水溶性
1缶(0.8kg)ほか
3,698 税込4,068
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

超速乾性です。優雅な塗り艶と抜群の光沢保持性に優れる。 マスキング養生時間が短縮出来ます。焼付塗料に優る塗膜性能を有します。 各種下地への付着性が良好です。
用途電気機器、鉄道車両、建設機械、産業機械・工作機械等の上塗り。 適合材 SPCC、SPHC、亜鉛メッキ、アルミニウム、SUS 指触乾燥時間(分) 20(20℃) 希釈剤 カンペ工業用ウレタンシンナー 危険等級 塗膜厚(μm) (エアスプレー時)40~50、(エアレススプレー時)40~50 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 希釈率(%) (エアスプレー時)40~60、(エアレススプレー時)40~60 半硬化乾燥時間(時間) 1(20℃)、15分(60℃)、10分(80℃) 塗り重ね可能時間(時間) 最短/3(20℃)、15分(60℃)、10分(80℃)、最長/7日(20℃)、3日(60℃)、3日(80℃) 塗布量 理論24g/m2/10μm 危険物の性状 非水溶性 適合下塗り ラスタイト類、メタルグリップ、レタンサーフェーサー 希釈粘度(秒/IHS) (エアスプレー時)12~16、(エアレススプレー時)15~20
1缶(0.9L)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

ハードかつ粘りの強いウレタン樹脂を採用したので、キズがつきにくく衝撃にも強い。様々なルアーに適したボトル形状が豊富にラインナップされていて使いやすい。透明度が高く光沢があり、美しいハードな仕上がり!(鉛筆硬度:H)トルエン・キシレンを含まないノントルエンタイプ(TXフリー)UVカット剤配合なので、下地カラーの色褪せなどを防止。「セルロースセメントEX」などと共通のうすめ液なので大変便利。
用途メタルジグ、プラグ、鯛ラバ、ジグヘッド、テンヤなどルアーのトップコーティング、表面補強塗装に。 仕様 うすめ液:EX塗料共通うすめ液 使用方法 1:塗装面の水分、油分、錆、汚れ等を除去し、よく乾燥させる。2:出荷時はディッピング(ドブ漬け)に適した粘度に調整されております。 スプレー塗装や刷毛で塗装を行う場合や粘度が高くなってきた場合は、。 必ず『EX塗料共通うすめ液』を使用し、適度に希釈してからご使用下さい。 ※より詳しくは、ページ内の動画をご覧下さい。 危険等級 乾燥時間(時間) 【23℃】指触硬化:0.3以上、硬化時間:4以上 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 油性 or 水性 油性 危険物の性状 非水溶性
1個(40mL)ほか
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木部のクリヤー、カラークリヤー仕上げ用。 耐候性がよく、木材の持つ自然の美しさ、木目、木質を長く保持する。
用途板壁、軒天、羽目板、戸袋、雨戸、面格子、床。木部用塗料。 クリヤー 主な用途 屋外木部 特性 耐候 種別 油性。木部用塗料 危険等級 使用場所 屋外 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 希釈率(%) 10~20 油性 or 水性 油性 指触乾燥時間(時間) 1 半硬化乾燥時間(時間) 5 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性 標準使用量(kg/m2/回) 0.11~0.13
1缶(4L)ほか
7,398 税込8,138
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防錆効果に優れ光沢も抜群な自動車補修用スプレー塗料です。メタリック・パール色のツヤ出し上塗り仕上げに必ずお使い下さい。
用途メタリック・パール・マイカカラーの上塗り用 クリア 質量(g) 320 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 120mL 危険物の性状 非水溶性
1本(300mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

安心して使える屋内木部用水性塗料の代名詞と呼ばれ、T-VOC 0.3%未満のインテリア木部全般に対応する仕上げ剤です。 速乾&低臭、耐薬品性と肉持ちに優れた強靭な塗膜をつくり、インテリア木部を美しく護ります。 密着性が極めて優れており旧塗膜の種類を選ばずに塗装可能なため、メンテナンス・リフォーム塗装にも最適です。 塗装道具は刷毛・ローラー選ばず、きれいな仕上がりを実現します。ローラーは、水性塗料に対応した無泡ローラー等、泡立ち難い性質のものをご使用下さい。
用途床、階段、手摺り、内壁、内装ドア、ドア枠、廻り縁、巾木、カウンター、収納扉などのあらゆる内装木部や天板などの家具の仕上げに最適です。 仕様 【うすめ液】水 クリヤー タイプ 水性塗料 主な用途 床、階段、手摺り、内壁、ドアなどのあらゆる内装木部や天板などの家具 乾燥時間(時間) 1以上 使用場所 屋内用 危険物の類別 非危険物 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 塗布量 80-100g/m2
1缶(3.5kg)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ロックペイントオート クリヤー
クリヤー 危険物の類別 第四類 危険物の性状 非水溶性
1缶(3.6kg)ほか
14,980 税込16,478
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー開発による強靭なウレタン結合を有する高性能アクリルウレタン樹脂をベースにした、一液反応硬化型水性ウレタン塗料です。 水性塗料でありながら溶剤型アクリルウレタン塗料に匹敵する耐候性、耐久性、耐汚染性を持ち、環境問題への対応と塗膜性能をハイレベルで実現した、水性塗料の新時代を築く製品です。 溶剤型ウレタン塗料に匹敵する耐候性を実現しました。 ばい煙やチリなどの汚れがつきにくい緻密な塗膜を形成します。 藻やカビの発生を抑制し、清潔な住環境を維持します。
用途モルタル、コンクリート面や複層仕上げの上塗り、屋外鉄部の上塗り 特性 耐久、耐候 仕様 ツヤあり 塗布面積(m2/缶) 115~135 指触乾燥時間(分) 20(20℃) 希釈剤 標準塗布量 0.11~0.13kg/m2 標準重ね塗り回数(回) 2 希釈率(%) ハケ・ローラー/5~10、エアレス/10~20 半硬化乾燥時間(時間) 2(20℃) 塗り重ね可能時間(時間) 2以上(20℃)
1缶(3kg)ほか
5,398 税込5,938
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

2液性のウレタン塗料。塗膜の厚さ、美しさ、そしてガソリンにも溶けない強靭なコーティング性能でボデーペンの美しい色合いを引き立てます。
ウレタンクリアー トラスコ品番 475-6975 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 138mL 危険物の性状 非水溶性
1本(320mL)
2,598 税込2,858
当日出荷

臭いが少なく、扱いやすい水性塗料です。 乾くと硬い塗膜ができるので、実用的なものにも使えます。 食品衛生法に適合しているので、お子様の木のおもちゃにもお勧めです。 (完全に乾いていることが条件になります。完成後、7~10日ほど乾燥期間を取ってください)
用途木工作品、組立家具、屋内の木部(床・手すり・窓わくなど) 乾燥時間(分) 約90(20℃) 危険物の類別 非危険物
1本(130mL)ほか
939 税込1,033
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

木質建造物(木質住宅の外壁・窓枠・デッキ・その他木製エクステリア製品)の木地透明仕上げ用外装塗料です。一液型で肉持、光沢(クリヤー塗装時)があり、強靱な塗膜を形成して優れた耐候性を持っています。 鉛やホルムアルデヒドなどの有害な物質を使用していません。 一液型で刷毛塗り作業性も良好です。 紫外線吸収剤の効果で耐候性が良く木材を守ります。 肉持ちある塗膜を形成します。
用途木質建造物(木質住宅の外壁・窓枠・デッキ・その他、木製エクステリア製品) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(4L)ほか
7,598 税込8,358
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高光沢から全艶消しまで美しい仕上がりです。 水性ウレタン型で強い塗膜物性(無黄変タイプ)
乾燥時間(時間) 16以上 危険物の類別 非危険物 特性 水性 標準塗布量(g/m2) 70~80
1缶(4kg)ほか
8,698 税込9,568
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クリアー 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.05L 危険物の性状 非水溶性
1本(100cc)
999 税込1,099
当日出荷

シリコン変性により紫外線・酸性雨・サビに強い! トルエン・キシレン・フタル酸系可逆剤を含まない環境配慮型のラッカースプレー。 シリコン変性アクリル樹脂配合により、汚れやキズのつきにくい強靭な塗膜に仕上がります。 タレにくく、きれいに仕上がります。 日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がります。(ツヤ消し色は除く) 超速乾タイプ。 回しやすいパターン変更ノズル付(だ円吹き)
用途電気器具、家具、機械器具、自転車など屋内外の鉄製品、木製品。 乾燥時間(分) (夏期)20~30、(冬期)40~60 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 危険物の性状 非水溶性
1本(300mL)ほか
779 税込857
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ラッカー系塗料 上塗 屋内木部用
用途希釈はピュアラッカーシンナーで希釈(60~80%) 特性 艶有 クリヤー(艶有) 主な用途 屋内木部 希釈剤 TL-40-P 塗布方法 スプレー、刷毛 硬化時間(時間) 2(20℃) 危険等級 使用場所 屋内 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 危険物の性状 非水溶性 標準塗布量(g/m2) 60~80
1缶(4L)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強靭な塗膜を必要とする塗装に最適な2液型アクリルウレタンスプレーです。 手軽に吹きつけ塗装ができる2液タイプのアクリルウレタンスプレーです。 乾燥が早く、塗膜完全硬化後はシンナーにも溶けず、焼付け塗膜に劣らない強くて艶のある美しい仕上がりを実現します。
用途自動車・二輪車・その他の金属製品(但し、非金属への直接塗装は除く)、プラスチック類(ポリエステル・ポリアミド・硬質塩ビ・FRPなど/但し、PE・PP除く)、屋外取付金具・建具(シャッター・門扉・フェンス・テラス・サッシ・雨戸など)、高品質が要求される産業機械・器具・工具など、自動販売機・冷蔵庫などの家庭用電化製品・家具などの木工製品 特性 速乾 主成分 2液型アクリルウレタン 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(315mL)ほか
2,990 税込3,289
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

038ラインコーロックは、速乾で作業性にすぐれた高級アクリルラッカーです。耐候性、耐変色性、付着性など、すぐれた塗膜性能を発揮します。
特性 速乾、耐候 指触乾燥時間(分) 15(20℃) 硬化時間(時間) 6(20℃) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(3.6kg)ほか
13,980 税込15,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ユニエコAFシリーズは、塗料中にホルマリン、トルエン、キシレン、フタル酸系可塑剤を含まない環境対応塗料です。 また、通常の溶剤型塗料と同様の感覚でご使用いただけます。
用途一般木工、工芸品、家具、建築内装仕上げなど クリヤー 粘度 【シンナー希釈】(10℃)20/0%、15/10%、12/20%、(20℃)16/0%、13/10%、11/20%、(30℃)14/0%、12/10%、10/20% 硬化時間(分) (10℃)240、(20℃)120、(30℃)90 主な用途 木工 指触乾燥時間(分) (10℃)15、(20℃)10、(30℃)8 危険等級 使用場所 屋内 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 3.5L 可使時間(時間) (10℃)8、(20℃)6、(30℃)4 危険物の性状 非水溶性 標準塗布量(g/m2) 65~110
1缶(4L)
5,998 税込6,598
当日出荷

塗装時の発泡も少なく、抜群の塗り易さ。 各種外壁、鉄部、硬質塩ビ等の新設、塗り替えに最適。
用途各種外壁/コンクリート/モルタル/鉄部/硬質塩ビ 種別 つやあり タイプ 弱溶剤 主な用途 鉄、モルタル、コンクリート、外壁 塗布方法 はけ。ウールローラー。エアレススプレー 危険等級 使用場所 屋外 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 希釈率(%) 3~8 油性 or 水性 油性 塗り重ね可能時間(時間) 3時間以上 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 危険物の性状 非水溶性 標準使用量(kg/m2/回) 0.12 塗回数 2回
1缶(3kg)ほか
6,498 税込7,148
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

素材を保護し、サビの発生を防ぎます。 素材の色を生かしたツヤありのクリヤ(透明)に仕上がります。 今まで密着しなかった非鉄金属への塗装ができます。 プライマーとしても、トップコートとしても使えます
用途鉄製品の扉、門扉、フェンス、自転車、ガーデン製品。 銅・真鍮(屋外での使用を除く)・アルミ・ステンレス・メッキなどの非鉄金属や鉄製品。 クリヤ(透明) 主な用途 鉄部、銅・真鍮、アルミ、ステンレス、メッキ 使用場所 屋内用 特性 防サビ 乾燥時間(分) 夏期:20~30、冬期:40~60 希釈剤 うすめずにそのままお使いください 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 油性 or 水性 油性 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
1缶(200mL)ほか
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)