- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- エアコン 工事 付属品のおすすめ人気ランキング
エアコン 工事 付属品のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新141件の「エアコン 工事 付属品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアコン背板」、「エアコン取り付け 部品」、「ペアコイル2分3分」などの商品も取り扱っております。
エアコン据付工事に必要な配管部材をひとまとめにセット。フレア加工済みでそのまま取り付け可能。
対応冷媒種別
2
外径×厚さ(mm) 銅管
6.35×0.8、9.52×0.8
両側フレアー加工済み、そのまま取り付け可能。
部材・電線入り。
セット内容
フレアナット:1/4×2個・3/8×2個、非粘着テープ(50mm×18m):1巻、粘着テープ(19mm×5m):1巻
寸法(mm)
6.35×9.52
サドル径o(Φmm)
38~53
フレア加工済みでそのまま取り付け可能。
付属品
フレアナット(キャップ付)1/4×2個・3/8×2個
対応冷媒種別
2
外径×厚さ(mm) 銅管
6.35×0.8、9.52×0.8
耐薬品性・耐候性に優れています。
用途ルームエアコン室外機取付台
色
アイボリー
材質
PP
耐荷重(kg)
60
両側フレアー加工済み、そのまま取り付け可能。部材入り。
セット内容
フレアナット:1/4×2個・3/8×2個、ウォールキャップΦ60:1個、非粘着テープ(50mm×18m):1巻、粘着テープ(19mm×5m):1巻、ツバ付貫通スリーブΦ70:1個
寸法(mm)
6.35×9.52
エアコン据付工事に必要な配管部材をひとまとめにセット。フレア加工済みでそのまま取り付け可能。
対応冷媒種別
2
外径×厚さ(mm) 銅管
6.35×0.8、9.52×0.8
全長(mm)
2000
品質に優れた被覆銅管です
国土交通省標準仕様書合致
自己消火性保温材を使用
吸水性の低い保温材
曲げ加工や切断が可能
残量表示付
隠蔽配管にも対応
高グレード保温材を100%使用
取り回ししやすいエンボス加工
長さ(m)
20
トラスコ品番
761-4985
対応冷媒種別
3
銅管(外径×材厚)(mm) 液管
6.35×0.8
銅管(保温外径×材厚)(mm) 液管
24×8
銅管(外径×材厚)(mm) ガス管
9.52×0.8
銅管(保温外径×材厚)(mm) ガス管
27×8
1巻(20m)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
銅管、保温材ともにJIS規格の性能を満足する材料を使用しています。銅管はJIS H 3300 C1220T規格品を使用し、すべて高圧ガス保安法冷凍保安規則関係例示基準に適合しています。また、保温材はJIS A 9511 PE-C-P2の性能を満足する化学架橋30倍発泡ポリエチレンを使用しています。保温材部分は耐熱120°の高温材を100%使用しています。
自由に曲げ加工や切断が可能です。
長さ(m)
20
仕様
残量表示付
エアコン据付工事に必要な配管部材をひとまとめにセット。フレア加工済みでそのまま取り付け可能。
セット内容
フレアナット、ウォールキャップ(UWC-60):1個、非粘着テープ(50mm×18):1巻、粘着テープ(19mm×5m):1巻、シールパテ(200g):1個、ドレンホース(14Φ):3m
対応冷媒種別
2
外径×厚さ(mm) 銅管
6.35×0.8、12.7×0.8
両側フレアー加工済み、そのまま取り付け可能。
寸法(mm)
6.35×9.52
軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。
ワンタッチで機器をボルト止めする安全設計のため、室外機の自然移動はありません。
独特な開放構造のため外気の高温(50℃)にも充分耐えます。
材質
PVC(塩化ビニル)
軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。新冷媒対応ルームエアコン(4.5kW以下、マルチタイプを除く)の室外機にも対応した樹脂製エアコン据付台です。積み重ねができ、かさばらず保管スペースが少なくてすみます。中央部にドレンホース差込スペースを設けてあり、ドレンホースの先端部(排水部)を見せないように施工できます。位置決め用フック及びセンター線を設けており仮置きや据付作業が簡単におこなえます。底面部に滑り止め加工を施してあり、室外機の振動による機器のズレや移動を防ぎます。(但し、極端な振動を生じる場合は防振ゴムなどで振動を防止して下さい。
用途家庭用ルームエアコンの室外機(質量60kg以下、但し平地でLC-360Nを2個使用時)の据付用架台。
色
アイボリー
材質
PP
耐荷重(kg)
60以下/2個使用時(平地)
トラスコ品番
761-3881
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
エアコン配管(空調配管、冷媒配管)用被覆銅管の軟質タイプ(コイル管-なまし管)です。
銅管は JIS H3300 C1220T 及び冷凍保安規則関係例示基準適合品です。
保温材に化学架橋30倍発泡ポリエチレンを採用し、JIS A 9511 PE-C-P2に準じた断熱特性を有します。
保温材の表面はエンボス加工されたフィルム処理を行っており、配管の引き回しが滑らかで引き傷がつきにくく、 テープ巻きなどが行いやすくなっています。
ロックウールやグラスウールとは異なり、吸水や吸湿による断熱性能の低下がほとんどなく、安定した断熱特性を保ちます。
長さ(m)
20
仕様
国土交通省標準仕様適合
タイプ
被覆鋼管空調用シングルタイプ
耐熱温度(℃)
-40~120
収縮率(%)
(厚さ)7以下(120±5℃)
引張強度(N/cm2)
14以上
熱伝導率(W/mk)
0.043以下(平均温度23℃)
吸水量
2.0g/100cm2
透湿係数(ng/m2sPa)
20以下(厚さ25mm当たり)
スパナ型単能トルクレンチでトルク設定不要。
フレアナットを適正トルク値で締付け出来ます。
新冷媒にも対応しています。
規定トルク値まで締め付けると首が折れますので締付け過ぎを防げます。
用途ルームエアコン・冷凍機器等、冷媒機器のフレアナット専用トルクレンチ。同一トルク値での繰り返し作業に。
種類
単能形
ヘッド形状
スパナ形
精度(%)
±4
主な用途
冷媒機器
用途なまし銅管用
エスコ品番
EA206C
寸法(mm)
190×75×140(H)
質量(g)
1000
タイプ
インチ
適合サイズ
3/16・1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・5/8inch
1個
¥4,220
税込¥4,642
当日出荷
空調用被覆銅管の収納に適した、配管化粧カバーです。
ドレンをスリムダクトの途中で取り出す場合はカットラインまで金のこで2ヶ所切り、軽く折りまげれば、定まった深さで折り取れます。
全長(mm)
2000
幅(mm)
110
高さ(mm)
80
奥行(mm)
450
取付ピッチ(mm)
360まで
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
空調配管などの軟質管の端面を広げる専用工具です。
信頼性に優れたオーソドックスなデザインのフレアリングツールです。
用途軟質銅管・軟粘質アルミのフレア加工に使用
全長(mm)
178
角度(°)
45 フレア
ルームエアコン室外機取付け台 (新冷媒タイプの大型ルームエアコン用)
コンクリートより軽量、運搬が容易。
ボルトナット付。
ボルトを外さなくともスタッキング可能。
耐荷重(kg)
(4本ボルト締め)100