エアコンプレッサー コードレスのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
117件の「エアコンプレッサー コードレス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンプレッサー 充電式」、「バッテリー コンプレッサー」、「空気 入れ 電動」などの商品も取り扱っております。
10.8Vスライドバッテリでラクラク空気入れ コンパクトボディに充実の機能 LEDライト付 バックライト付 ホース収納可能 各種アダプタ収納可能 温度保護機能付 使用中、本機やバッテリの温度が高温になると 本機保護のためモータが自動停止します。 [約22分充電]
バッテリー電圧(V) 10.8 充電時間(分) 約22 付属品 米式チャック(本機取付)・英式バルブ用アダプタ(本機取付)、仏式バルブ用アダプタ・ボール用アダプタ・浮き輪用アダプタ 幅(mm) 74 質量(kg) 1.1(BL1015装着時) 高さ(mm) 173 奥行(mm) 235 吐出量(L/min) 10.0(200kPa時) 作業量(目安) 【1充電あたり】自転車タイヤ(26インチ):約46回、ビーチボール(直径30cm):約54回 ホース長さ(mm) 650 最大圧力(kPa) 830[121PSI]
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDライト付、設定圧力オートストップ機能付、見やすいデジタル表示
用途自動車や自転車のタイヤ・ボール・ビニール製品等の空気入れに 定格電圧(V) AC100 モーター電圧(V) DC14.4 バッテリー容量(Ah) 1.5 充電時間(分) 約70 セット内容 ハンディエアーポンプ本体 ×1、自転車タイヤ用ノズル ×1、ビニール製品用ノズル ×1、ボール用ノズル ×1、収納袋 ×1 質量(kg) 0.7(バッテリー含まず) 電源(V) 14.4 コード長さ(m) 約1.8 定格周波数(Hz) 50/60 出力電圧(V) DC5、バッテリー:DC14.4 出力電流(A) 1 連続使用時間(分) 約15 電池 リチウムイオン電池 バッテリー電圧(V) 14.4 ホース長さ(mm) 500 設定圧力(kPa) 30~1100
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品 英式バルブ用アダプタ(クリップ付)・仏式バルブ用アダプタ・ボール用アダプタ・浮き輪用アダプタ タイプ 本体のみ(バッテリ・充電器別売) 最高圧力 1110kPa、161PSI、11.1bar ホース長さ(mm) 650
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長時間使用が可能な18V仕様登場。
1充電当たりの作業量 普通自転車タイヤ(215/60R16):約11回、ビーチボール(直径30cm):約145回 幅(mm) 80 質量(kg) 1.7(バッテリー含む) 高さ(mm) 174 奥行(mm) 266 電源(V) 直流18 吐出量(L/min) 12(200kPa時) ホース長さ(mm) 650 適合バッテリー BL1860B、BL1850B、BL1850、BL1840、BL1830B、BL1830,BL1820B、BL1815N 関連資料 (2.8MB) 最大圧力(kPa) 830 適合タイヤバルブ 英式・米式・仏式
1台
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電式のため、エアーや電源の供給がない現場での作業に適しています。 LEDライト付きのため、作業時の手元が明るくなります。 3種類のノズルが付属しておりますので、自動車やバイク、自転車、レジャーでのボールやビニール製品などの空気入れに使用できます。
用途自動車や自転車、レジャー用品などの空気入れに 付属品 自転車タイヤ用ノズル、ボール用ノズル、ビニール製品用ノズル 幅(mm) 67 質量(kg) 0.77 高さ(mm) 220 奥行(mm) 175 シリーズ モノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ 本体寸法(mm) L175×W67×H220 空気使用量(L/min) 12 連続使用時間(分) 15 バッテリー リチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li) ホース長さ(mm) 約 500±30 mm 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (18.7MB) 設定圧力(kPa) ~1100
1台
3,490 税込3,839
当日出荷

オイルレス方式・タンク付
用途タイヤ空気圧メンテナンスに!お出かけ先での空気充填に!。悪路走破時の空気圧調整に!工芸や工作・軽塗装作業に! 定格入力電圧(V) DC12 エアータンク容量(L) 3.5 空気吐出量(L/min) 30 消費電力(W) 180 設定圧力(MPa) 約0.78(約800kPa時)/圧力スイッチ付 付属品 T字型英・米式ノズル(4mカールホース) 質量(kg) 約4.8 定格電流(A) 14 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約255×140×290 電源コード(m) 2.8/電源クリップ付 充填時間 タンク/約2分(約800kPa時)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷


高性能なのに静粛&コンパクト
使用電源(V) DC12 吐出し量(L/min) 35 運転音(dB) 65程度(静音) 最大圧力(kPa) 500(5kg/cm2) 定格圧力範囲(kPa) 400(4kg/cm2) 付属品 キャリーバッグ、バッテリー直結コード、スペアヒューズ、トンボロ(自転車用)、アダプタ3種<ボール用/浮き輪・エアマット用(大小)> 材質 スチール、アルミ、樹脂、他 質量(kg) 1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 165×81×137 電源コード(m) 4.8 連続使用時間(分) 最大15 ホース長さ(mm) 600 最大消費電流(A) 10 適合タイヤバルブ 英・米式 所要時間 【自動車用タイヤ(0から指定圧まで)】。155/65-14<260kPa>:約2分50秒。195/65-15<220kPa>:約3分40秒。215/65-16<240kPa>:約4分50秒。。【自転車用タイヤ】。24インチ・ファミリーサイクル:約10秒
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

自転車から自動車まで対応、アイリスオーヤマの充電式エアコンプレッサです! エアコンプレッサーとは? ⇒空気を吸い込み、圧力をかけて気体を圧縮して、連続的に送り出すため機械です。車・自転車の空気入れとして活用いただけます。 本製品仕様 ◎10.8V:軽量(本体0.87kg)で扱いやすく、コンパクトなので車載にも最適です。 ◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。 ◎グリップ:フィット感があり、安定して作業が出来ます。 ◎最大8L/minの空気量:ロードバイクなど空気圧の高いアイテムにも対応しています。 ◎空気圧測定機能:リアルタイムで空気圧をチェックできます。デジタル表記で見やすいです。 ◎オートストップ機能:設定した圧力に達すると、自動で充填が止まります。 ◎アタッチメント:自転車用・ボール用・浮き輪用の3種のアタッチメント付き。 ◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JAC10-Zにバッテリーは付属しません。
用途タイヤ、自転車、ボール等の空気入れに。コードレスで車載にも最適。 使用温度範囲(℃) 0~40(充電池) 定格電圧(V) DC10.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 151×55×203 充電器入力 AC100V 関連資料 アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表(0.67MB)
1台
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空気圧で燃費がよくなる! 空気圧で燃費がよくなる。 ボール・浮き輪用ノズル2種付。 12Vバッテリー専用、アクセサリーソケットから電源。
入力電圧(V) DC12 ヒューズ容量(A) 10 ガラス管(電源プラグ内) ホース長さ(cm) 60 コード長さ(m) 3 入力 DC12V 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 185×77×150 連続使用時間(分) 30
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

繰り返し使える充電式電動エアダスターです。 本体はどの向きでも使用可能で、逆さにも対応しています。 付属のノズルは狭い箇所での使用に最適で、使用後は収納も可能です。 使いたい時に何度でも、コストを気にすることなく、手軽にお掃除できます。 噴射ボタンを2回連続で押すと、連続噴射できます。もう一度押すと停止します。 通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入がなく、空き缶の処理、ガスの匂い、火気による危険がありません。
寸法(mm) 55×94×185 質量(g) 320 消費電力(W) 10 電源 LED:最大1W 入力 DC5V/2A 風量風圧 27~32g 連続使用時間(分) 約20 バッテリー リチウムイオン電池 モーター出力(W) 40 バッテリー電圧(V) 3.7 モーター回転数(min-1[r.p.m]) 35000 充電時間(時間) 2A:約2.5、1A:約5 動作温度(℃) 0~60 バッテリー容量(mAh) 6000 点灯時間(時間) 24(LEDのみ使用時) 標準ノイズ(dB) 76~80
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

静かな作動音の静音タイプ。 ダブルピストンで高効率でエアー充填が早い。 オイルレスだからメンテナンスらくらく 。
用途エアータッカーなど各種エアーツールを使用する作業のエアー源に、エアーブラシ・スプレーガン等を使ったペイント作業のエアー源に 付属品 エアーフィルター(チューブ付き)×1、取扱説明書×1 質量(kg) 約12 種類 静音 定格電圧(V) AC100 最高使用圧力(MPa) 0.7 コード長さ(m) 1.8 定格電流(A) 50Hz 3.8A・60Hz 3.7A 定格周波数(Hz) 50/60Hz 定格消費電力(W) 340/360 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 220×520×500 騒音値(dB) 約70 吐出量(L/min) 50Hz:約97・60Hz:約117 潤滑方式 オイルレス 吐出口サイズ ワンタッチソケット1/4 定格時間(分) 30 安全弁設定圧力(MPa) 約0.77 リリース起動圧力(MPa) 約0.5 吐出圧力設定範囲(MPa) 0~0.7 充填時間 50Hz 約4分・60Hz 約3.5分
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 (取出し圧力)圧力計付、調整器付 タイプ (電動機)永久コンデンサーモーター 消費電力(W)(50/60Hz) 370/330 消費電流(A)(50/60Hz) 3.7/3.4 モーター回転数(min-1[r.p.m]) (50Hz/60Hz)2850/3400 定格時間 連続 馬力(HP) 1/2 関連資料 分解図部品表(0.21MB)
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

車や自転車の空気入れにも対応。
用途車、ボールなどの空気入れに。 付属品 ボール用バルブ、浮輪用アダプター、仏式アダプター、英式アダプター トラスコ品番 440-4548 適合本体 EVO183 質量(kg) 0.4 タイプ 空気入れ 表示単位 0~6.9bar(0~7kg/cm2) ホース長さ(cm) 35 ゲージ径(Φmm) 40
1個
6,098 税込6,708
当日出荷

シンプルかつ軽量で操作性、携帯性に優れたデザイン。自転車・遊具・ボール等の空気入れに最適。圧力設定が可能で、適切な圧力での空気入れが誰でもカンタンにできます。見やすい液晶ディスプレイとLEDライトで暗い場所での作業もスムーズ。付属アダプター類一体収納
用途自転車タイヤ・浮き輪などの遊具・ボール等の空気入れ 付属品 本体、USB-C充電ケーブル(ACアダプター無し)、収納用コットンバック、アダプター4種:米式バブル用アダプタ(用途:マウンテンバイク用) 、英・仏式バルブ用アダプタ(用途:シティサイクル、ロードバイク用)、ボール用バルブ(用途:各種ボール用)、遊具用(用途:ビーチボール、浮き輪用) 質量(g) 430 定格電圧(V) DC3.6(充電式内蔵バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 49×215×106 最大吐出量 10 連続使用時間(分) (目安)約20 単位 bar/kPa/PSI の3種切替機能 バッテリー容量(Ah) 3 圧力(kPa[psi]) (最大エア)10.3bar/1030kPa/150PSI 充電時間(時間) 約3 ホース長さ(cm) (圧力)24 RoHS指令(10物質対応) 対応 1充電当たりの作業量 28×1.5インチ自転車タイヤ(4.5bar) 約5本、サッカーボール(5号、0.8bar) 約30個
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

8種類のアタッチメント(標準付属品)で空気を吹く、入れる、抜く ハイパワーブラシレスモータ搭載 パワフル吹き飛ばし&スピーディーな空気入れ、空気抜き
用途作業後の切粉飛ばしに、フィルタ清掃、工具の清掃、水滴の吹飛ばし、機械の清掃、浮輪やビーチボールの空気入れ、プールの空気抜き、布団の圧縮 質量(kg) 1.5(BL4025装着時・ノズル非装着時) タイプ トリガー式 電圧(V) 直流36(40Vmax) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1800×94×300(BL4025装着時・ノズル非装着時) 風速(m/s) 200(最大)、163(平均) 最大風量(m3/min) 1.1 真空度(kPa) 10.3(最大) 風圧(kPa) 29.7(最大) 1充電当たりの作業量 (ノズル類非装着時)モード1:約50分、モード2:約25分、モード3:約17分、モード4:約13分
1台
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片手操作で面倒な空気入れがラクラク! ハイパワーな充電式エアーコンプレッサー、ドライブからレジャーまで大活躍。 ボタンで規定の空気圧設定、充填して自動でストップ。 4種のアタッチメントでいろいろなシーンで活躍。(うきわ、プール、ボール、自転車、乗用車) LEDライトで夜間の作業もサポート。 充電に便利なACアダプター付き。 3カ月間保証書付き。
セット内容 本体、USBケーブル、ACアダプター、アタッチメント×4 材質 ABS樹脂 質量(g) 480 電圧(V) 7.4 電源 USB充電 電力(W) 50 連続使用時間(分) 約10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 14.2×5.3×20.5 充電時間(時間) 6 設定圧力範囲 0.35~10.5bar/5~150psi/0.35~10.5kg/cm2 使用空気圧(kPa) 35~995
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

AIRREX(アネスト岩田)ミニタンク
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。自動車用空気入れに接続すると、電気・電池が無くても、エアーブラシ塗装ができます。コンプレッサと接続すると、脈動防止によるエアーの安定供給ができます。ドレン(水分)除去により塗装品質が向上します。自転車用空気入れアダプター付です。エアーコイルホースの長さは2.5mです。エアーブラシホルダー付きです。
用途エアーブラシ塗装用。 接続口径 G1/8(Sねじ) 質量(g) 1800 タンク容量(L) 2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 290×150×190 空気圧力(MPa) (最高)0.45
1個
9,798 税込10,778
当日出荷

強力にゴミやほこりを吹き飛ばす、電動エアダスターです。 ガスを使用しないので、安全安心に使用できます。 AC電源接続でバッテリーを気にせず使用できます。 ノズルは3タイプあり、使用用途に応じて使い分けできます。 本体はどの向きでも使用可能なので、逆さ噴射にも対応しています。 ガスを使用しないので通常のエアダスターに比べ、エアダスターの購入、空き缶の処理、ガスの匂い、火気による危険がありません。
消費電力(W) 400 コード長さ(m) 3 使用可能時間(分間) 15 風速(m/s) 19.2 質量(kg) 1.2 風量 19.6cm/s モーター回転数(min-1[r.p.m]) 35000 電源(AC V) 100 タイプ 電動式 逆さ噴射
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷

HiKOKI(日立工機)コードレス空気入れ
「最高圧力1,100kPa。これひとつで様々な空気入れ。」 自動車タイヤ、ロードバイクタイヤ、サッカーボール、エアベッドなど多用途に使える タイヤなど用の高圧モードとレジャー用品の高容量モードの2モード搭載 標準付属品を本体に収納でき、アダプタを紛失しにくい 車載電源対応(DC12V) 適正空気圧を設定すると指定の空気圧で停止する自動停止機能 LEDライト搭載 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品 高圧モード用アダプタ(英式、仏式、米式、ボール用、ビーチボール用)、車載用DCコード(DC12V)、高容量モード用アダプタ、高容量モード用ノズル、高容量ホース 寸法(mm) 【機体】328×259×185(BSL36A18X装着時) 質量(kg) 2.8(蓄電池除く) 吐出量(L/min) (18V蓄電池満充電時)高圧モード:14、高容量モード:430 最高圧力 (高圧モード時)160PSI/11Bar/1100kPa 使用電源 マルチボルト蓄電池またはリチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)、14.4V(BSL14XXシリーズ)、車載電源(DC12V) 関連資料 (1.19MB)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷