- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 汎用管継手
- エアチューブブラケットのおすすめ人気ランキング
エアチューブブラケットのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新130件の「エアチューブブラケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バケツホース固定」、「散水ホース 固定」、「ケーブル 治具」などの商品も取り扱っております。
チューブを挟み込むだけで結束可能機器
固定用の穴にて壁面等に固定可能。また固定用の穴が不要時には取外しも可能
色
黒
スポンジラバーによるクランプ構造で、エアチューブをつぶさずに様々なサイズを簡単固定。
乱雑になりがちなレイアウトを改善しメンテナンス時に効果を発揮します。
サドルとZ型の取付金具がセットになっています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
親指で押すだけで簡単にチューブをクリップします。
オートクレーブ滅菌も可能です。
用途チューブのクリッピング。
スポンジラバーによるクランプ構造で、エアチューブをつぶさずに様々なサイズを簡単固定。
乱雑になりがちなレイアウトを改善しメンテナンス時に効果を発揮します。
スポンジにより、エアチューブを潰さず固定できます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
配線チューブが固定できる専用ホルダー
両面テープ付きで取り付け簡単
スポンジラバーによるクランプ構造で、エアチューブをつぶさずに様々なサイズを簡単固定。
乱雑になりがちなレイアウトを改善しメンテナンス時に効果を発揮します。
サドルとL型の取付金具がセットになっています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
SS41
表面処理
ユニクロメッキ処理
板厚(mm)
1.6
スポンジラバーによるクランプ構造でエアチューブをつぶさずに固定。
用途エアチューブ、配線等の固定
材質
ラバー部/EPDM(エチレンプロピレンゴム)。六角ボルト・六角ナット/鉄(ユニクロメッキ3価)
材質(本体)
アルミ A6063BET5
RoHS指令(10物質対応)
対応
特殊車両等(消防車・衛生車等)に吸水管を積載する際に収納用(積載用)のキャッチ金具です。
材質
アルミ製
奥行(mm)
42
穴ピッチ(mm)
50
穴径(Φmm)
12
クリップ状なので取付けが非常に簡単です。チューブホルダー大は外径Φ14mm以下のチューブ、小はΦ10.0mm以下のチューブを、しっかり固定します。本体はポリプロピレン製・温度計ホールド部はシリコン製です。
油圧、空圧、ガソリンなどの二本のホースを分割固定できます。
それぞれのホースのねじれや摩耗を防ぐことができます。
耐候性ナイロン製で、屋外使用で紫外線に対する耐性があります。
寸法A(mm)
279
束線径(Φmm)
(固定側)28.4、(調整側)25.4~44.5
トラスコ品番
438-2196
材質
耐候性ナイロン66
質量(g)
5
寸法F(mm)
5.8
寸法D(mm)
7.9
寸法E(mm)
11.2
寸法B(mm)
7.1
寸法C(mm)
1.3
寸法G(mm)
5.8
ループ引張強度規格値(N[kgf])
445[45.4]
推奨適合工具
GTH、PTH
特性
耐候、耐紫外線
1袋(500本)
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
エアーホース・電気コードの太さに関係なく4本迄集結出来、安全通路の確保が出来ます
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
40×129×48
材質
ポリプロピレン
1セット(10個)
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
床面(壁面)への先行配線(支持)等に最適なLANケーブル用ホルダーです。
適合ケーブル
LANケーブル(UTP0.5×4P)5条
許容静荷重(N[kgf])
4.9(0.5)
親指で軽く押すだけでチューブの締め具合が調節できます。
材質
PP(ポリプロピレン)
ベースとクシはマグネット式を採用。配電盤などに貼り付けて使用可能です。
マーキングされたチューブをクシに差し込むだけで整理、分類が簡単に行えます。
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
210×300
質量(g)
460
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
取り外し可能なラッチタイプなので、ケーブルの追加や取り外しが簡単にできます。
高さが低いデザインはケーブル配線システムをコンパクトにすることができます。
用途ケーブルの保持、固定。
材質
ナイロン66
色
テレホングレー
質量(g)
993
使用温度範囲(℃)
-60~85
寸法(縦×横)(mm)
26.2×63
固定方法
M3ねじ
使用場所
屋内