- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 減速機・クラッチ・ブレーキ
- エアブレーキのおすすめ人気ランキング
エアブレーキのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新562件の「エアブレーキ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ディスクブレーキ」、「引き戸 エアダンパー」、「ブレーキ エア抜き用ホース」などの商品も取り扱っております。
空気圧力を変えることで保持力・制動力を調整可能です。
ディスク径(Φmm)
150/250
最高使用頻度(回/min)
60
ノーマルクローズタイプ。(圧縮空気で解放)
解放圧力を選べます。(0.4MPa/0.6MPa)
ばねの力で500N(0.4MPa)~1120N(0.6MPa)の保持力が発生します。
摩擦板摩耗時にピストンの受けを調整することで、制動ばねの力を100%活用できます。
ディスク径(Φmm)
150/250
超軽量・コンパクト
エンプラ材を全面採用することにより、超軽量・コンパクト化を実現しました。
安定したスリップトルク&トルク再現性
摩擦面にファインケミカルを採用。長寿命で安定したスリップトルク、正確なトルク再現性を実現しました。
取扱容易
見やすいトルク目盛りにより、容易にトルク設定が行えます。
種類
過負荷保護機器
熱に強い摩擦板
直線運動用のブレーキとしても使用可能
摩擦板はノンアスベスト使用で交換が容易
取付ボルト、ワッシャ(BMK3000)、位置決めピンで固定可能
仕様
(手動)動制動力:2400N
締付トルク(N・m)
5
1個
¥35,980
税込¥39,578
11日以内出荷
電圧(V)
24
耐熱クラス
F
リード線
UL1333(ULスタイル)、AWG20(サイズ)
トルクの伝達はパーマネントマグネットの磁力で行うため、常に一定のトルクを再現できます。電源・配線不要で省エネルギー化が図れます。
用途巻取り・巻戻し機構、コイル巻線機、キャッパー、モーター試験機。
簡単なトルク調整-スリップトルクの設定および調節は、調節ナットまたは調節ボルトの締め加減により簡単にできます。トルクの伝達は、摩擦板とセンタメンバとの摩擦により行いますので過負荷に対して確実にスリップし、機械を保護します。
自動復帰-過負荷がかかればスリップし、過負荷が取除かれれば自動的に復帰して回転します。シャーピンなどの取替えの部品がありませんので、手間は全くかかりません。
各種ドライブとの組合わせが可能-センタメンバにスプロケット、ギヤ、プーリなどを取付けられます。
用途軸に取付け、ローラチェーン、ベルト、ギヤによる伝動が行えます。
種類
過負荷保護機器
電流とトルクに比例性があり、トルクの制御特性に優れています。安定したスリップトルクを発生します。
用途放電加工機、モーター試験機、梱包機、撚線機。
電圧(V)
DC24
小型・軽量、高トルクです。取付方向が自由、かつ取り付けが容易です。バックラッシゼロです。
用途複写機、梱包機、分包機、自動券売機、計量包装機。
シャフトの「スライド方向、回転方向」の「位置決め、回り止め」に最適。シャフトの全周を把持する構造、接触部が樹脂製のため低摩擦。調整ナットを回す量で、把持力の調整が可能。適合サイズのシャフトであれば、マイナス公差のシャフトに使用可能。シャフトの全周を均一に把持するため、ガイドに影響を与えない
材質
ハウジング:S45C+三価クロメート、調整ナット:S45c+三価クロメート、プッシュ:特殊ナイロン
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(0.56MB)
寸法M
M4×0.7
ゼロバックラッシュ構造
クランプ状態 見える化
簡単操作
省スペース
保持力(N)
定格:400
材質
(本体(上部))A6082相当。/アルマイト処理、(本体(下部))SCr415相当。/無電解ニッケルメッキ、(コンタクトセクション)特殊ブレーキパッド
正確で容易なトルク制御が自在に行えます。励磁電流の制御により常に一定のトルクが再現できます。
用途巻線機、モーター試験機、キャッパー、フィルム製造機。
電圧(V)
DC24
電流とトルクに比例性があり、トルクの制御特性に優れています。安定したスリップトルクを発生します。
用途放電加工機、モーター試験機、梱包機、撚線機。
電圧(V)
DC24
熱に強い摩擦板
直線運動用のブレーキとしても使用可能
摩擦板はノンアスベスト使用で交換が容易
取付ボルト、ワッシャ(BMK3000)、位置決めピンで固定可能
ロックナット付属
仕様
(手動)動制動力:2400N
付属品
ロックナット
締付トルク(N・m)
5
1個
¥36,980
税込¥40,678
6日以内出荷