エアレス フィルターのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
448件の「エアレス フィルター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアレス ガン フィルター」、「塗装 チップ」、「エアレス」などの商品も取り扱っております。

用途電動エアレス「スーパー60L、60GE、LSP60」のサクションホースに取り付けるサクションフィルターセットのフィルターに
1枚
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
9,590 税込10,549
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

●エアレスガン用ガンフィルター ●スプレーチップの寿命を延ばします。 ●ガン先端の目詰まりの低減に。一貫したスプレーパターンの維持に。高品質の仕上げに。
用途エアレスガン用ガンフィルター
1本
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1丁
17,980 税込19,778
当日出荷

取付パイプはフリーサイズ フタ穴周囲は柔らかく加工してありますのでパイプ挿入時拡がります。 フィルター:メタリック用:100メッシュ(ゴールド)真鍮製(510、510Aのみ)、ソリッド用:120メッシュ(シルバー)ステンレス製
適合パイプ径(Φmm) 8~10mm(フタ 7.5mm)、10~12mm(フタ 9.5mm) フタ 7.5mmパイプ径8~10mmn取付可・9.5mmパイプ径10~12mm取付可 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低飛散・高級仕上げ。従来シングルチップに比べ塗料の節約25%。
用途エアレスチップ
1個
9,698 税込10,668
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

メッシュフィルタ単体
用途ZP3M Series用交換部品 タイプ 単体 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 カタログ(2.15MB) 目開き(μm) 250
1個
849 税込934
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)


アズワン液体ろ過筒
円筒ストレーナーを掛架台にセットして、ろ過物の性質に応じて液体をろ過します。 掛架台は0.5~2Lビーカーに対応します。
寸法(mm) (掛架台)三角形170 構成 三角掛架台、円筒ストレーナー
1個
5,390 税込5,929
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


手元で簡単にエアーホース内の水分、油分等を除去します。本体材質はポリカーボネイト製です。水抜きプッシュ弁付。水、ドレンの溜まりが一目でわかります。
用途エアーツールの入口に取り付け水分の除去ができます。 取付ねじ G1/4 トラスコ品番 282-5473 材質 ポリカーボネイト 全長(mm) 87 質量(g) 99 ねじの種類 G
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

重さわずか375g。手になじみ切れがよく操作性抜群のエアレスガンです。
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

高出力モーターと大きな油圧室で作業効率をアップします。
用途鉄骨・機械塗装、建築塗装。ラッカー、水性塗料、ビニール塗料、アクリル、ウレタン、サビ止め塗料など。 付属品 エアレスガン(TPG-1)、ハイソフトホース(1/4×20m)、ターンクリーンチップ(1650)、ボディーセット(ターンクリーン) トラスコ品番 254-7902 質量(kg) 35 消費電力(W) 750 最高使用圧力(MPa) 22 最大吐出量(L/min) 6 動力源 AC100V 塗料取出口(inch) (塗料)G1/4
1台
299,800 税込329,780
4日以内出荷


アネスト岩田クリーナー
ワンタッチでノズルの目詰まり解消可能
関連資料 (0.43MB) 取扱説明書 (0.19MB)
1個
6,998 税込7,698
当日出荷


排水構内に異物が入らないようホッパー内に取付ける目皿。
材質 SUS304 仕様 ホッパー用目皿メッシュ 商品タイプ 目皿(通常)/目皿のみ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

多重層で濾過能力が高い使いきりタイプのガン手元エアフィルターです。長寿命で圧力損失が低いことが特長です。
質量(g) 50 種別 使い切りタイプ 取付ネジ径 エア入口:G1/4(M)、エア出口:G1/4(F)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷