エアレンチのおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
1,103件の「エアレンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エア ラチェット」、「エアートルクレンチ」、「オイルパルスレンチ」などの商品も取り扱っております。
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
用途狭い場所でのボルト・ナットの締め付け、取り外しに。 ソケット差込角(mm) 9.5
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型・軽量で大変扱いやすく、ツインハンマー構造なので安定したトルクも得られます。締め付けスピードが速く作業性にも優れています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 11000 最大トルク(N・m) 745 仕様 正回転(3段階、約68N・m/5秒、約270N・m/5秒、約610N・m/5秒)、逆回転(約610N・m/5秒) 付属品 PT1/4カプラー 、防塵ゴムキャップ 全長(mm) 159 質量(kg) 1.3 タイプ ツインハンマー 差込角(mm[inch]) 12.7(1/2) 空気消費量(L/min) 130(4.6cfm) 使用空気圧力(MPa) 0.62 空気接続口 1/4 実用トルク範囲(N・m) 68~610 関連資料 よくある商品Q&A エアーインパクトレンチ(軽量タイプ)のご使用方法 取扱説明書
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

樹脂製ケースにソケットと本体がセットしてあり持ち運びに便利です。
用途ボルト・ナットの締め付けや取り外し作業に 小型機械の分解や組み立て作業に。 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 7000 最大トルク(N・m) 350 仕様 シングルハンマー 質量(kg) 2.20 差込角(mm[inch]) 12.7(1/2) 空気消費量(L/min) 127.00 使用空気圧力(MPa) 0.621 空気接続口 PT1/4 能力ボルト径(mm) 16 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途A/Cコンプレッサープーリーの固定に使用します。 全長(mm) 330 RoHS指令(10物質対応) 対応 エンジン型式 M112・113・272・273
1個
7,898 税込8,688
5日以内出荷

高い締付け精度を誇るエアツールの最高峰! 高効率・高精度・そして優れた耐久性の3拍子揃ったオイルパルスレンチ!
ホース口金取付ねじ Rc1/4
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ツール(レンチ)19X21
関連資料 展開図1(0.92MB) 展開図2(0.75MB) 展開図3(0.74MB) 展開図4(0.67MB) 展開図5(0.79MB) 展開図6(0.7MB) 展開図7(0.63MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(0.7MB) 展開図10(0.63MB) 展開図11(0.64MB) 展開図12(0.65MB) 展開図13(1.1MB) 図解No JH301F エンジン ハリマーク、付属品部品_No.8、MGA212 デンソウヒン,スタータ,ラベル,付属品部品_No.30、MPM-1350HK ラベル.付属品(2008年6月~)部品_No.5、GS205EKA エンジン ハリマーク、フゾクヒン部品 ツール(レンチ)19X21_No.8、MSW1108-F 電装品,スタータ,ラベル,付属品部品_No.39、GSW1007 エンジン(FJ100D-AG21,BG21)フューエルタンク、ラベル部品_No.37、GSW10 エンジン FJ100D-BG21 エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク部品 ツール(レンチ)19X21_No.49、JH205F エンジン ハリマーク、付属品部品_No.8、GS28DX ハリマーク、付属品部品 ツール(レンチ)19X21_No.8、GS28MX エンジン(FG150)ハリマーク、フゾクヒン部品 ツール(レンチ)19X21_No.8、MPM-1350HK 付属品(~2008年5月)部品_No.3、MS330CNA-F エンジン ハリマーク、付属品部品_No.8、GS28EKA エンジン(FG150G-AG21)ハリマーク、付属品部品 ツール(レンチ)19X21_No.8、JHW708 エンジン フューエルタンク、ラベル部品_No.33、JH250F エンジン ハリマーク、付属品部品_No.8、GS28MX-1 エンジン(FG150)ハリマーク、フゾクヒン部品 ツール(レンチ)19X21_No.8、GS28EK エンジン ハリマーク、付属品部品 ツール(レンチ)19X21_No.8、MPM-950HK ラベル,付属品2部品_No.5、MS330CS-Fクミタテ ハリマーク、付属品部品_No.8、GSW10 エンジン FJ100D-AG21 エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク部品 ツール(レンチ)19X21_No.49、MPM-950HK 付属品部品_No.3
1個
539 税込593
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ボックススパナ
関連資料 展開図1(0.91MB) 展開図2(0.73MB) 展開図3(0.59MB) 展開図4(0.65MB) 展開図5(0.64MB) 展開図6(1MB) 展開図7(0.94MB) 展開図8(0.69MB) 展開図9(0.67MB) 展開図10(0.72MB) 展開図11(0.65MB) 展開図12(1.02MB) 展開図13(0.88MB) 展開図14(1.05MB) 展開図15(1.07MB) 展開図16(1.07MB) 展開図17(1.02MB) 展開図18(1.06MB) 展開図19(1.06MB) 展開図20(1.02MB) 展開図21(1.06MB) 展開図22(1.35MB) 展開図23(0.49MB) 展開図24(0.93MB) 展開図25(1.35MB) 展開図26(1.35MB) 展開図27(0.49MB) 展開図28(0.68MB) 展開図29(1MB) 展開図30(1.01MB) 展開図31(1.04MB) 展開図32(1.11MB) 展開図33(1.04MB) 展開図34(1.11MB) 展開図35(1.05MB) 展開図36(1.05MB) 展開図37(1.04MB) 展開図38(0.67MB) 展開図39(1.11MB) 展開図40(1.11MB) 展開図41(1.08MB) 展開図42(0.51MB) 展開図43(1.02MB) 図解No MS413EA-3M エアクリーナ キャブレタ部品_No.43、MS513EA-3M エアクリーナ キャブレタ部品_No.43、MSW1511-M-1 燃料関係,スイッチ,ラベル,付属品部品_No.26、MSV413R2-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.43、MS171EMM-1 ハリマーク ツールセット ガスケット部品_No.1、MBW22GP-M ツールセット,ガスケットセット部品_No.1、MSA513R2T-M-1 エンジン(GM182LN-10K) ラベル、ツールセット、ガスケット部品_No.10、MS410ENA-3M ツールセット部品_No.1、MRS75-503 フゾクヒン部品_No.7、MSW1008-M-1 燃料関係,スイッチ,ラベル,付属品部品_No.27、MSV413R2-M-A(8.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.43、BP254A-1 エンジン ラベル、ツールセット、ガスケット部品 ボツクススパナ_No.7、GKP2540E ラベル,ツールセット,ガスケット部品 ボツクススパナ_No.7など
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

小型・軽量で狭い箇所でも有効に使用できます。ねじを締めすぎたり、いためたりしません。手作業に比べ5倍の能率を発揮します。
用途10mm以下の小ねじ作業。自動車のオイルパン、ウォーターポンプ、エアコン等の分解整備作業。自動車鈑金作業での分解作業 無負荷回転速度(min-1[r.p.m]) 300 最大トルク(N・m) 20 付属品 カプラープラグ 全長(mm) 170(ソケット含まず) 質量(kg) 0.5(ソケット含まず) 差込角(mm) 9.5 ホース口金取付ねじ Rc1/4 騒音レベル(dB(A)) 83 能力ボルト径(mm) 10 空気消費量(Nm3/min) 0.25 使用エアーホース内径(Φmm) 6.5 コンプレッサー(kW) 1.5
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

高い締付け精度を誇るエアツールの最高峰! 高効率・高精度・そして優れた耐久性の3拍子揃ったオイルパルスレンチ!
1台
129,800 税込142,780
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

本体サイズは105mmとコンパクト(アンビルインレット含まず)。手のひらに入るコンパクトなアルミニウムボディ。片手で簡単に回転方向が変えられるバタフライ式レバー。正回転/逆回転ともに3段階のトルク調整。エアー入力部はスイベル式で作業性抜群(振り角度120度) 。ツインドッグクラッチ機構のインパクトレンチで、安定したトルクを発揮し低振動。自動車、トラック、バイク、建機、農機、船舶、各種機械などの組み立て及び分解。エンジン周辺機器、コンバインの鋸刃交換など。梱包質量(g):606、梱包サイズ(mm):W85×D80×H45
1台
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭い場所での作業に最適です。 レバーの力加減で回転数調整可能です。 簡単に正逆回転の方向を切り替可能です。
用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に 全長(mm) 176 質量(g) 550 差込角(mm) 9.5 最大トルク(N・m) 54 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 300 空気消費量(L/min) 85 使用空気圧力(MPa) 0.62 空気接続口 PT1/4 排気方式 後方排気 取扱説明書
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

バルブレバーを引きながらワークにツールを押し付けると自動的に右回転しスタッドボルトを締付けます。 締付け作業後そのままツールを後方に引戻すと自動的に左回転に切り換わりソケットをボルトから外すことができます。 回転の切替操作が不要なので高い作業性が得られます。
ホース口金取付ねじ Rc1/4 推奨ホース径(mm) 9.5
1台
9,898 税込10,888
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ツインハンマーを採用し、小型でハイパワーを実現。頑丈なマグネシウムハンマーケース、ボディに特殊強化樹脂を採用し、軽量化を実現。出力調整レバー(【F】正(右)回転:3段調整、【R】逆(左)回転:2段調整)。握りやすい形状で振動を和らげるソフトグリップ。耐久性とパワーに優れたツインハンマー。引き具合で微妙な出力調整可能スイッチ。
用途自動車のタイヤ交換作業に。一般作業のボルト着脱作業に。建築作業のボルト着脱作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 10000 最大トルク(N・m) 470 トラスコ品番 390-4288 質量(kg) 1.2 本体質量(kg) 1.2(ソケット・カプラを除く) 角ドライブ(mm) 12.7(ピン穴付) 空気消費量(L/min) 127.5(最大) 使用空気圧力(MPa) 0.62 エアーホース内径(Φmm) 10 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 166.5×60×170 エア取入口 PT1/4 適応ボルトサイズ M16
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

交換式のアンビルで、3/8、1/2差込のソケットが使用可能。 ショートタイプのソケットや各種ビットが付属。 正回転/逆回転ともに3段階のトルク調整。 1.35kgと軽量。 インパクトタイプで大きく反作用せず作業が可能。 専用ケース付属。 自動車、バイク、農機、船舶、各種機械などの組み立て及び分解。 ジャンボハンマーで強力なトルクと、瞬時の高トルクを発生するインパクトタイプ。 [付属品] アンビル:3/8・1/2 ソケット:8・10・13(9/16)・17(5/8)・19(11/16)・21mm(3/4) エキステンションバー:14mm HEXビット:8・10・12・14 TXトルクスビット:T60・T50・T55 プッシュ棒 オイル ケース プラグ ケース込み質量(kg):2.61 ケースサイズ(mm):W270×D220×H80
仕様 ●シャンクサイズ(SQ):3/8・1/2●能力ボルト径:M16●全長(mm):87●厚み(mm):62●高さ(mm):177●質量(kg):1.35●エアーインレット(inch):1/4●使用エアホース内径(mm):10●最大エアホース長(mm):7.5●最大トルク(Nm):746●実用トルク(Nm):542●無負荷回転数(rpm):9000●空気消費量(L/min):113●使用空気圧(Mpa):0.62●振動値(m/s2):11.6●騒音値(dB):109 アズワン品番 68-0850-62
1セット
29,980 税込32,978
6日以内出荷


コンポジットボディで1.8kgと軽量。 ジャンボハンマーで強力なトルクと、瞬時の高トルクを発生するインパクトタイプ。 人間工学に基づいたデザインとグリップのラバーで握りやすい。 作業者の負担が少ない後方排気システム。 自動車、トラック、建機、農機、船舶、各種機械などの組み立て及び分解。 薄型のヘッドで、狭い場所のナットやボルトの脱着に最適。 エンジン、ウォーターポンプ、燃料ポンプ、ラジエーター、マフラー、耕運機の爪交換など。
仕様 ●シャンクサイズ(SQ):1/2●能力ボルト径:M13●全長(mm):341●厚み(mm):58●高さ(mm):58●質量(kg):1.8●エアーインレット(inch):1/4●使用エアホース内径(mm):10●最大エアホース長(mm):7.5●ヘッドサイズ径(Φmm):56●ヘッド厚み(mm):50(アンビル含まず)●最大トルク(Nm):285●実用トルク(Nm):244●無負荷回転数(rpm):7000●空気消費量(L/min):400●使用空気圧(Mpa):0.62●振動値(m/s2):43.5●騒音値(dB):108 アズワン品番 68-0850-59
1台
46,980 税込51,678
6日以内出荷

1個
4,598 税込5,058
当日出荷


高い締付け精度を誇るエアツールの最高峰! 高効率・高精度・そして優れた耐久性の3拍子揃ったオイルパルスレンチ!
全長(mm) 264(ソケット/ビットなし) 質量(kg) 4(ソケット/ビットなし) タイプ 低圧タイプ/ピストルタイプ 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) (0.4MPa)3000、(0.5MPa)3100 使用空気圧力(MPa) 0.4~0.5 空気消費量(m3/min) 0.5 ソケット差込角(mm) 19Sq 軸心より側面まで(mm) 52 ホース口金取付ねじ Rc3/8 騒音レベル(dB(A)) 80 能力ボルト径(mm) 16 振動(m/s2) 加速度(3-axes):3.1 トルク範囲(N・m[kgf・m]) (0.4~0.5MPa)130-210 推奨ホース内径(Φmm) 11
1台
249,800 税込274,780
4日以内出荷

強力マグネットでピタッと張り付く。フックにはソケットをホールにはドライバーの収納が可能。Φ90mmリングはエアーインパクトレンチをすっきり収納。フックはエアホースや延長コードなどの収納が可能。
使用荷重(kg) 8以下 リング外径(Φmm) 90 サイズ(mm) 130×355
1個
3,198 税込3,518
当日出荷