エアー ランマーのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
135件の「エアー ランマー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サンドランマ」、「エアー ハンマー」、「転圧 タコ」などの商品も取り扱っております。
強力かつ反動は少ないです。 レバータイプです。
用途鋳物の砂固め、耐火煉瓦固めなどの作業に トラスコ品番 753-3608 セット内容 ホースニップル、ニップルステッド 材質 機械構造用炭素鋼、クロムモリブデン鋼 ストローク(mm) 60 全長(mm) 337 ホース内径(Φmm) 9.5 使用空気圧力(MPa) 0.6 空気消費量(m3/min) 0.2 ホース取付口 Rc1/4 ピストン径(Φmm) 18 打撃径(Φmm) 40
1個
47,980 税込52,778
当日出荷

安定した打数・打力を有し、輾圧力の均一化と作業能力の向上をはかった優秀品です。 独自のプレートバルブの採用により、反動が少なく快適な作業ができます。
用途電設工事の埋め戻し、石油・ガスタンクまわりの輾圧、ガス・下水道工事などに安心してご使用ください 材質 サイズ エアインレット3/8PT 使用エアーホース内径(Φmm) 12.7
1台
45,980 税込50,578
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強力かつ反動は少ないです。 グリップタイプです。
用途鋳物の砂固め、耐火煉瓦固めなどの作業に トラスコ品番 753-3705 セット内容 ホースニップル 材質 機械構造用炭素鋼、クロムモリブデン鋼 ストローク(mm) 60 全長(mm) 390 ホース内径(Φmm) 9.5 使用空気圧力(MPa) 0.6 空気消費量(m3/min) 0.2 ホース取付口 Rc3/8 ピストン径(Φmm) 18 打撃径(Φmm) 40
1個
42,980 税込47,278
翌日出荷

1個
55,980 税込61,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本ニューマチック工業NPK サンドランマ 30019
強力かつ反動は少ないです。 グリップタイプです。
用途鋳物の砂固め、耐火煉瓦固めなどの作業に トラスコ品番 753-3691 セット内容 ホースニップル 材質 機械構造用炭素鋼、クロムモリブデン鋼 ストローク(mm) 60 全長(mm) 435 ホース内径(Φmm) 12.7 使用空気圧力(MPa) 0.6 空気消費量(m3/min) 0.25 ホース取付口 Rc3/8 ピストン径(Φmm) 22 打撃径(Φmm) 50
1個
49,980 税込54,978
翌日出荷

シャンク形状 SDS-max 適合機種 【ボッシュ 電動ハンマー】GSH4/N、GSH5、GSH5CE/N、GSH5CE/N2、GSH5E、GSH10C、GSH11E、GSH388。【ボッシュ ハンマードリル】GBH5DCE、GBH5-38D、GBH5-40DE、GBH5-40DCE、GBH7DE、GBH7-45DE、GBH7-46DE、GBH8-45DV、GBH8-65DCE、GBH10DC、GBH11DE、GBH38/N。【ヒルティ 電動ハンマー】TE504、TE505、TE500-AVR、TE700-AVR、TE704、TE705、TE706、TE706-AVR。【ヒルティ ハンマードリル】TE50-AVR、TE54、TE55、TE56、TE56-ATC、TE60-ATC、TE60-ATCAVR、TE70、TE70-ATC、TE74、TE75、TE76、TE76-ATC、TE80-ATCAVR、TE52(旧タイプ)、TE72(旧タイプ)。【マキタ 電動ハンマー】HM0860C、HM0871C、HM1100C、HM1201C、HM1202C、HM1213C。【マキタ ハンマードリル】HR3541FC、HR4000C、HR4002、HR4011C、HR4013C、HR5001C、HR5211C。【日立 電動ハンマー】H41MA、H41MB、H45MR、H60MB、H60MRV。【日立 ハンマードリル】DH38MS、DH40MA、DH40MB、DH40MR、DH40MRY、DH50MB、DH50MRY。【リョービ ハンマードリル】ED-400、ED-400E。【マックス ハンマードリル】PK-R451 シャンク径(Φmm) 18 先端径(Φmm) 140
1本
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本ニューマチック工業NPK サンドランマ 中型 全長1098mm 30021
立ち作業向きタイプです。 レバータイプです。
用途鋳物の砂固め、耐火煉瓦固めなどの作業に トラスコ品番 753-3713 セット内容 ホースニップル 材質 機械構造用炭素鋼、クロムモリブデン鋼 ストローク(mm) 110 全長(mm) 1142 ホース内径(Φmm) 12.7 使用空気圧力(MPa) 0.6 空気消費量(m3/min) 0.4 ホース取付口 Rc3/8 ピストン径(Φmm) 25.4 打撃径(Φmm) 64
1個
75,980 税込83,578
翌日出荷

1個
14,980 税込16,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


軽量・強力、しかも反動が少なく、鋳物の砂固め作業などに使用されております。 バルブは定評のあるプレート機構を採用しているため、故障はほとんどありません。
給気口 PT1/2 ホース内径(Φmm) 12.7
1台
89,980 税込98,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

縁石の際などの作業に最適なタンパー 固めたい箇所をスライド式の柄を上下させ衝撃を加える事で押し固めます
用途縁石の際などの作業に最適なタンパー固めたい箇所をスライド式の柄を上下させ衝撃を加える事で押し固めます 材質 スチール 全長(mm) 1080~1680 頭部厚(mm) 11
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力かつ反動は少ないです。 レバータイプです。
用途鋳物の砂固め、耐火煉瓦固めなどの作業に トラスコ品番 753-3616 セット内容 ホースニップル、ニップルステッド 材質 機械構造用炭素鋼、クロムモリブデン鋼 ストローク(mm) 60 全長(mm) 380 ホース内径(Φmm) 12.7 使用空気圧力(MPa) 0.6 空気消費量(m3/min) 0.25 ホース取付口 Rc1/4 ピストン径(Φmm) 22 打撃径(Φmm) 50
1個
49,980 税込54,978
翌日出荷

東空販売タンパ
安定した打数・打力を有し、輾圧力の均一化と作業能力の向上をはかった優秀品です。 独自のプレートバルブの採用により、反動が少なく快適な作業ができます。
用途電設工事の埋め戻し、石油・ガスタンクまわりの輾圧、ガス・下水道工事などに安心してご使用ください 打撃数(bpm) 750 トラスコ品番 826-6393 材質 ストローク(mm) Φ140 全長(mm) 1240 質量(kg) 16.7 サイズ エアインレット1/2PT 空気消費量(m3/min) 1.1 ピストン径(Φmm) Φ38 使用エアーホース内径(Φmm) 12.7
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
最大使用圧力(MPa) 0.59 サイズ(mm) (ハンマービット)0.401パーカーテーパー
1台
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
289,800 税込318,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途窓枠、土間、基礎などのコンクリートの小ハツリに 打撃数(min-1[回/分]) 3000 付属品 6.5以上 エアプラグ 20PM型 チゼル口径(Φmm) 10.2 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.2~0.69[2~7] 振動3軸合成値(m/s2) 9
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

軽量・強力、しかも反動が少なく、鋳物の砂固め作業などに使用されております。 バルブは定評のあるプレート機構を採用しているため、故障はほとんどありません。
ストローク(mm) 83.0 全長(mm) 539 質量(kg) 5.5 ホース内径(Φmm) 12.7 給気口 PT3/8 空気消費量(m3/min) 0.70 パット径(Φmm) 67 打撃数(Hz) 13 ピストン径(Φmm) 25.4
1台
99,980 税込109,978
8日以内出荷

立ち作業向きの強力タイプです。 レバータイプです。
用途鋳物の砂固め、耐火煉瓦固めなどの作業に トラスコ品番 753-3721 セット内容 ホースニップル 材質 機械構造用炭素鋼、クロムモリブデン鋼 ストローク(mm) 120 全長(mm) 1204 ホース内径(Φmm) 12.7 使用空気圧力(MPa) 0.6 空気消費量(m3/min) 0.55 ホース取付口 Rc3/8 ピストン径(Φmm) 32 打撃径(Φmm) 70
1個
78,980 税込86,878
翌日出荷

BOSCH(ボッシュ)ランマープレート
地固め用です。
用途地固め作業。 寸法(mm) 150×150 トラスコ品番 733-0383 材質 クロムバナジューム鋼
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷

1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷