エアー ロータリー ジョイントのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
159件の「エアー ロータリー ジョイント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロータリージョイント smc」、「ロータリー 継手」、「回転 継手」などの商品も取り扱っております。
本体が強力アルミ合金製で軽量です。小型で取付が容易なシンプルタイプです。封入玉軸受の使用により完全無注油です。回転抵抗がほとんどありません。高速回転が可能です。
材質(本体) 強力アルミ合金 種類 ロータリージョイント 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 1500 最高使用圧力(MPa) 0.98 使用流体 空気、ガス、水、油 最高使用温度(℃) 100
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

タイプ ロボット用 許容回転数(min-1[r.p.m]) 250 使用圧力範囲 (エアポート)-100kPa~0.7MPa 最小断面積(mm2) (エアポート)0.58 周囲温度(℃) 5~60 回路数 (エアポート)4 ポートサイズ (エアポート)M5 回転角度(°) エンドレス 可搬質量(kg) 5
1個
38,980 税込42,878
16日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
46,980 税込51,678
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一般空気圧配管の揺動部、回転部用ワンタッチ継手 回転部にはベアリングを使用 揺動部、回転部に最適
用途ねじとチューブの接続 形状 エルボ 使用流体 空気 最高使用圧力(MPa) 1 タイプ 回転部配管用タイプ 使用温度範囲(℃) 0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa) -100
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


TAIYO(クロダニューマティクス)ロータリージョイント RJPシリーズ
回転部へエアー・電気を送れる回転継手。回転部分はメタルシール方式で耐久性は抜群。電気部はユニワイヤ伝送ラインに直結。
シール方式 メタルシール
1個
959,800 税込1,055,780
62日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般空気圧配管の高速回転部用ワンタッチ継手。回転部にはベアリングを2個使用。動きの速い揺動部、高速回転部に最適。
形状 ストレート 使用流体 空気 最高使用圧力(MPa) 1 使用温度範囲(℃) 0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa) -100 タイプ 回転部配管用タイプ
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中間に取付けてホースなどのヨリ戻しを行えます。 オネジ部はシール加工をしてシールテープが不要です。
用途各種エア配管 形状 ロータリージョイント 使用流体 圧縮空気、真空、工業用水 接続ねじ種類 RXRc 材質 真鍮 適合チューブ TE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa) 1 最高使用圧力(水)(MPa) 0.3 使用真空圧力(kPa) -100 使用温度範囲(℃) 圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


一般空気圧配管の高速回転部用ワンタッチ継手 回転部にはベアリングを2個使用 動きの速い揺動部、高速回転部に最適
用途ねじとねじの接続 形状 ブッシュ 使用流体 空気 最高使用圧力(MPa) 1 接続ねじ種類 RXRc 接続ねじ 1/8X1/4 仕様 管用テーパネジ:シーロック加工 質量(g) 62 タイプ 回転部配管用タイプ 使用温度範囲(℃) 0~60(凍結なきこと) 有効断面積(mm2) 11 許容回転数(min-1[r.p.m]) 1200 トルク(gcm) 150 使用真空圧力(kPa) -100
1個
5,498 税込6,048
8日以内出荷

空圧用ロータリージョイントして開発した製品です。シールにカーボン系シーリングを使用し、軸受部にはボールベアリングを使用してるため、高い耐久性を備えており。最高200min-1での使用が可能です。 ボディ材質にはアルミニウムを使用することにより、軽量化を実現しました。
材質 アルミニウム 形状 ロータリージョイント 温度範囲(℃) -20~+80 最高使用圧力(MPa) 1.5 使用流体 空気 接続ねじ種類 Rc×G
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

長寿命:メカニカルシール材として、ファインセラミックと特殊カーボンを選定。 高信頼:本体の主材料には耐蝕材のステンレス材を選定。スプリングは非接液の為、流体内異物、水垢に強い。 低トルク:メカニカルシール部は最適なシール材、面圧値の採用及び、ボールベアリングの採用により低トルクを実現。
流体 タイプ LCT 最高使用温度(℃) 100
1式
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

動きの速い揺動部、高回転部に対応したワンタッチ継手。 ベアリングを2ヶ所使用しておりますので、ロータリジョイントでは使用できない動きの速い揺動部、高回転部に使用可能。
仕様 管用テーパネジ:シーロック加工 形状 ブッシュ 使用流体 空気 接続ねじ種類 RXRc 最高使用圧力(MPa) 1 使用温度範囲(℃) 0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa) -100 タイプ 回転部配管用タイプ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


許容回転数(min-1[r.p.m]) 150 使用圧力範囲 (エアポート)-100kPa~0.7MPa 最小断面積(mm2) (エアポート)10.7 周囲温度(℃) 5~60 回路数 (エアポート)8 ポートサイズ (エアポート)Rc1/8 回転角度(°) エンドレス
1個
72,980 税込80,278
16日以内出荷

一般空気圧配管の揺動部、回転部用ワンタッチ継手 回転部にはベアリングを使用 揺動部、回転部に最適
用途ねじとチューブの接続 形状 ストレート 使用流体 空気 最高使用圧力(MPa) 1 タイプ 回転部配管用タイプ 使用温度範囲(℃) 0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa) -100
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

形状 ロータリージョイント 最高温度(℃) 180 適合流体 蒸気・熱媒油・水・温水・油・空気 最高使用圧力(MPa) 1.47
1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (354種類の商品があります)

材質 (継手本体)JIS H3250 C3604、(継手回転体)JIS H3250 C3604、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1Aニトリルゴム(NBR)、(スナップリング)JIS G3506 SWRH82A 形状 エルボ 使用温度範囲(℃) -20~100(結露なきこと) 最高使用圧力(MPa) 7 常用使用圧力(MPa) 3.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 接続ねじ種類 Rc×R
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

焼ばめ式:永年の経験と技術によりボス体とスリップリングを焼ばめすることにより、スリップリングのゆるみ等が全くなく、長期的なご使用も可能な商品です。また、モータ等の高速回転にもご使用いただけます。 組立式:成形および焼ばめ式にて製作不可能な大口径・多極および特殊形状のスリップリングを目的としております。特に最近の産業機械は、複雑化傾向になっており、それなりの対応した商品が要求されます。さまざまな要求を満たす意味では組立式スリップリングは最適です。 2極モールド式・3極モールド式・4極モールド式:耐熱性、絶縁性にすぐれているプリミックス材を使用し(一部商品はガラスフェノール材を使用)成形しております。特に端子部は、一体成形することにより、ゆるみ、接触不良等のない商品として幅広いお客様にご利用いただいております。
電圧(V) AC200 DC100 許容回転数(min-1[r.p.m]) 2000 回転方向 cw-ccw 絶縁抵抗 50MΩ(500V)以上 絶縁耐力 2500V 1min
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)