エアーストレーナーのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
236件の「エアーストレーナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアー 配管 フィルター」、「ストレーナー」、「ワンタッチフィルター」などの商品も取り扱っております。
大容量ねじ込みシリーズ
全長(mm) 176 質量(g) 450 取付方式 ブラケット別売 使用圧力(MPa) 0.05~1 使用流体 空気 耐圧力(MPa) 1.5 周囲温度(℃) 5~60 設定圧力単位 MPa ドレンコック マニュアル フィルタドレン排出口 ドレンコック付
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ろ過面積を大きくした高流量のマリン型のY形ストレーナです。
用途食品・化学工業・給油配管等に最適。 種類 ストレーナー 形状 Y形 流体 蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体 材質(本体) ステンレス鋳鋼SCS13 接続 JIS Rc ハンドル形状 ハンドル無し 最高圧力(MPa) 2 最高温度(℃) 150 材質(スクリーン) ステンレス鋼 網目(こし筒) Φ2.5-7.21ケ/cm2 網目(こし網) 標準80メッシュ
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm) 5 ボディサイズ 30
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (462種類の商品があります)

コンプレッサーからの圧縮空気の水取りに便利です。オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
仕様 オートドレンN.O 付属品 ブラケット 材質(本体) アルミ合金 取付方式 ブラケット付 使用温度範囲(℃) 5~60 最高使用圧力(MPa) 1 使用流体 圧縮空気 保証耐圧力(MPa) 1.2 ドレン排出部接続口径(Rc) 1/8 材質(ボウル) ポリカーボネート 最低使用圧力(MPa) 0.2(入口側) フィルタドレン貯留量(mL) 80 材質(ボールガード) 亜鉛合金 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 設定圧力単位 MPa ドレンコック オート 取扱説明書 フィルタドレン排出口 ドレンコック付
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
ボディサイズ 100L/min 使用圧力 -100kPa~1.0MPa(20℃) 使用流体 空気・窒素 保証耐圧力(MPa) 1.5(20℃) 周囲温度及び使用空気温度(℃) 0~60
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
5,563 税込6,119
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)インラインフィルタ
圧力損失が少なく優れた通気性能。豊富なバリエーション。
シリーズ LF
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

フィルタレギュレータ一体タイプとルブリケータを組み合わせた3点セットです。フィルタは、セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単です。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去出口側の圧力制御が可能です。ルブリケータで電磁弁・シリンダへのオイルミストによる給油ができます。 設定圧力範囲(MPa) 0.05~0.85(出口側) ねじの種類 PT 圧力計 圧力計付 オートドレン仕様 セミオートドレン付 材質(本体) アルミ合金 使用温度範囲(℃) 5~60 最高使用圧力(MPa) 1 材質(ボール) ポリカーボネート 使用流体 圧縮空気 保証耐圧力(MPa) 1.2 ドレン排出口径 内径Φ4×外径Φ7mm(適応チューブ:内径Φ6.5×外径Φ10mm) 取付け方法 ブラケット取付け 推奨使用油 ISO VG-32 最低使用圧力(MPa) 0.2(入口側) 材質(フタ) ポリアセタール ろ過度(μ) 5 ルブリケータ貯油量(mL) 125 フィルタドレン貯留量(mL) 80 材質(ボールガード) 亜鉛合金 設定圧力単位 MPa 取扱説明書 (7.0MB) ケース ケースガード付
1台
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

配管内のゴミや異物の流出防止に。
用途配管資材に 接続方式 ねじ込み形 網目(ストレーナ) 目数20(1インチ(25.4mm)の中に20個のメッシュ)の千鳥板 材質 SUS316 使用圧力(MPa) 5.49(常温の水、油、ガス) ねじの種類 PTネジ クラス 800 関連資料 よくある商品Q&A(0.3MB)
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大容量ねじ込みシリーズ
ろ過度(μm) 40 ねじの種類 Rc 全長(mm) 232 質量(g) 1200 取付方式 取付オプションなし 使用圧力(MPa) 0~1 使用流体 空気 耐圧力(MPa) 1.5 周囲温度(℃) 5~60 設定圧力単位 MPa ドレンコック マニュアル フィルタドレン排出口 ドレンコック付
1個
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトシリーズ
ろ過度(μm) 40 管接続口径 Rc1/4 ねじの種類 Rc トラスコ品番 103-4278 全長(mm) 102.5 質量(g) 140 取付方式 取付オプションなし 使用圧力(MPa) 0~1 使用流体 空気 耐圧力(MPa) 1.5 流量(m3/min) 0.39(一次圧力0.7MPa時に差圧が0.03MPaの時) 周囲温度(℃) 5~60 設定圧力単位 MPa
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

フィルターとレギュレータが一体化し省スペース化を実現!フィルタは、セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単です。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去と、出口側の圧力制御が可能です。 ドレン排出部接続口径(Rc) 1/8 設定圧力範囲(MPa) 0.05~0.85(出口側) ねじの種類 Rc オートドレン仕様 セミオートドレン 圧力計 圧力計付 材質(本体) アルミ合金 取付方式 ブラケット付 使用温度範囲(℃) 5~60 最高使用圧力(MPa) 1 使用流体 圧縮空気 保証耐圧力(MPa) 1.2 材質(ボウル) ポリカーボネート 最低使用圧力(MPa) 0.2(入口側) 材質(フタ) ポリアセタール 圧力計接続口径 Rc1/8 ろ過度(μm) 5 フィルタドレン貯留量(mL) 80 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 設定圧力単位 MPa 取扱説明書 ケース ケースガード付・亜鉛合金ケース
1台
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

総軽合金製ですから酸化促進に依る油の劣化がありません。 総軽合金製のため、極めて堅固で然も軽量で断線、目開きがありません。 累積目詰まりし抵抗を急増することがありません。 隙間の形状が特殊で表面滑らかなため、ダストがろ面に付着した場合、隙間に挟まれることがないので柔らかい布、又は油、水等に依り極めて簡単に拭い去ることができます。 (復元性 90%~100%) 理想的なろ過孔形状のため抵抗が非常に小さく、容量が大きくとれます。 平面板の間を流出入するので乱れた液内に設置してもストレーナ通過後は層流となります。 キャビテーションの発生がありません。 消泡性が高く、ポンプや付属機器へ悪影響を与えず常に最高の機能を発揮します。
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

接続方式 ねじ込み形 材質(ボディ) FCD-S 使用流体 水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状 ハンドル無し 最高使用圧力(MPa) 1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水) 形状 Y形 種類 ストレーナ クラス 10K
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

種類 ストレーナ 形状 Y形 使用流体 水、油、空気、蒸気、ガス 接続方式 ねじ込み形 ハンドル形状 ハンドル無し 最高使用圧力(MPa) 1.96(+180℃以下の脈動水、蒸気、ガス、空気、油) クラス 20K 材質(キャップ) SCS13A 材質(ガスケット) 充填材入りPTFE 材質(カバーボルト/ナット) SCS13A 材質(スクリーン) 304ステンレス板で補強された、内網40メッシュステンレス鋼線網 材質(ボディ) SCS13A 網目(ストレーナ) 304ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網 仕様 ストレーナ 材質(カバー) SCS13A 最高許容圧力(MPa) 1.96(180℃以下の脈動水・蒸気・ガス・空気・油) 材質(ボンネット) SCS13A 接続形状 ねじ込み:JIS B0203
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

本体が樹脂製の軽量なインラインストレーナー・配管内の液体に混入した異物やゴミを簡単に分離し、取り除く事ができます。メッシュの清掃の際は、別売の【メンテナンスカップSTR-MC HDPE】(2157-81)をご使用いただきますと作業性が高まります。配管内を流れる異物やゴミを簡単に分離し、取り除く事ができます。樹脂製で軽量で安価、手のひらサイズのコンパクト設計です。本体材質が透明PVC製ですので耐薬品性に優れており、メッシュの目詰まり状況を容易に監視することができます。本体上部に固定部を設けており、装置内への取り付けが容易です。日本製で高品質、供給面でも安定していますので安心してご使用いただけます。本体にはSUSフィルターが標準で装着されております。
用途配管内の液体に混入した異物やゴミを簡単に分離し、取り除く事ができます。吐出ポンプ内の異物噛み防止にオススメです。 材質 パッキン:EPDM、本体・ボウル:透明塩ビ(PVC)、メッシュ:SUS304 全高(mm) (装着時)74 最大幅(mm) 77 取付穴径(Φmm) 上部:約3.3(ピッチ10mm×2箇所)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm) 5 ボディサイズ 20
1個
特価
1,990 税込2,189
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (309種類の商品があります)