エアーチューブ 外しのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
191件の「エアーチューブ 外し」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワンタッチ継手 取り外し」、「スプリングロックツール」、「チューブリリース工具 TG シリーズ」などの商品も取り扱っております。
大型車など、エアー制御車で使用されているワンタッチ継手からのチューブ取り外しに便利です。
用途ワンタッチ継手からのチューブ取り外しに セット内容 6×8、10×12、15×16、18×1/2" 材質 炭素鋼 全長(mm) 188 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(4本組)
2,498 税込2,748
当日出荷

片手で継手からエアーホースを外す工具です。 軽い力で簡単に作業が可能です。 Φ4 Φ6 Φ8mmの3種類のエアーホースに対応 。
用途Φ4 ・6 ・8mmの3種類のエアーホース外しに。 トラスコ品番 206-3304 全長(mm) 168 材質/仕上 本体:亜鉛ダイカスト、グリップ部:PE樹脂 質量(g) 335 適合チューブ外径(Φmm) 4~8 色(柄) アズワン品番 64-8473-03
1丁
5,398 税込5,938
当日出荷

・片手操作でワンタッチ管継手からのチューブ離脱が可能。 ・手の入りにくい狭いスペースでの作業に最適。 ・一つの工具で2サイズのチューブ径に対応。
寸法(mm) 125×20 質量(g) 33 適合チューブ材質 ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

板厚4mmに特殊熱処理で抜群の耐久性。ワンタッチ継手の形状や塗装されているチューブにも対応可能です。独特な形状により両方向(押す・引く)で作業可能です。手当たりがよく、力も入りやすく、作業性アップにつながります。
用途大型車などエアー制御車で使われているワンタッチ継手からのチューブ取り外し工具です。 寸法L(mm) 190 全長(mm) 190 寸法D2(mm) 22.5 寸法T(mm) 30
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パイプからホースを抜き取る専用工具です。燃料ホースやバキュームホースなどの接続部分で、パイプとホースの間(境目)に先端を差込こみ(シルバーをホース側・ブラックをパイプ側)、本体を握るだけでパイプからホースを外すことが可能です。
用途パイプからホースを抜き取るさいに 幅(mm) 27(先端)・70(グリップ) 全長(mm) 200 使用範囲(mm) 4~12.7(パイプ)
1個
999 税込1,099
当日出荷

狭い場所でも片手で作業できるコンパクトタイプです。 ステンレスプレートを貼り付けて耐久性が優れています。 内径側段付き加工で、ビニールテープの巻かれたチューブにも対応可能です。 トラックに使用されているエアブレーキチューブをワンタッチ式コネクターから取り外す工具です。
トラスコ品番 464-5448 質量(g) 68 適合チューブ Φ6mm、Φ8mm、Φ10mm、Φ12mm、Φ15mm、Φ16mm
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

バキュームホース・ヒーターホース・燃料ホースなどを確実につかんで外せます
全長(mm) 250・220 使用範囲(mm) 7~19 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(2本)
7,888 税込8,677
当日出荷

エアーブレーキのワンタッチ式コネクターから簡単にナイロンチューブを抜き取り出来ます。
寸法(mm) 6×8、10×12、15×16 全長(mm) 185 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

取っ手部の長さ200mmとロングサイズで握りやすく、奥まった場所でも使いやすいです。 プレートを反転すると各サイズ対応できます。
用途日本車標準の6サイズ トラスコ品番 471-6396 全長(mm) 260 質量(g) 420 適合チューブ外径(Φmm) 6、8、10、12、15、16
1個
46,980 税込51,678
翌々日出荷

使いやすい形状。ワンタッチ継手のチューブ接続部分の外径にあわせ、押しやすい形状に設計されています。レーザー加工によるローレット付で指の滑りをおさえます。 落下防止用孔(Φ3mm)付
用途ワンタッチ継手で使用されているチューブ取り外し工具です。 半導体・薬品・自動車・食品加工・印刷・クリーン環境など 厚さ(mm) 3
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『ABC-0616』はプライヤータイプで固着したチューブも簡単に外れ、さらにテーパー形状の爪を変える事で多サイズのチューブの抜き取りが行えます。(対応チューブ径:Φ6~16mm) 『ABC-713』は、門型プーラーで狭い場所での作業に最適。両ロタイプのチェーブカプラーにも最適。(対応チューブ径:Φ6~12mm)
用途大型トラックのエアブレーキ等の配管に使用されているナイロンチューブを継手から外す工具です。 セット内容 エアーチューブプライヤー(ABC-0616)、エアーチューブプーラー(ABC-713) 適合チューブ径(Φmm) (プライヤー)6~16、(プーラー)6~12
1セット
15,980 税込17,578
当日出荷

燃料ホースやバキュームホースを簡単に取り外す事が可能なプライヤーです。ホースとパイプの境目に先端を当てて、ハンドルを握るだけでホースを外せます。
全長(mm) 約200 使用範囲(mm) 4~12.7 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

1つで2役 新旧エアーチューブ両用!
用途UD、VOLVO等、外すのに苦労する特殊なエアーチューブにも対応 仕様 アダプターサイズ:Φ6・8・10・12・14・15・16 適合車種 UD、VOLVO、日野、SCANIA
1個
33,980 税込37,378
当日出荷

全長(mm) 200 外径(Φmm) 対応ホース径4~12 先端厚さ(mm) 2.5 開き幅(mm) 33 先端幅(mm) 26
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

エアー配管等で多く採用されている、ワンタッチ継手のナイロンチューブとりはずし。独特な形状により両方向で作業可能
寸法L(mm) 81 寸法D1(mm) 20 寸法T(mm) 30
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ABC-200の単品。プライヤータイプで固定したチューブも簡単に外れ、さらにテーパー形状の爪を変えることで各サイズのチューブも抜き取り可能です。
タイプ プライヤー型 適合チューブ径(Φmm) 6~16
1本
11,980 税込13,178
当日出荷

トラスコ品番 853-5882 セット内容 リムーバー(BH-209B)、カッター(BH-25) 質量(g) 370 適合径(Φmm) Φ6~Φ25(Φ6、Φ8、Φ10、Φ12、Φ15、Φ16サイズリムーバー)
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷

自動車内外装のクリップ外し専用ツールです。 曲げ角度90°で奥まった箇所にあるクリップ外しに対応します。 狭い箇所に便利なスタービータイプです。 周りに傷をつけないチューブ付です。
用途ワイヤーハーネスのクリップやグロメット外しに、タイヤハウスなどのクリップ外しに、エクステリアのガーニッシュ(装飾パーツ)やカウルトップパネルのシーリングラバーの脱着などに、その他内外装のクリップ外しに 材質 炭素鋼、PP+TPE、架橋ポリオレフィン樹脂
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取っ手部の長さ200mmとロングサイズで握りやすく、奥まった場所でも使いやすいです。 丈夫なステンレスタイプです。
用途日本車標準の6サイズ トラスコ品番 471-6388 セット内容 6×8、10×12、15×16 全長(mm) 262 質量(g) 440
1セット
46,980 税込51,678
9日以内出荷

形状の異なる2種類がセットとなっていますので、状況に合わせて使い分けられます。
用途固着したホース等の引き剥がし作業。 セット内容 ホース用フック2本セット 全長(mm) 200 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷