- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 空圧工具
- はくり工具
- エアーハンマー ボールジョイントのおすすめ人気ランキング
エアーハンマー ボールジョイントのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新107件の「エアーハンマー ボールジョイント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フォークチゼル」、「ボールジョイントノックリムーバー」、「オートハンマー」などの商品も取り扱っております。
ボールジョイントの錆びの固着を打撃振動で簡単にはがします。
付属品
ワイドアダプター(68x40mm)、丸型アダプター(Φ25mm)、差込12.7mmアダプター
ストローク(mm)
89
差込角(mm)
10
速度
2100bpm
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
タイロットエンドの抜取り作業用の工具です。ネジ部にセットして叩くだけで簡単に抜取り作業が行えます。従来の商品より全長を短くする事で作業スペースを確保できるため、ハンマーの振り幅を大きくする事ができます。別売りでエアーハンマー用ロッドをご用意しており、お手持ちのエアーハンマーとの組み合わせも可能です。エアーハンマー用ロッドは3/8(INR-3/8)と1/2(INR-1/2)の2種類からお選び頂けます。
用途タイロットエンドの抜取り
セット内容
INR-10S(M10xP1.25)、INR-12S(M12xP1.25)、INR-14S(M14xP1.5)
全長(mm)
50
六角(mm)
19
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
INRシリーズの別売りオプション品。INRシリーズにエアーハンマーが使用できるため、楽にボールジョイントの抜き取り作業ができます。
全長(mm)
96
対応商品
INR-420、INR-500、INR-575、INR-1014S
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
5種類のチゼルをセットにしたエアーハンマーキットです。作業性の良い軽量・コンパクトボディです。
コンクリート・モルタル・石材のハツリ作業に最適です。先端のチゼルを取り替えることで、ボルトや鉄板の切断作業も可能です。
用途コンクリート・モルタル等のハツリ作業、金属の切断作業等。
打撃数(min-1[回/分])
4500
セット内容
本体・メタルシートチゼル(A・B)・フラットチゼル・ポイントチゼル・リベットチゼル・スプリング・シールテープ・PT1/4カプラ・オイル・ケース
全長(mm)
180
使用圧力(MPa)
0.6
本体質量(g)
1100
空気消費量(L/min)
114
空気取入口
PT1/4配管用メネジ
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
軽自動車~4tトラックのタイロッドやボールジョイントの抜き取りが簡単に行えます。
リムーバー頭部を打撃するだけの簡単作業。
ブーツを傷める心配がありません。
5種類のチゼルをセットにした、プロフェッショナル仕様のエアーハンマーキットです。小型ハンマーのハイパワータイプです。
クイックリテイナー付でワンタッチでチゼル交換が可能です。コンクリート・モルタル・石材のハツリ作業に最適です。
先端のチゼルを取り替えることで、ボルトや鉄板の切断作業も可能です。
用途コンクリート・モルタル等のハツリ作業、金属の切断作業等。
打撃数(min-1[回/分])
3200
仕様
チゼル内容:ポイントチゼル2本・フラットチゼル2本・メタルシートチゼル1本
セット内容
本体・スプリングリテイナー・クイックリテイナー・チゼル5本・シールテープ・ワンタッチプラグR1/4・オイル・ケース
質量(kg)
1.7
使用圧力(MPa)
0.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×50×175
空気消費量(L/min)
340
空気取入口
RC1/4
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
打ち込みタイプの進化版。BLW-1924ボールジョイントリムーバーと、お客様がお持ちの3/8差込のエアーハンマーと組み合わせてご使用頂く際のオプション品です。
用途BLW-1924用ロッド
差込角(sq.)
エアーハンマー側:9.5
ねじ径
9/16-12
全長(mm)
181
質量(g)
160
1本
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
適合
NBH-400用 4Kスムージングツール
トラスコ品番
753-3179
全長(mm)
110
質量(g)
170
1本
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
INRシリーズの別売りオプション品。INRシリーズにエアーハンマーが使用できるため、楽にボールジョイントの抜き取り作業ができます。
全長(mm)
102
対応商品
INR-420、INR-500、INR-575、INR-1014S
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
タイロッドエンドの取り外しやベアリングの圧入を、エアーハンマーを用いてパワフルに行えます。
大、中型車のタイロッド外しおよびエアーハンマーを用いた修正作業に最適です。
トラスコ品番
835-4993
質量(kg)
5.7
内寸(mm)
【タイロッド用フォーク】20、24
適合車種
主に大型車向け
1セット
¥47,980
税込¥52,778
翌日出荷
エスコ品番
EA159SA
ストローク(mm)
66
全長(mm)
210
質量(kg)
1.6
使用圧力(MPa)
0.64
ケース寸法(mm)
320×250×95
空気消費量(L/min)
157
所要圧縮機(kw)
1.5
吸入口サイズ
1/4inchPT
1個
¥9,240
税込¥10,164
当日出荷
用途ボールジョイント・タイロットエンドの取りはずし
トラスコ品番
814-7931
適合機種
A-302
部品番号
1013
1本
¥8,888
税込¥9,777
6日以内出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。ハンマービットが回転せずにターゲットを的確にはつれます。
六角対辺(mm)
10
大型車のタイロッド等のジョイント部を叩いて外し素早く交換作業が行なえます。
M20P1.5 M24P1.5 M24P2.0 ノックアダプターのセットです。
材質/仕上
鉄/黒染め
1個
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
最大使用圧力(MPa)
0.59
サイズ(mm)
(ハンマービット)0.401パーカーテーパー
用途ボールジョイント、タイロットエンド取り外し作業用
トラスコ品番
857-1633
適合機種
SI-4120A
全長(mm)
152
質量(g)
180
先端幅(mm)
32
シャンク形状
丸10.2Φ
1個
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
トラスコ品番
753-3195
全長(mm)
155
質量(g)
220
1本
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
薄い鉄板の切断、溶接の剥離、スラグ落し等、金槌の代りにご使用ください。
用途アルミニウム、鉄等の鋲かしめ作業、金槌の代わり、一般的な打撃作業
打撃数(bpm)
1600
トラスコ品番
826-6349
材質
鉄
ストローク(mm)
Φ90
全長(mm)
220
質量(kg)
2.1
サイズ
エアインレット1/4PT
シャンク径(Φmm)
12.7
空気消費量(m3/min)
0.35
ピストン径(Φmm)
Φ19.0
使用エアーホース内径(Φmm)
Φ6.35
1台
¥62,980
税込¥69,278
翌日出荷