エアーハンマーセットのおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
106件の「エアーハンマーセット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアー ハンマー」、「オートチゼル」、「振動ハンマー」などの商品も取り扱っております。
ボールジョイントの錆びの固着を打撃振動で簡単にはがします。
付属品 ワイドアダプター(68x40mm)、丸型アダプター(Φ25mm)、差込12.7mmアダプター ストローク(mm) 89 差込角(mm) 10 速度 2100bpm RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
20,980 税込23,078
当日出荷

コンクリートのハツリ、塗装はがし、薄鉄板等の切断作業に便利です。
最高使用圧力(MPa) 0.58 空気消費量(L/min) 112 プラグ (取付径)Rc1/4 差込口 (チゼル)10.2 取扱説明書 (3.65MB) ストローク数(min) 3000
1台
7,998 税込8,798
翌々日出荷

5種類のチゼルをセットにした、プロフェッショナル仕様のエアーハンマーキットです。小型ハンマーのハイパワータイプです。 クイックリテイナー付でワンタッチでチゼル交換が可能です。コンクリート・モルタル・石材のハツリ作業に最適です。 先端のチゼルを取り替えることで、ボルトや鉄板の切断作業も可能です。
用途コンクリート・モルタル等のハツリ作業、金属の切断作業等。 打撃数(min-1[回/分]) 3200 仕様 チゼル内容:ポイントチゼル2本・フラットチゼル2本・メタルシートチゼル1本 セット内容 本体・スプリングリテイナー・クイックリテイナー・チゼル5本・シールテープ・ワンタッチプラグR1/4・オイル・ケース 質量(kg) 1.7 使用圧力(MPa) 0.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 170×50×175 空気消費量(L/min) 340 空気取入口 RC1/4
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

SHINANO(信濃機販)SI エアーハンマー
別売のチゼルをセットすることで色々なハンマー作業ができます。
用途ハツリ作業、鉄板切断 トラスコ品番 580-5040 セット内容 シートメタルチゼル(鉄板切断用)×1本 形状 ピストル 全長(mm) 208 質量(kg) 1.6 使用空気圧力(MPa) 0.6 空気消費量(m3/min) 0.11 チゼル口径(Φmm) 10.2 ホース取付口 Rc1/4 無負荷打撃数(bpm) 2600
1個
37,980 税込41,778
当日出荷

ハツリ作業が出来る六角軸タイプのエアーハンマーセットです。
用途ハツリ作業に 付属品 PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、チゼル4本、スプリング、オイル差し 全長(mm) 172 質量(kg) 1.45 タイプ 六角軸 空気使用量(L/min) 98 使用空気圧力(MPa) 0.62 空気接続口 PT1/4 無負荷打撃数(min-1) 3000 使用ホース径(Φmm) 9.5 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (3.3MB)
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。ハンマービットが回転せずにターゲットを的確にはつれます。
六角対辺(mm) 10
1台
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5種類のチゼルをセットにしたエアーハンマーキットです。作業性の良い軽量・コンパクトボディです。 コンクリート・モルタル・石材のハツリ作業に最適です。先端のチゼルを取り替えることで、ボルトや鉄板の切断作業も可能です。
用途コンクリート・モルタル等のハツリ作業、金属の切断作業等。 打撃数(min-1[回/分]) 4500 セット内容 本体・メタルシートチゼル(A・B)・フラットチゼル・ポイントチゼル・リベットチゼル・スプリング・シールテープ・PT1/4カプラ・オイル・ケース 全長(mm) 180 使用圧力(MPa) 0.6 本体質量(g) 1100 空気消費量(L/min) 114 空気取入口 PT1/4配管用メネジ
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
最大使用圧力(MPa) 0.59 サイズ(mm) (ハンマービット)0.401パーカーテーパー
1台
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番 EA159SA ストローク(mm) 66 全長(mm) 210 質量(kg) 1.6 使用圧力(MPa) 0.64 ケース寸法(mm) 320×250×95 空気消費量(L/min) 157 所要圧縮機(kw) 1.5 吸入口サイズ 1/4inchPT
1個
9,240 税込10,164
当日出荷

ワイヤーブラシで落ちない錆び取りをすばやくこなします。市販のニードルが使えます。
用途鉄ホイールのビート部の錆び落としに 塩害などの酷い錆び落としに 溶接のスラグ落としに 無負荷打撃数(min-1) 4500 付属品 PT1/4カプラー、スプリング x 1PC、125mmチゼル x 5PC 全長(mm) 317 質量(kg) 1.98 空気使用量(L/min) 99 使用空気圧力(MPa) 0.62 ピストン径(Φmm) 19 ニードル数 19 ニードル長さ(mm) 3Φ×180 関連資料 よくある商品Q&A ご使用方法について 取扱説明書 取扱説明書
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

滑りにくく手に優しい、ウレタン巻きグリップです。 コンクリートのハツリ、塗装はがし作業に向いてます。 薄鉄板の切断、リベット、小ボルト、ネジの切断に向いてます。 チゼルの交換で多彩な用途に対応しやすいです。
用途コンクリートのハツリや塗装はがし、薄鉄板の切断、リベット、小ボルト、ネジの切断に 付属品 ポイントチゼル(1個)、フラットチゼル(1個)、シートメタルチゼル(1個)、リベットチゼル(1個)、スプリング(1個)、エアープラグ(1個)、オイル差し(1個)、シールテープ(1個) ストローク(mm) 43 打撃数(min-1[回/分]) 無負荷時:4500 空気消費量(L/min) 80 使用空気圧力(MPa) 0.61 ヘッド長(mm) 142 取付口 プラグ:PT1/4 使用エアーホース内径(Φmm) 6.5以上(※内径8.0以上推奨) チゼル寸法(Φmm×mm) 直径10.2×125
1セット
4,698 税込5,168
当日出荷

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。日曜大工向けのハツリ用工具です。ハンマービットを入れ替えてコンクリートの小はつり、タイル・塗装の剥離ができます。空気量調整つまみが付いています。振動を低減するラバーグリップを採用しています。
用途タイルや塗装のはがし、溶接後のスパッタ除去。 打撃数(min-1[打撃/分]) 5000 付属品 ハンマースプリング1個・4種類ショートビット各1本・プラグR1/4(PT1/4オス)1個 幅(mm) フラットチゼル:20 サイズ ハンマービットサイズ:0.401mmパーカーテーパー 空気消費量(L/min) 170 最大使用圧力(MPa) 0.59 コンプレッサー 2馬力以上を推奨 差込口形状 丸型
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

タイロットエンドの抜取り作業用の工具です。ネジ部にセットして叩くだけで簡単に抜取り作業が行えます。従来の商品より全長を短くする事で作業スペースを確保できるため、ハンマーの振り幅を大きくする事ができます。別売りでエアーハンマー用ロッドをご用意しており、お手持ちのエアーハンマーとの組み合わせも可能です。エアーハンマー用ロッドは3/8(INR-3/8)と1/2(INR-1/2)の2種類からお選び頂けます。
用途タイロットエンドの抜取り セット内容 INR-10S(M10xP1.25)、INR-12S(M12xP1.25)、INR-14S(M14xP1.5) 全長(mm) 50 六角(mm) 19
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

用途窓枠、土間、基礎などのコンクリートの小ハツリに 打撃数(min-1[回/分]) 3000 付属品 6.5以上 エアプラグ 20PM型 チゼル口径(Φmm) 10.2 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.2~0.69[2~7] 振動3軸合成値(m/s2) 9
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

タイロッドエンドの取り外しやベアリングの圧入を、エアーハンマーを用いてパワフルに行えます。 大、中型車のタイロッド外しおよびエアーハンマーを用いた修正作業に最適です。
トラスコ品番 835-4993 質量(kg) 5.7 内寸(mm) 【タイロッド用フォーク】20、24 適合車種 主に大型車向け
1セット
47,980 税込52,778
当日出荷

ハンマーとチゼルのセット
用途JTC3309・JTC3310K用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
2,190 税込2,409
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

INRシリーズの別売りオプション品。INRシリーズにエアーハンマーが使用できるため、楽にボールジョイントの抜き取り作業ができます。
全長(mm) 96 対応商品 INR-420、INR-500、INR-575、INR-1014S
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

適合 NBH-400用 4Kスムージングツール トラスコ品番 753-3179 全長(mm) 110 質量(g) 170
1本
3,098 税込3,408
当日出荷

1個
19,600 税込21,560
翌日出荷

1本
4,160 税込4,576
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)