- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車補修部品
- フィルター・エレメント
- エアーフィルター 純正のおすすめ人気ランキング
エアーフィルター 純正のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新791件の「エアーフィルター 純正」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「FCRパワーフィルター」、「エアーエレメント」、「バイク エアーフィルター」などの商品も取り扱っております。
自動車補修部品としての交換用エアーフィルターです。
用途交換用エアーフィルターとして
純正エアエレメントと交換(リプレイス)するエアフィルターです。交換するだけで優れた濾過性能と常に安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮します。フィルター素材にコットンを使用しているため、定期的なメンテナンスをすることで繰り返し使えて経済的です。
安心の日本製創業53年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
用途自動車用エアフィルター
用途K&Nのリプレイスメントフィルターは純正のエアクリーナーボックスに合うよう設計されており簡単に交換が可能。4層式コットンフィルターは、優れた濾過性能と安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮しつづけます。
純正交換タイプの補修用エアフィルター。
純正装着タイプ(乾式・湿式)を問わず取り付けできます。
フィルター部は、三層構造。メンテナンス時にエアガンで清掃しても破れません。
チューニングするにあたって、吸気・排気の効率アップは第一段階。純正のエアクリーナーボックスを取り外し、K&Nカスタムフィルターに換装することで吸入効率は格段にアップします。パワーアップ、スロットルレスポンスの向上を体感できます。ラウンドストレートは円柱状のフィルターです。スペースに余裕のある場合に向いています。エンドキャップはラバーモールドタイプとスチール製クロームメッキタイプの2種類。
チューニングするにあたって、吸気・排気の効率アップは第一段階。純正のエアクリーナーボックスを取り外し、K&Nカスタムフィルターに換装することで吸入効率は格段にアップします。パワーアップ、スロットルレスポンスの向上を体感できます。ラウンドストレートは円柱状のフィルターです。スペースに余裕のある場合に向いています。エンドキャップはラバーモールドタイプとスチール製クロームメッキタイプの2種類。
メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:E-3333。タイプ:純正交換タイプ。重量[キログラム]:0.4。材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ。内容量[数量]:1。付属品:エアフィルター x1。外径:159mm×246。高さ:56。備考:オイル塗布量 14 ml。商品区分:エアフィルター。関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635
付属品
エアフィルター x1
適合
関連商品品番:99-062199-5050BK,99-053399-060699-062199-0635
材質
エアフィルター:コットンガーゼ
質量(kg)
0.4
容量(mL)
オイル塗布量:14
高さ(mm)
56
区分
エアフィルター
タイプ
純正交換タイプ
外径(Φmm)
159×246
入数
1
1個
¥9,598
税込¥10,558
92日以内出荷
メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:E-3120。販売備考:高さ:51mm 内径:73mm 外径:98mm。タイプ:純正交換タイプ。重量[キログラム]:0.2。材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ。内容量[数量]:1。付属品:エアフィルター x1。外径:98。内径:73。高さ:51。備考:オイル塗布量 6 ml。商品区分:エアフィルター。関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635
付属品
エアフィルター x1
適合
関連商品品番:99-062199-5050BK,99-053399-060699-062199-0635
材質
エアフィルター:コットンガーゼ
質量(kg)
0.2
容量(mL)
オイル塗布量:6
高さ(mm)
51
区分
エアフィルター
タイプ
純正交換タイプ
外径(Φmm)
98
内径(mm)
73
入数
1
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
チューニングするにあたって、吸気・排気の効率アップは第一段階。純正のエアクリーナーボックスを取り外し、K&Nカスタムフィルターに換装することで吸入効率は格段にアップします。パワーアップ、スロットルレスポンスの向上を体感できます。ラウンドストレートは円柱状のフィルターです。スペースに余裕のある場合に向いています。エンドキャップはラバーモールドタイプとスチール製クロームメッキタイプの2種類。
メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:YA-9021。K&Nのリプレイスメントフィルターは純正のエアクリーナーボックスに合うよう設計されており簡単に交換が可能。4層式コットンフィルターは、優れた濾過性能と安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮しつづけます。また専用のケアキットで洗浄することで繰り返し使用できます。販売備考:純正互換品番 YAMAHA:B7N1445100, B7N144510000, B7N144510100。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] MT-09 21。ヤマハ[YAMAHA] MT-09SP 21。ヤマハ[YAMAHA] TRACER 9 GT 21。ヤマハ[YAMAHA] TRACER 9 21。タイプ:純正交換タイプ。重量[キログラム]:0.6。材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ。仕様:スタンダード。対応純正番号:Yamaha B7N1445100,Yamaha B7N144510000,Yamaha B7N144510100。内容量[数量]:1。付属品:エアフィルター x1。外径:191mm×279。高さ:33。備考:オイル塗布量 20 ml。商品区分:エアフィルター。関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635
付属品
エアフィルター x1
適合
関連商品品番:99-062199-5050BK,99-053399-060699-062199-0635
材質
エアフィルター:コットンガーゼ
質量(kg)
0.6
容量(mL)
オイル塗布量:20
高さ(mm)
33
区分
エアフィルター
タイプ
純正交換タイプ
種類
スタンダード
外径(Φmm)
191×279
純正品番
Yamaha B7N1445100,Yamaha B7N144510000,Yamaha B7N144510100
入数
1
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:E-3260。販売備考:高さ:64mm 内径:127 外径:162mm。タイプ:純正交換タイプ。重量[キログラム]:0.3。材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ。内容量[数量]:1。付属品:エアフィルター x1。外径:162。内径:127。高さ:64。備考:オイル塗布量 16 ml。商品区分:エアフィルター。関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635
付属品
エアフィルター x1
適合
関連商品品番:99-062199-5050BK,99-053399-060699-062199-0635
材質
エアフィルター:コットンガーゼ
質量(kg)
0.3
容量(mL)
オイル塗布量:16
高さ(mm)
64
区分
エアフィルター
タイプ
純正交換タイプ
外径(Φmm)
162
内径(mm)
127
入数
1
1個
¥8,998
税込¥9,898
92日以内出荷
メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:SU-1321。K&Nのリプレイスメントフィルターは純正のエアクリーナーボックスに合うよう設計されており簡単に交換が可能。4層式コットンフィルターは、優れた濾過性能と安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮しつづけます。また専用のケアキットで洗浄することで繰り返し使用できます。販売備考:純正品番 スズキ:1378010L00。適合情報:。スズキ[SUZUKI] HAYABUSA 21-24。タイプ:純正交換タイプ。重量[キログラム]:0.5。重量[グラム]:500。材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ。仕様:スタンダード。対応純正番号:Suzuki 1378010L00。高さ:38。備考:オイル塗布量 30 ml。商品区分:エアフィルター
材質
エアフィルター:コットンガーゼ
質量(kg)
0.5
容量(mL)
オイル塗布量 30
高さ(mm)
38
区分
エアフィルター
質量(g)
500
タイプ
純正交換タイプ
種類
スタンダード
純正品番
Suzuki 1378010L00
1個
¥17,980
税込¥19,778
92日以内出荷
◎YAMAHA純正エアフィルター■純正エアフィルターは非純正品に比べ、耐久性が高く、限界性能でも大きな差がでます。また、高レベルのろ過性能を維持しながら、適正な燃焼に必要な空気も的確に供給します。設計出力・排気量・バルブ方式・キャブレター方式・吸入経路の違いによりエレメント形状は大きく異なります。湿度・温度・ダストの質・空気の質など環境要素も重要になってきます。ヤマハでは各国・各地域の使用環境データを集積し、エンジン別に徹底したテストを行い、それぞれの環境に合わせた最適な純正エアフィルターの設計を行っ
主な適合車輌型式(ヤマハ)
XT250(3C5S)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷