エアープラグ 回転のおすすめ人気ランキング

2025/12/05更新
225件の「エアープラグ 回転」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアコンプレッサー ジョイント」、「ロータリープラグ」、「カプラーソケット」などの商品も取り扱っております。
エアー工具の接続に便利な回転プラグです。ホースがねじれにくい回転式です。ホースと機器の接続に最適です。
用途エアー配管継手(回転プラグ)。 材質 真鍮 適合流体 空気 接続ねじ PF1/4めねじ 最高使用圧力(MPa) 1.5 ソケットorプラグ プラグ 表面処理 ニッケルメッキ 常用圧力(MPa) 1
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

中間に取付けてホースなどのヨリ戻しを行えます。 オネジ部はシール加工をしてシールテープが不要です。
用途各種エア配管 形状 ロータリージョイント 使用流体 圧縮空気、真空、工業用水 接続ねじ種類 RXRc 材質 真鍮 適合チューブ TE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa) 1 最高使用圧力(水)(MPa) 0.3 使用真空圧力(kPa) -100 使用温度範囲(℃) 圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

専用ソケット(モノタロウ ソケットカプラー)と合わせてご使用いただきますと、ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 ソケットorプラグ プラグ 使用流体 空気
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般空気圧配管の揺動部、回転部用ワンタッチ継手 回転部にはベアリングを使用 揺動部、回転部に最適
用途ねじとチューブの接続 形状 ストレート 使用流体 空気 最高使用圧力(MPa) 1 タイプ 回転部配管用タイプ 使用温度範囲(℃) 0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa) -100
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

本体が強力アルミ合金製で軽量です。小型で取付が容易なシンプルタイプです。封入玉軸受の使用により完全無注油です。回転抵抗がほとんどありません。高速回転が可能です。
材質(本体) 強力アルミ合金 種類 ロータリージョイント 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 1500 最高使用圧力(MPa) 0.98 使用流体 空気、ガス、水、油 最高使用温度(℃) 100
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エアーガンの配管接続に便利なG(PF)カプラーです。
ソケットorプラグ プラグ バルブ構造 バルブ無 材質(シール) ニトリルゴム 使用流体 空気 質量(g) 約28 ねじ径 G1/4 関連資料 よくあるお問合わせ_プラグカプラ―(Gカプラー)
1個
149 税込164
当日出荷

一般空気圧配管の揺動部、回転部用ワンタッチ継手 回転部にはベアリングを使用 揺動部、回転部に最適
用途ねじとチューブの接続 形状 エルボ 使用流体 空気 最高使用圧力(MPa) 1 タイプ 回転部配管用タイプ 使用温度範囲(℃) 0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa) -100
1個
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

エアダスター用のワンタッチカプラタイプ接続プラグです。エアダスターにエアーホースを接続するのに便利な、ワンタッチカプラタイプの接続プラグです。
用途エアダスターと配管の接続。 材質(本体) 真鍮 形状 プラグ 取付 ワンタッチプラグ 六角対辺(mm) 14 最高使用圧力(MPa) 1 接続ねじ (ダスター側)M12×1.0 材質(Oリング) NBR 適合流体 空気
1個
399 税込439
当日出荷

ウレタンホースを簡単・確実に装着! ホース移動の際、「引っ掛け」の原因となるホースバンド締め付けねじの突出がありません。 ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単です。 ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。 ホースバンド不要!
ソケットorプラグ ソケット バルブ構造 バルブ有(片道開閉型) 材質(シール) ニトリルゴム 使用流体 空気 寸法D(Φmm) 26.5 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 2.0[20]
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

長寿命:メカニカルシール材として、ファインセラミックと特殊カーボンを選定。 高信頼:本体の主材料には耐蝕材のステンレス材を選定。スプリングは非接液の為、流体内異物、水垢に強い。 低トルク:メカニカルシール部は最適なシール材、面圧値の採用及び、ボールベアリングの採用により低トルクを実現。
流体 タイプ LCT 最高使用温度(℃) 100
1式
29,980 税込32,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。 空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。 鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。 幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
ソケットorプラグ プラグ バルブ構造 バルブ無 使用流体 空気 寸法C(mm) 20 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 2.0[20] 寸法Bd(Φmm) 7.5
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,188 税込1,307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状 ストレート 使用流体 空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa) 1 材質 金属本体:黄銅+ニッケルメッキ。開放リング:ポリアセタール(POM) タイプ 標準タイプ 使用温度範囲(℃) 0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa) -100
1個ほか
159 税込175
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

形状 ロータリージョイント 最高温度(℃) 180 適合流体 蒸気・熱媒油・水・温水・油・空気 最高使用圧力(MPa) 1.47
1個
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (354種類の商品があります)

1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サイズを問わず、タテ・ヨコ2cmのピッチで自由に仕切りが作れます。お好きなサイズに折ってミゾに差し込むだけでOKです。
透明 材質 PP(ポリプロピレン) ピッチ(mm) 20
1枚
574 税込631
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアダスター用の接続回転プラグです。ホースがねじれにくい回転式プラグです。
用途エアダスターと配管の接続。 材質(本体) 真鍮 適合流体 空気 接続ねじ 接続ねじ(ダスター側):M12×1.0 最高使用圧力(MPa) 1 ソケットorプラグ プラグ 取付 ワンタッチプラグ 六角対辺(mm) 17 材質(Oリング) NBR
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

材質 真鍮 使用温度範囲(℃) -20~120 適合流体 冷温水・不凍液・油・エアー 適合管継手 EA426AW-41、-42、-51、-52 アズワン品番 64-7849-14 取付ねじサイズ G1/4" ねじサイズ G1/4"フレアー、R1/4" ナット対辺(mm) 16 適合銅管外径(mm) 8
1個
220 税込242
当日出荷

自由に折り曲げて使用できますので、小物の整理や分類に便利です。
材質 PS(ポリスチレン)
1セット(5枚)
990 税込1,089
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)