エアーホース ストッパーのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
188件の「エアーホース ストッパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアホースリール ストッパ」、「コードリール ストッパー」、「ホース リール ストッパー」などの商品も取り扱っております。
1個
549 税込604
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途止め栓 形状 キャップ 使用流体 空気、水(条件有) 材質 金属部:黄銅+ニッケルメッキ、樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 最高使用圧力(MPa) 1 使用温度範囲(℃) 0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa) -100 タイプ 標準タイプ
1個ほか
93 税込102
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
149 税込164
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途止め栓 形状 プラグ 使用流体 空気、水(条件有) 材質 樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート 材質(金属フード)/処理 黄銅(無電解ニッケルメッキ) 最高使用圧力(MPa) 1.0 使用温度範囲(℃) 0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa) -100 タイプ 標準タイプ
1個ほか
79 税込87
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

危険な棒状突起の安全対策として最適です。 非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。 内径20mmの穴が開いているので差し込むだけで使えます。
用途棒状突起の安全対策に。 材質 NBR 質量(g) 80
1セット(4個)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

近年、プラント設備工事などでは高圧ホースの継ぎ手破断による事故が多発しております。 それを受け、プラント事業所各社も高圧ホースの取り扱いについて安全対策として、 ”継ぎ手だけに頼らずホース同士を結束する”ことを義務付けています。
用途継ぎ手にて接続されたホース同士をワイヤーで固定する事により工具を使用せず簡単に着脱することができます。
1本
4,298 税込4,728
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ねじの呼び M12 外径(Φmm) 40 仕様 手ざわりがソフトなゴム製です。 エスコ品番 EA948BE-24 材質 (ボール)プロピレンゴム、(ねじ)黄銅
1個
850 税込935
当日出荷

チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
形状 チューブキャップ 使用温度範囲(℃) (空気)-20~+80、(水)0~+40 最高使用圧力(MPa) 1 使用流体 空気、水
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
60 税込66
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ラジエターホースや燃料ホースなどを挟み液体の流れを遮断します。 バイスプライヤータイプのため挟んでしまえば握っておく力が必要ありません。 またリーク時の銅管の漏れ止めにも使用できます。
用途ラジエーターホース、ブレーキホースへの使用に適しています。 全長(mm) 250 適合ホース外径(Φmm) 12.5以下
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

分解しなくても簡単な手順でホース交換が行えます。3分ホースもスムーズに巻き取る高容量設計です。一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパーです。ワンタッチロータリーカプラ付です。特殊ポリエステルブレード入り総ポリウレタンホースです。巻き込み防止ゴムストッパー付です。最大130°までの首振りができます。固定も可能です。
用途エアー作業に。天井、壁面、柱などに。 ホース寸法(全長)(m) 10 幅(mm) 312 高さ(mm) 388 奥行(mm) 121 ホース長さ(m) 10 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 1.5[15]
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

台車ハンドル部での指挟み対策として最適な製品で、危険表示色の赤色で危険ゾーンの握りを防止します。危険な台車ハンドル角部での操作を制御し、ハンドルの内側を握るように徹底できます。適合ハンドル外径内であればさまざまな台車に対応し、付属のビスで簡単に取り付け、固定が可能です。
用途台車、カゴ車、ツールワゴンなどのハンドル部の安全対策に。 付属品 ねじ×4本、ナット×4個 トラスコ品番 161-0792 長さ(mm) 100 幅(mm) 100 レッド 質量(g) 89 奥行(mm) 20 内径(mm) 28~34 適合ハンドル径(Φmm) 28~34
1セット(2組)
959 税込1,055
当日出荷

機器への空気圧入力を開閉します。
用途チューブとチューブの接続 ポート数 2 使用流体 空気 材質 ロック爪/ステンレス。開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)。チューブ/ポリウレタン又はナイロン。ガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)。弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 。樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT) 形状 ユニオンストレート 使用温度範囲(℃) 0~60 使用圧力範囲(MPa) 0~0.9 使用真空圧力(kPa) -100
1個
879 税込967
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

純正キャブレターから、社外製ケイヒン&ミクニキャブレターなどのカスタムキャブレターのメンテナンス&セッティングに便利な工具をラインナップ!
適合ホース外径(Φmm) 15以下
1個
459 税込505
当日出荷

ホースのIN/OUTを同じ色でキャップすると、作業後に組み合わせを間違えることがなく安心です。 エンジンメンテナンスにあると便利。
使用箇所 バキュームホース、燃料ホース、負圧ホース、エアコン配管等 危険物の類別 非危険物
1セット(72個)
6,598 税込7,258
当日出荷

壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます。 180度首振りするのでらくらく使用できます。 引き出して使用、再度引き出すと巻き取り、の自動巻きエアリールです。 着脱簡単なワンタッチカップリング付です。
用途工場や自動車工場などに最適。 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 1.5[15]
1台
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

反発係数が1に近く良く跳ねるバウンドボールと反発係数が0に近く全く跳ねないミラクルボールのセット(ケース入)です。 見た目も手触りも全く変わらない2つのボールを同じ高さから床に落としてみると、1つはよく跳ね、もう1つはボタっと落ちて全く跳ねないというおもしろい演示ができます。
セット内容 バウンドボール(Φ25mm・約10g)6個、ミラクルボール(Φ25mm・約10g)6個
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

台車用のハンドルガイドです。 2つ付けてその間を持つようにすれば、壁などに手をぶつけることを防ぐことができます。
用途台車の安全対策として トラスコ品番 207-3073 材質/仕上 独立気泡ポリエチレンフォーム 質量(g) 15 生地厚(mm) 10 アズワン品番 64-8640-73 内径(mm) 24
1セット(2個)
599 税込659
当日出荷