- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- エアーホース 三又のおすすめ人気ランキング
エアーホース 三又のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新98件の「エアーホース 三又」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガス 分岐 ソケット」、「エアー二股」、「エアーホース 分岐」などの商品も取り扱っております。
エアーの集合配管に便利!
用途エアー配管の分岐に。
仕様
ワンタッチタイプ
材質
鉄(クロムメッキ)+アルミベース
最高使用圧力(MPa)
1.5
接続方式
ワンタッチ式
使用流体
空気
最高使用温度(℃)
-20~80
関連資料
よくあるお問合わせ_分岐カプラー
種類
ホース継手
形状
ワイ
使用流体
水、空気、油
材質
黄銅
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
3.45[35]
エアー配管用の三又ホース継手です。同径のゴム・ウレタンホースをY字型に分配します。
用途エアー配管継手。
材質
亜鉛
最高使用圧力(MPa)
1.5
表面処理
クロームメッキ
適合流体
空気
用途エアーの分配
種類
ホース継手
形状
ワイ
使用流体
水、空気、油
材質/仕上
黄銅(C3771)+クロームメッキ製
使用圧力(MPa)
3.45
仕上
クロムメッキ仕上げ
流体温度(℃)
-50~150
用途水、空気、油、他材質に悪影響の無い物
材質
真鍮(メッキ付)
使用温度範囲(℃)
-50~150
寸法d(mm)
PF1/4
寸法a(mm)
26
寸法A(mm)
52
寸法B(mm)
16
使用圧力
35kg/cm2以下
用途エアーの分配に
材質
黄銅
使用流体
水、空気、油
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途チューブ配管の分岐に。
材質
ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂
流体
エアー
使用温度範囲(℃)
0~60
最高使用圧力(MPa)
0.9
エアー配管用の三又ホース継手です。同径のウレタンホースをY字型に分配します。
用途エアー配管継手。
材質
真鍮
最高使用圧力(MPa)
1.5
表面処理
クロームメッキ
ホース内径(Φmm)
6.5
ホース口径(Φmm)
7(3口とも)
適合流体
空気
ホース外径(Φmm)
10
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
工場の清掃作業などに使用する、エア機器用部材です。
工場内の離れた2か所でエアブローガンを使用したい場合や、2台同時に使用したい場合などに最適です。
エアホースの固定には、別途バンド(GA-QC010)をお求めください。
用途エアホースを2方向に分岐するための継手です。
材質
黄銅
適合ホース内径(Φmm)
8.5
形状
三方継手
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
用途ホース同士を三方接続
種類
ねじ込み継手
形状
ワイ
材質(本体)
黄銅(真鍮)
最高使用圧力(MPa)
1.0
仕上
メッキ
エアー配管用中間継ぎ手です。
用途エアー配管、回路中や末端のコネクト
材質
真鍮
形状
T型ホース継手
使用温度範囲(℃)
-10~60
最高使用圧力(MPa)
1.0
使用流体
圧縮空気
ゴムホースと比較して軽く柔らかいので作業性が向上します。
用途エアツール用ホースに
色
黒
最高使用圧力(MPa)
1.5
材質
PVC
使用温度範囲(℃)
-20~65
使用流体
空気
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
ソケットorプラグ
ソケット
バルブ構造
バルブ有
材質(シール)
ニトリルゴム
使用流体
空気
寸法D(Φmm)
26.5
耐圧力(MPa[kgf/cm2])
2.0[20]
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。
色
オレンジ
最高使用圧力(MPa)
1.47
材質
ポリウレタン
使用温度範囲(℃)
-40~60
内径(Φmm)
6.5
外径(Φmm)
10
常用圧力(MPa)
0.78
使用流体
空気
空気接続口
1/4ワンタッチカプラー
材質(カプラ)
スチール(クロームメッキ)
化学物質安全性参考資料
用途灯油ホース用
種類
ホース継手
形状
ワイ
材質
黄銅
アズワン品番
64-6499-39
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
エアーの集合配管に便利!
用途エアー配管の分岐に。
仕様
ワンタッチタイプ
材質
鉄(クロムメッキ)+アルミベース
ねじ径
PT1/4
最高使用圧力(MPa)
1.5
接続方式
ワンタッチ式
使用流体
空気
最高使用温度(℃)
-20~80
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
エアー配管用中間継ぎ手です。
用途エアー配管、回路中や末端のコネクト
使用流体
圧縮空気
材質
真鍮
形状
三ツ又ホースロ
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径)
形状
ユニオンティー
使用流体
空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)
1
材質
金属本体:黄銅+ニッケルメッキ。樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)。開放リング:ポリアセタール(POM)
タイプ
標準タイプ
材質(金属フード)/処理
黄銅(無電解ニッケルメッキ)
使用真空圧力(kPa)
-100
1本の配管から同時に複数の空気をスピーディに取り出すことができます。
分岐数
2
仕様
空気簡易集合配管
トラスコ品番
113-3918
材質
鋼鉄
サイズ
取入口:20PM 取出口:200-20SM
材質(本体)
アルミニウム
質量(g)
272
流体
空気
使用温度範囲(℃)
-5~+60
ソケットorプラグ
ソケット+プラグ
材質(シール)
ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)
1.0
バルブの有無
有(片道開閉型)
耐圧力(MPa[kgf/cm2])
1.5[15]
最小断面積(mm2)
19
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷