エアーホース 8.5のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
229件の「エアーホース 8.5」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エア ホース 耐熱」、「トラスコ エアー ホース」、「コンプレッサー用ホース」などの商品も取り扱っております。
軽量、耐圧エアホース。日本製。 耐寒性に優れるポリウレタンホース素材の使用により冬場でも柔軟性に優れます。 ホースに長さが印字されているため、カットに便利です。
用途建築塗装、自動車整備、エアツール用ホース 材質 ポリウレタン 使用温度範囲(℃) -20~60 最高使用圧力(MPa) 1.5 使用流体 空気 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐寒/耐圧/柔軟性 RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1本
1,990 税込2,189
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。 オレンジ 最高使用圧力(MPa) 1.47 材質 ポリウレタン 使用温度範囲(℃) -40~60 内径(Φmm) 6.5 外径(Φmm) 10 常用圧力(MPa) 0.78 使用流体 空気 空気接続口 1/4ワンタッチカプラー 材質(カプラ) スチール(クロームメッキ) 化学物質安全性参考資料
1巻
1,690 税込1,859
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。 使用温度範囲(℃) -40~60 常用圧力(MPa) 0.78 使用流体 空気 空気接続口 1/4ワンタッチカプラー
1巻
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアー作業に便利なコイル形状のホースです。両端カプラー付きで脱着も簡単。
内径×外径(Φmm) 5×8 ブルー 最高使用圧力(MPa) 0.8 材質 ホース/ポリウレタン、カプラー/鋼鉄(クロムメッキ) 流体 空気 使用温度範囲(℃) -5~60 内径(Φmm) 5 外径(Φmm) 8 寸法C(mm) 58Φ±5 空気接続口 ツータッチカプラー(1/4) 関連資料 よくある商品Q&A(0.3MB)
1本
1,090 税込1,199
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量:ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。 柔軟:フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。 耐久力:高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し復元力、耐摩耗性に優れています。 耐候:オゾン・直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用・工場配管用・自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付作業現場・建築工事、土木工事作業現場・採石、石切現場など 最高使用圧力(MPa) 1 材質 PVC 使用温度範囲(℃) -5~60 特性 耐油/耐候/耐圧/柔軟性/つぶれ強さ
1本ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

軽量タイプ。接続口は、カプラー接続ではなく、G1/4のめねじになっております。また、付属品として、G1/4めねじをPT1/4おねじに変換する継手が付いております。
最高使用圧力(MPa) 0.8 付属品 PT1/4×PF1/4 材質 ポリウレタン 接続口径 G1/4 流体 空気 使用温度範囲(℃) -20~60 寸法D(mm) 100 寸法E(mm) 51 寸法B(mm) 500 RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1本
1,090 税込1,199
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

エアホースの取り回しや収納のわずらわしさを解消します。伸ばして作業ができ、縮めて収納できる伸縮で邪魔にならないコイル状のエアホースです。ワンタッチソケット付きで、便利です。
用途エアーホース。 材質 ポリウレタン樹脂 ピンク 内径×外径(Φmm) 5×8 最高使用圧力(MPa) 0.7 外径(Φmm) 8 使用流体 空気
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柔軟で軽量、建築作業には最適のホースです。
用途エアー工具用(エアータッカー、釘打機、インパクトレンチ)。 塗装、吹き付け用、工場内エアーツール用 最高使用圧力(MPa) 1.5 材質 TPU 使用温度範囲(℃) -40~60 使用流体 空気 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

超ソフトタイプで作業性に優れています。一般カップリングに接続できます。(一部を除く)絡みを防止するために、表面に滑りやすい特殊加工を施しています。
使用温度範囲(℃) -10~60 使用流体 空気 特性 柔軟性/滑り性
1本
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

カプラー付。
用途エアー用 使用流体 空気 材質 PVC エスコ品番 EA125EE-5 質量(g) 575 長さ(m) 5 使用温度範囲(℃) -20~60 内径(Φmm) 8.5 外径(Φmm) 12.5 常用圧力(MPa) 1.5 破裂圧力(MPa) 6 特性 柔軟性/滑り性 最小曲半径(mm) 150
1個
4,100 税込4,510
当日出荷

コイル巻きだから作業の範囲がワイドに拡がります。折れぐせがつきにくく、耐摩耗性にも優れています。柔軟性、弾力性、伸縮性が抜群。しかも強靭です。手元部分はストレートなので、手元ホースは不要。
ホース内径(Φmm) 5 ホース外径(Φmm) 8 オレンジ 最高使用圧力(MPa) 0.8 材質(本体) ポリウレタン 使用温度範囲(℃) -5~60 寸法D(mm) 100 寸法E(mm) 42 寸法B(mm) 500 使用流体 圧縮空気
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大流量タイプなので、工具の性能を落としにくいエアホースです。伸ばして作業ができ、縮めて収納できる伸縮で邪魔にならないコイル状のエアホースです。柔軟性・弾力性・伸縮性に優れています。折れグセがつきにくくなっています。ワンタッチカプラで接続が簡単です。
用途エアーコンプレッサー用ホース。 材質 ポリウレタン樹脂 最高使用圧力(MPa) 0.7 ホース長さ(m) 約10 使用流体 空気 有効長(m) ホース:約7
1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。 ホースがしなやかなので、絡みにくく使い易いです。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。 最高使用圧力(MPa) 1.5 内径(Φmm) 6.5 外径(Φmm) 10.7 材質 PVC 使用温度範囲(℃) -40~60 常用圧力(MPa) 0.8 使用流体 空気 空気接続口 1/4ワンタッチカプラー 特性 耐キンク性/柔軟性 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
2,990 税込3,289
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴムホースと比べ、約1/3~1/5の軽さ。耐油性、耐圧性に優れ、低温時(-5℃)における柔軟性も抜群。
材質 ポリウレタン 使用温度範囲(℃) -5~60 最高使用圧力(MPa) 1.5 使用流体 空気 許容曲半径 (常温)60mm 特性 耐寒/耐油/耐圧/柔軟性
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

折れグセがつきにくく、優れたバネ弾性を持つエアーコイルの決定版!! ツータッチカプラー付
用途整備、板金、工具、建築、塗装etcに大活躍! ホース内径(Φmm) 5 ホース外径F(Φmm) 8 色調 最高使用圧力(MPa) 0.7 寸法D(mm) 100 寸法E(mm) 42 寸法B(mm) 500 材質(ホース) ポリウレタン 使用流体 空気 空気接続口 ツータッチカプラー
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイル巻きだから作業の範囲がワイドに拡がります。折れぐせがつきにくく、耐摩耗性にも優れています。柔軟性、弾力性、伸縮性が抜群。しかも強靭です。手元部分はストレートなので、手元ホースは不要。
ホース内径(Φmm) 5 ホース外径(Φmm) 8 最高使用圧力(MPa) 0.8 仕様 (接続継手)R1/4おねじ、G1/4めねじ、G1/4ユニバーサルめねじ付 材質(本体) ポリウレタン 使用温度範囲(℃) -5~60 寸法D(mm) 100 寸法E(mm) 42 寸法B(mm) 500 使用流体 圧縮空気
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリウレタン樹脂の特性を生かしたウレタンエアホース。柔軟性・弾力性・耐油性・耐薬品性・耐摩耗性・耐熱性・耐候性・操作性等に特に優れています。
コイル外径(Φmm) 28 材質 ポリウレタン 使用温度範囲(℃) -5~60 最高使用圧力(MPa) 0.8 ホース内径(Φmm) 5 使用流体 圧縮空気 ホース外径(Φmm) 8 角出し方向 ストレート型/ストレート型 特性 耐油、耐薬品、耐熱、耐候
1本
2,898 税込3,188
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

柔軟・滑り・軽量で操作性に優れています。
材質 塩化ビニール ピンク 使用温度範囲(℃) -20~60 最高使用圧力(MPa) 1.5 使用流体 空気 許容曲げ半径(mm) 150 特性 柔軟性/滑り
1巻
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ポリウレタン樹脂の特性を生かしたウレタンエアホース。柔軟性・弾力性・耐油性・耐薬品性・耐摩耗性・耐熱性・耐候性・操作性等に特に優れています。
コイル外径(Φmm) 28 材質 ポリウレタン 使用温度範囲(℃) -5~60 最高使用圧力(MPa) 0.8 ホース内径(Φmm) 5 使用流体 圧縮空気 ホース外径(Φmm) 8 角出し方向 L型/L型 特性 耐油、耐薬品、耐熱、耐候
1本
2,798 税込3,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コイル巻きだから作業の範囲がワイドに拡がります。折れぐせがつきにくく、耐摩耗性にも優れています。柔軟性、弾力性、伸縮性が抜群。しかも強靭です。手元部分はストレートなので、手元ホースは不要。
ホース内径(Φmm) 5 ホース外径(Φmm) 8 最高使用圧力(MPa) 0.8 材質(本体) ポリウレタン 使用温度範囲(℃) -5~60 寸法D(mm) 100 寸法E(mm) 42 寸法B(mm) 500 使用流体 圧縮空気
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)