- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- スプレー・オイル・グリス
- オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル
- エアー充填式スプレーボトルのおすすめ人気ランキング
エアー充填式スプレーボトルのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新105件の「エアー充填式スプレーボトル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パーツクリーナー 容器」、「エアー充填式スプレー」、「再充填式スプレー缶」などの商品も取り扱っております。
パーツクリーナー等の空き缶がでないので、地球環境に優しいスプレー缶です。パーツクリーナー等の原液を入れ、エアーを充填するとスプレーになります。
奥まった場所にも直接噴射できる100mmのロングノーズです。狭い場所にも噴射できる可倒式2WAYノズルです。逆さ噴射が可能です。何度でも使えて経済的です。
用途スプレー缶。
容量(mL)
600
材質
アルミニウム
容量(L)
0.6
使用圧力(MPa)
0.34~0.64
耐圧(MPa)
0.98
適合チャック
米式バルブ
危険物の類別
非危険物
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
液材を入れて、圧縮エアーを注入するだけで簡単に使用可能です。
ノズルはたたんだ状態でも伸ばした状態でも使用可能な2Way方式です。100mmのロングノズルは狭い場所や奥まったところで便利です。
液材詰替タイプのため従来のスプレー缶と異なり廃缶が出ずゴミの削減になります。
繰り替え使用可能なので廃缶ゴミが大幅に減少。
圧縮エア入口はタイヤの米式バルブのため、自動車やオートバイ等のタイヤの空気充填用チャックが利用可能です。
また圧縮エアーはエアーコンプレッサーはもちろん空気入れでも簡単に充填できるので大変便利です。
原液タイプのパーツクリーナーを容器に入れ、エアーを充填するだけでスプレーとして使用できます。
用途詰め替え式エアースプレー。
バルブ開放圧(kPa)
630
使用の目安
ミスト噴射:粘度#0以下・ノズル噴射:粘度#10以下
容量(mL)
650
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
70×265
ノズル長(mm)
100
充填量(mL)
50(最小)~350(最大)
ブレーキ&パーツクリーナー専用充填機の充填スプレー缶です。
逆さ吹き可能です。
特性
逆さ噴射可
仕様
逆さ噴射可
トラスコ品番
480-8347
セット内容
専用充填缶×3本。ノズル2種×3本
容量(mL)
300
危険物の類別
非危険物
1セット
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
つめかえ用のスプレー容器
逆さ吹きができます。
※エアーコンプレッサーが無い場合は、ご使用いただけません(推奨エア圧:0.59~0.79MPa)。
※エアー充填には、000942 エアー充填ホースが必要となります(カプラー接続)。
※液の充填には、000943 定量コックをご使用下さい。
特性
逆さ噴射可
危険物の類別
非危険物
1本
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
詰め替え専用ツール。環境にやさしく経済的。
適度に拡散する高圧ミストスプレーです。
倒立噴射も可能です。
分解修理ができるため、長く使用することができ、経済的です。
アタッチメントが不要です。
お手元のエアホースで直接充填できるため便利です。
大容量なので詰め替え頻度が少なく済みます。
仕様
管理NO.CZ25
荷姿
1個
危険物の類別
非危険物
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
専用充填液(NX265・別売り)を使用し、つめかえ式のパーツ&ブレーキクリーナースプレーを簡単に作る事ができます。
専用充填液18Lから約60本分のスプレーが作れ、コストの大幅削減が望めます。
空缶廃棄量の削減ができます。
定量コック付で軽量や液漏れの心配なし。
逆さ吹きができます。
特性
逆さ噴射可
仕様
逆さ噴射可
セット内容
NX9001詰替式充填スプレー×1本。定量コック(定量充填式)×1本。エアー充填ホース(圧力調整装置付)×1本
危険物の類別
非危険物
1セット
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
用途粘度が30cps以下の下記薬液のスプレー、注人及びエアブロー
スパッタ付着防止剤、切削油、洗浄剤、脱脂剤、浸透油、溶剤、潤滑油等
(粘度30cpsとは、大体トマトジュース程度の粘度が目安です。)
高さ(mm)
220
材質(本体)
鉄製(黒塗装)
質量(g)
900
危険物の類別
非危険物
液量(L)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
専用スプレー缶は専用充填機が必要です。繰り替え使用可能なので廃缶ゴミが大幅に減少します。
危険物の類別
非危険物
ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。
又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。
有機溶剤中毒予防規則適用外。
ノンフロン・ノントリクロロエタン。
缶の逆さ使用OK。
成分
イソヘキサン、エタノール、プロパン
仕様
逆さ噴射可
付属品
操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル
種別
油性、エアゾール
適合機器
機械部品
主な用途
油汚れ
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
特性
逆さ噴射可
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
危険物の性状
非水溶性
有機溶剤系が噴霧できる、蓄圧式噴霧器なので楽に噴霧できます。パーツクリーナーなど多量に使う場合に便利です。
用途パーツクリーナーなど、有機溶剤・有機溶剤系薬品の噴霧に。
容量(mL)
1000
適合
パーツクリーナー、潤滑油、作動油
材質
特殊ポリエチレン(ボトル)、VITON(パッキン)
全高(mm)
260
ノズル長(mm)
68
ボトル径(Φmm)
110
危険物の類別
非危険物
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
不適合
シンナー、トルエン、アセトン、苛性ソーダ、酢酸、エチルエステル、硝酸、エチレングリコール、アルコール類、塩酸、硫酸、酸性の液体
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
詰替え用原液充填式の環境とリサイクル、低コスト面に配慮した速乾性化学洗浄剤です。
自動・手動式装置兼用に原液充填が可能です。
機械部品に付着した切削油、防錆油、グリースなどの汚れを簡単湿潤的に洗浄除去。
接着シール、塗装を施工する際の脱脂用としても効果を発揮します。
また、有機溶剤中毒予防規則対象外の商品です。
用途自動車等のブレーキ装置に付着した油脂、粉じん汚れ除去、金属部品の脱脂洗浄。
重度に汚れた金属部品の浸漬洗浄。
接着剤、シール、塗装等を施工する際の脱脂前処理用として。
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
18L
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
危険物の性状
非水溶性
簡単充填でくりかえし使える詰替えタイプスプレーリフィーラー専用の交換用ノズルです。
用途05608478、05608487に適合します。
危険物の類別
非危険物
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
使用頻度の高いブレーキパーツクリーナーを1本の缶に繰り返し充填することができるエコで経済的な充填システムです。
無駄な缶の使い捨てはしません。独自の部品構成により低コストで導入が可能。専用充填缶の買い足しも低価格です。
専用充填街に繰り返し注入する再充填式で、廃缶等の廃棄物を大幅に削減できます。
圧縮空気のみによるクリーンな噴射方式です。
洗浄液・エアー同時充填タイプです。
スプレー缶に洗浄液だけ残ってしまった時は、エアーのみの充填も可能。缶の中の洗浄液を無駄なく使用できます。
専用充填缶への充填量、業界トップクラス。
専用充填缶をセットして、スイッチをひねるだけの簡単操作。
危険物の類別
非危険物
有機溶剤系の原液を楽に噴霧できます。パーツクリーナーなど多量に使う場合に便利です。
エアゾール缶の廃棄のコストや手間が省けます。
ノズル先端のキャップを回転する事でスプレーパターンを調節可能で、キャップを一杯まで閉めると閉栓状態になり噴霧不可にもできます。
用途パーツクリーナーなど、有機溶剤・有機溶剤系薬品の噴霧に。
容量(mL)
500
適合
硫酸(40%)、リン酸(85%)、塩酸(70%)、洗剤、ブレーキクリーナー、クエン酸、アルコール、メタノール他
材質
ヘッド:PP、ボトル:HDPE、パッキン:VITON
全高(mm)
220
目盛
100mL単位
ボトル径(Φmm)
100
危険物の類別
非危険物
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
不適合
無水酢酸、アセトン、水酸化カリウム、酢酸エチル、シンナー、トルエン他
容量(mL)
450
アズワン品番
64-7817-77
危険物の類別
非危険物
1個
¥15,200
税込¥16,720
翌日出荷
詰め替え専用ツール。環境にやさしく経済的。
キャップネジにセットし、卓上に置けば、ワンタッチで450mLの定量注液ができます。
缶太郎への詰め替えに使用してください。
仕様
管理NO.CZ24
荷姿
1個
危険物の類別
非危険物
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
環境に優しいLPG(プロパン・ブタン)を採用、環境負荷を低減できます。
成分
LPG(プロパン・ブタン)無臭タイプ、可燃性
TGK品番
863-57-43-01
容量(mL)
420
定格圧力(MPa)
0.15(-40~-50℃時)
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
-40~-50℃の冷気を噴射します。凍結包埋ブロック等の試料作製に最適です。 ねらった場所にスプレーしやすいノズル付です。 廃棄時に便利なガス抜きキャップ付です。 環境に優しいLPG(プロパン・ブタン)を使用しています。
成分
LPG(プロパン、ブタン)、無臭タイプ(可燃性)
仕様
圧力0.15MPa
ブレーキ装置に付着したグリース・オイル等の頑固な汚れを特殊配合溶剤によって化学的に分解し、油脂溶解性の強い化学洗浄剤が汚れを素早く浮かせ、効率良く洗浄除去できる特殊な化学洗浄剤です。また、速乾タイプの洗浄性では発揮しづらい各種金属機械部品の分解オーバーホール時の機械内部洗浄にも効果を発揮し、中間性乾燥のため効率的・円滑的な作業性とともに部品の制動機能を回復させます。有機溶剤中毒予防規則適用外。
用途自動車等のブレーキ装置に付着した油脂、粉じん汚れ除去、金属部品の脱脂洗浄。
重度に汚れた金属部品の浸漬洗浄。
特性
超強力、中速乾
対応材質
鉄、アルミ
主な用途
油汚れ
成分
イソヘキサン、エタノール、イソプロピルアルコール、シクロヘキサン
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
18L
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
危険物の性状
非水溶性
1缶(18L)
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷