- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ボルト
- エアー抜きボルトのおすすめ人気ランキング
エアー抜きボルトのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新169件の「エアー抜きボルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアー抜きプラグ」、「貫通穴付六角穴付きボルト」、「貫通ボルト M10」などの商品も取り扱っております。
種別
全ねじ
材質
ステンレス
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
種別
全ねじ
材質/仕上
SUS316L
頭部形状
六角穴付き
ねじ山種類
メートル並目
材質
SUSXM-7相当(A2)
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目
材質/仕上
ステンレス
先端形状
くぼみ先
作動圧に達すると空気が排出されます
作業油を入れての輸送に適しています
キャップが簡単に戻らない設計
外部からの粉塵も吸入しません
排出作動圧の変更も可能(オプション)
材質
ナイロン樹脂
耐熱温度(℃)
(本体)80(MAX)
取付面から低くした設計
金属製のため、強度・耐薬品性に優れている
材質
C3604
種別
全ねじ
頭部形状
ボタン
ねじ山種類
メートル並目
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
用途配管接続用
材質
ステンレス(SUS304)
形状
径違いブッシング
ねじの種類
PTネジ
紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。
用途ガソリン携行缶 部材
危険物の類別
非危険物
ハンドル操作で開閉が簡単に作業する事が出来ます。
用途コンプレッサーのドレンコック交換に。
エア配管継ぎ手に。
最高使用圧力(MPa)
1
材質(本体)
真鍮
管接続口径
R1/4
ねじの種類
R
ねじ規格
インチサイズ
使用流体
空気
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
油の沸騰を防ぐ
外部よりの塵などを防ぐ
材質
ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
105(MAX)
頭が表面にでないのできれいに仕上がります。六角レンチで締められるので機械組立に最適。
JIS規格
JIS B1177規格品
穴の形状
六角穴
強度区分
A2-70相当
温度範囲(℃)
-20~250
ガソリン携行缶補修部品。パッキン付き。
材質
SS330
質量(g)
28
寸法(幅W×高さH)(mm)
36×36.5
危険物の類別
非危険物
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
工作機械の歯車槽またはクランク室で油の飛散が多くても、空気穴から漏出しにくくなっています。
材質/仕上
本体:ポリアミド(PA)、Oリング:ニトリルゴム(NBR)
耐熱温度(℃)
100
屋内外に使用でき、特に屋外に最適
油の沸騰を防ぐ
外部からの塵などを防ぐ
材質
(本体)強化プラスチック、(キャップ)フェノール樹脂
耐熱温度(℃)
115(MAX)
トラスコ品番
287-8984
接続口径
R1/4
全長(mm)
36
材質(本体)
真鍮製(ニッケルメッキ)
質量(g)
50
使用圧力(MPa)
1.5
主な用途
エアー配管の中のドレン抜き。空気圧縮タンク等のドレン抜き。
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上
SCM435/黒色酸化皮膜
種別
半ねじ
ねじの種類
六角穴付ボルト
表面処理
黒色酸化皮膜
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目