エア供給のおすすめ人気ランキング

2025/07/21更新
1,398件の「エア供給」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアーポンプ 屋外」、「ロッキィ」、「金魚用ポンプ」などの商品も取り扱っております。
圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。
形状 真空パッド直付形 使用圧力範囲(MPa) 0.15~0.7MPa 使用温度範囲 0~60℃ 使用流体 空気 付加機能 集中排気仕様
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

強化プラスティック製で軽量かつ丈夫。手元でのレバー操作で簡単流量調整。エアの供給が上下どちらでも可能な万能型。用途に合わせて供給口を使い分けできます。
用途エアブロー ノズル長(mm) 320 ノズル口径(Φmm) 4.0 トラスコ品番 231-4762 全長(mm) 467 材質(本体) ポリアセタール 質量(g) 141 使用温度範囲(℃) -5~60 最高使用圧力(MPa) 1.6 使用流体 圧縮空気 材質(ノズル) ニッケルメッキ付黄銅 常用使用圧力(MPa) 1.6 ノズル形状 ロング、L型
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1個
5,990 税込6,589
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水槽へ空気を供給する小型エアーポンプです。振動を低減した静音タイプのサイレントカートリッジを採用しています。
1個
1,780 税込1,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安永エアーポンプ電磁式エアーポンプ
ダイアフラムを利用した電磁式のエアーポンプです。 給油を必要としない構造でクリーンなエアーを長期間供給することができます。 ビルトインタイプは各種装置の組込み用として、吐出専用タイプは水槽やバーナーなどへのエアー供給用として、吸排両用タイプは気体分析装置や各種工業関係に適しています。
流体 空気 周波数(Hz) 50/60
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
36,800 税込40,480
翌々日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワークを搬送するための必需品。 圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。 様々な条件に対応。 性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。 パッド直付タイプに、小径ノズル:Φ0.3、Φ0.4mmを追加。 低消費流量へのニーズに対応。
形状 真空パッド直付形 使用圧力範囲(MPa) 0.15~0.7MPa 使用温度範囲 0~60℃ 使用流体 空気
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

エアーリール用1次側接続ホース(両端金具付、80cm)です。 ワンタッチコネクターで施工しやすいです。
ホース長さ(m) 0.8 セット内容 ワンタッチコネクタエルボメス×1、ワンタッチコネクタオス×1、0.8mシンフレックスホース×1、メス×メスコネクター×1
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手元でのレバー操作で簡単流量調節。 操作・経済・耐久性を重視し商品化。 より簡単に取り付け、使用ができる設計。 強化プラスチック製で軽量かつ丈夫。 エアの供給は、上下どちらからでも可能な万能型。 用途にあわせて供給口の使い分けができ、作業もこれまで以上に効率化。
取付ねじ Rc1/4 付属品 止栓ニップル(2ヶ所から接続できる為、エアー源をつないでない方をとめるための止栓) 高さ(mm) 121.5 材質(本体) ポリアセタール 使用温度範囲(℃) -5~60 使用流体 圧縮空気 材質(ノズル) ニッケルメッキ付黄銅 常用使用圧力(MPa) 1.6
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ブレーキエアー抜き時の定番アイテム。独自のシンプルなバルブ機構で簡単操作。 フルードタンクを180度回転させてフルードを注ぐ・止める商品です。
タンク容量(mL) 500 トラスコ品番 471-6469 材質 アルミ(タンクキャップ)、ステンレス(注油口) 質量(g) 330 本体寸法(mm)全長 約220 危険物の類別 非危険物
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

ゴルフ場芝用 アスピレーター方式 空気or薬剤供給機 ◎散水路の途中に芝活性器を接続することにより自動的に空気または薬剤を取り込んでくれます。 ◎水中に酸素を多く取り込む事によって芝の根張りが良くなり、成長を促し青々とした元気な芝になります。
材質 プラスチック製 接続方法 1インチオスネジ付
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷

エアシリンダーなどに供給する空気の流れ方向を切り替えるコンパクトな切替弁です。 パネル取付可能です。 ボタン位置は非保持型(スプリングターン)です。 コンパクトの4方向切替バルブです。
用途エアシリンダー駆動用の切替バルブに。 ポート数 5 トラスコ品番 818-8136 幅(mm) 32 切換方式 ボタン 高さ(mm) 54 質量(g) 160 取付方式 パネル取付 奥行(mm) 16 有効断面積(mm2) 5.5 管接続口径 (IN・OUT)1/8、(EX)M5 使用圧力(MPa) 0~0.9 ねじの種類 Rc、M 表面処理 ボディ/ニッケルメッキ 使用流体 空気 流体温度(℃) 5~60 材質(ボディ) 黄銅 材質(ボタン) ステンレス(SUS303) 切替位置数 2位置エキゾースト
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

材質 硬質ガラス 公差(mm) (先端外径)±1.0 目盛 あり 滅菌 なし 先端形状 浣腸器型 筒先 中口
1本
4,435 税込4,879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エアーコンプレッサーに接続するだけの簡単設置 小型でオートドレン機能が付いたフィルターレギュレーターを採用 0.01μmの微粒子やバクテリアを除去できるクリーンフィルターでクリーンなエアーを供給可能 無電源仕様で故障の原因が少なく簡単にドライエアーを供給可能 ドレン水を回収する専用ボトルが最初から付属しているので手間をかけずにドレン水の回収が可能. ※この商品はオイルフリーコンプレッサー専用となります
仕様 ●外形寸法:W260mm×D250mm×H415mm●全体質量:約2kg●各部説明●▼ボールバルブ:無駄なエアーの放出を防ぐため、使用しないときは閉めてください。●▼フィルターレギュレーター:圧力調整と水分除去をします。オートドレン機能が付いており、自動でドレン水を排出します。●▼中空糸クリーンフィルター:0.01μmまでの微粒子やバクテリアを除去します。●▼中空糸エアードライヤー:大気圧露点-10℃前後のドライエアーが得られます。●▼絞り弁:出口の流量を調整します。●▼専用ドレンボトル:フィルターレギュレーターのドレン水を回収します。 アズワン品番 67-6641-35
1台
84,980 税込93,478
18日以内出荷


ワークを搬送するための必需品。 圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。 様々な条件に対応。 性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。 パッド直付タイプに、小径ノズル:Φ0.3、Φ0.4mmを追加。 低消費流量へのニーズに対応。
形状 真空パッド直付形 使用圧力範囲(MPa) 0.15~0.7MPa 使用温度範囲 0~60℃ 使用流体 空気 材質(金属フード)/処理 標準仕様
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)


圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。
形状 真空パッド直付形 使用圧力範囲(MPa) 0.15~0.7MPa 使用温度範囲 0~60℃ 使用流体 空気 付加機能 集中排気仕様
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に ノズル口径(Φmm) 3 カプラー接続ねじ径 G(PF)1/4 材質(本体) アルミ 流体 空気 最高使用圧力(MPa) 0.6 空気使用量(L/min) 610 ノズル外径(Φmm) 約5.9 接続口 常圧用カプラー ノズルねじ径 G(PF)1/8 ノズルタイプ ロングノズル 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レバーを操作する事でエア方向を決める事が出来ます。
ポート数 4 使用圧力範囲(MPa) 1 管接続口径 1/4 最大流量(L/min) 2500(1MPa時) ねじの種類 Rc 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)