エクセルフィルターのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
122件の「エクセルフィルター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「業務用掃除機 切粉」、「水フィルター 掃除機」、「業務用サイクロン掃除機」などの商品も取り扱っております。

微粉塵には抜群の強さ。数々の実績で証明済み。1本1本簡単に分解清掃、交換ができ水洗浄ができます。導電性があり静電気対策も考慮しています。耐久性は布の4倍。真空度マイナス30kPaを超える性能は2001年から搭載。これも三立が先駆者。最大マイナス31.4kPa(3200mmH2O)の吸引力は従来品の28%アップです。合わせて吸引風力も23%アップ。吸引ホースも長くでき、重いもの、粘度のあるもの等、吸引範囲が拡大しました。台車とタンクが別々に、しかし普段は一緒。台車からタンクが外せる。堅牢な台車、車輪は台車の内側に配してコンパクト設計。狭い通路や段差も楽々クリア。押すだけではありません、引いて便利な構造です。
用途食品工場:きな粉・抹茶・小麦粉・コーンスターチ等の微粉~食用油・洗浄水~卵の殻・崩れた豆腐・おから~割れたアメ・おかきの屑~ミンチ肉・コーヒー豆の搾りかす~グリストラップの汚泥まで。産業工場:トナー・顔料・セメント・消火剤の粉・研磨粉塵・鉄粉等の微粉~油・スラッジ・金属の切削屑・油混じりの金属屑~ペレット・グリッド等 電圧(V) 単相100 タンク容量(L) 30 集塵容量(L) 30 吸込仕事率(W) 390 質量(kg) 17 付属品 ホース(Φ38×2.5m)金具付、インテーク、ハンドルV6、ハンドルV7、スキメグチ、マスターノズル、ノブボルト、ブラシツール、スキージーツルー、ラバーバンパー トラスコ品番 303-5751 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 400×500×790 騒音値(dB) 77 最大風量(m3/min) 2.9 運転音(dB) 77 最大吸引圧(kPa) 29.4(3000mmH2O) アズワン品番 7-5623-11
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷

1本
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【プラスチックフィルター】 微粉塵には抜群の強さ。数々の実績で証明済み。 1本1本簡単に分解清掃、交換ができ水洗浄ができます。 導電性があり静電気対策も考慮しています。耐久性は布の4倍。 【高効率ブロワモーター】 最大マイナス31.4kPa(3200mmH2O)の吸引力は従来品の28%アップです。合わせて吸引風力も23%アップ。 吸引ホースも長くでき、重いもの、粘度のあるもの等、吸引範囲が拡大しました。 【フロートメカ新SSM】 コンクリートのノロ吸引などのモーターへのミスト混入を防ぎます。 大風量にも対応できる新開発スーパーストップメカ(SSM2)搭載。 分解も簡単でメンテナンスが楽々。 【タンクフリー構造】 台車からタンクが外せる。 堅牢な台車、車輪は台車の内側に配してコンパクト設計。狭い通路や段差も楽々クリア。 押すだけではありません、引いて便利な構造です。 タンク一体のキャスターと台車は、作業着に引っかかったり、汚れたりと大変です。三立機器の工業用掃除機は、このJX-Ver3シリーズだけでなくすべての機種がフリータンク構造が基本です。
1個
179,800 税込197,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
229,800 税込252,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

目詰まり解消を目的に大面積化しました。 特殊な樹脂繊維でウォッシャブル化しました。 水洗浄が可能でワンタッチ取り外しがきます。
用途乾いたゴミや粉じんの吸引に。 種別 乾式用エレメントフィルター
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

プラスチックフィルターの採用で、微粉じんの吸引に最適です。 耐薬品性に優れた透明タンク。米国FDA準拠。 液体吸引時のミスト排気を防ぐフロートメカSSM2を搭載。 台車式なので、吸引後重くなってもハンドルでラクラク移動が出来ます。
仕様 乾湿両用 消費電力(W) 1100 電源 単相100V
1台
199,800 税込219,780
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



軽量・小型でハンドリングはいうことなし。 フィルターをはずせば液体(水、油)の吸引も大丈夫。 工業用バキュームモーター仕様。水等の液体吸引時は、フロートが働き吸引をストップするSSM-3機構がバキュームモーターを守ります。
用途工作機械の切削くずや切削油 オイルタンクのスラッジ処理 液体の移し替え 沈殿槽の汚泥などの吸引 鉄粉、砂、原料粉などの機械周りの清掃 プラスチックペレット、ガラスの破片などの吸引 機械周りの清掃(ベットの溝等) ちょっと気軽に吸引したいときに ホース長さ(m) 2.5 ホース径(Φmm) 38 電源コード(m) 5 質量(kg) 約9.2 タンク容量(L) 20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 315×315×660 吸込仕事率(W) 285 騒音値(dB) 78 最大風量(m3/min) 2.4 モーター出力(W) 1000 最大吸入圧(kPa) 21.6(2250mmH2O)
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


新機構CSS(サイクロン・セパレーター・システム)が、フィルター着脱を不要にし、乾湿両用同時吸引を可能にしました。透明タンクは特殊樹脂素材、強度(耐-40kPa)耐久性、耐薬品性に優れています。フィルターを装置したままで液体を吸引しても、フィルターへの液体付着がありません。経済的なエレメントフィルターを採用しています。
用途油まじりの金属切り粉回収。乾いたゴミ・濡れたゴミ・液体の同時吸引。浄化槽、汚泥槽の汚泥の吸引。 電源(V) 単相100 タンク容量(L) 14 集塵容量(L) 7 質量(kg) 19.5 トラスコ品番 459-4541 幅(mm) 445 高さ(mm) 820 奥行(mm) 465 消費電力(W) 1000 騒音値(dB) 79 最大風量(m3/min) 2.4 吸水量(L) 7 最大真空圧(kPa) 24.5
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷

フィルターをはずせば液体(水・油)の吸引も可能! 工業用バキュームモーター仕様。業務用レベルは超えています。タンク満杯まで吸引できます。 水等の液体吸引時は、フロートが働き吸引をストップするSSM-3機構。透明タンクでゴミの量が見えます。タンク内はフラットで洗浄も簡単。除電ワイヤーをインサートし静電対策を強化しました。 -40kPaに耐える強度と耐薬品性があり、金属タンクのように凹みません。 ホースはつないだまま、延長管などアタッチメントは4本のポールに自由に収納できます。コードハンガーも装備しています。 タイルカーペットの上でも滑らかにスーッと走る大口径キャスター。
電圧(V) 単相100 タンク容量(L) 14(有効約8) 集塵容量(L) 14 吸込仕事率(W) 285 質量(kg) 約10.9 付属品 曲管・金属金具付吸引ホース(Φ32×2m)1本、延長管×2本、マスターノズル(カーペット・床兼用)、ウエットノズル、スキマノズル 消費電力(W) 1000 寸法(幅W×高さH)(mm) 415(最大)×575 ホース長さ(m) 2 騒音値(dB) 75 ホース径(Φmm) 32 最大風量(m3/min) 2.4 モーター出力(W) 1000 運転音(dB) 75 最大吸入圧(kPa) 21.6(2250mmH2O)
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

新機構CSS(サイクロン・セパレーター・システム)が、フィルター着脱を不要にし、乾湿両用同時吸引を可能にしました。透明タンクは特殊樹脂素材、強度(耐-40kPa)耐久性、耐薬品性に優れています。フィルターを装置したままで液体を吸引しても、フィルターへの液体付着がありません。経済的なエレメントフィルターを採用しています。
用途油まじりの金属切り粉回収。乾いたゴミ・濡れたゴミ・液体の同時吸引。浄化槽、汚泥槽の汚泥の吸引。 電源(V) 単相100 タンク容量(L) 30 集塵容量(L) 18 質量(kg) 24 トラスコ品番 459-4550 幅(mm) 450 高さ(mm) 920 奥行(mm) 510 消費電力(W) 1000 騒音値(dB) 79 最大風量(m3/min) 2.5 吸水量(L) 15 最大真空圧(kPa) 24.5
1台
259,800 税込285,780
4日以内出荷


乾いたゴミと液体の同時吸引が可能です。油まじりの金属切粉や液体も吸引します。 サイクロンセパレーター内蔵で、フィルターの着脱が不要です。 樹脂成形フィルター採用で、微粉塵の吸引に最適です。 帯電防止加工の透明タンクで回収量を目視できます。 モーター部はそのままに、回収タンクだけ簡単に着脱出来る安全設計。着脱ハンドルでタンクをゆっくりと下ろす事が可能。 洗浄できるプラスチックフィルター。
タンク容量(L) 30 吸込仕事率(W) 422 質量(kg) 26 トラスコ品番 459-4576 タイプ 乾湿同時吸引 消費電力(W) 1100 電源 単相100V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 450×515×920 騒音値(dB) 77 最大風量(m3/min) 3.2 吸水量(L) 15 最大真空圧(kPa) 31.4
1台
319,800 税込351,780
翌々日出荷

小型・軽量(5.3kg)、錆びにくく、耐久性に優れたステンレスタンクです。丈夫で錆びにくいステンレスタンク、ほこりの入らない防塵スイッチを採用しています。ブロワーとしても使用可能です。集塵容量11L、微細粉塵対応カートリッジフィルター標準装備です。乾湿両用です。
用途粉塵・液体の吸引・自動車の清掃。 材質 タンク:ステンレス 質量(kg) 約5.3 サイズ(cm) 機体:55×32×32 電源(V) 単相交流100(50/60Hz共用) 吸込仕事率(W) 180 電源コード(m) 4 騒音値(dB) 80 最大風量(m3/min) 2 真空度(kPa) 最大:14 吸水容量(L) 11
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

ボタンをプッシュするだけでフィルターのちり落としが可能です。 フィルター水洗い可能です。
1台
43,980 税込48,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


火山灰や細かな粉じんも吸引できる大容量パワフルクリーナーです。目詰まりしないサイクロンセパレーター方式採用で、粉じんの多い倉庫やガレージで使用できます。火山灰もOK!細かな粉塵も吸引できる大容量パワフルクリーナー!湿乾両用目詰まりしないサイクロンセパレーター方式
用途粉塵の多い倉庫やガレージ 集塵容量(L) 16 吸込仕事率(W) 170 電源コード(m) 5 仕様 屋内型 トラスコ品番 836-2168 セット内容 水用ノズル、家具用ノズル、隙間用ノズル、ブラシノズル、床用ノズル、延長管2本、ジャバラホース1.6m 材質 本体:ステンレス、蓋:PP樹脂 幅(mm) 394 質量(kg) 10.7 高さ(mm) 696 奥行(mm) 426 電源(V) 単相100 消費電力(W) 1140 騒音値(dB) 78 使用環境温度(℃) 0~35 吸水量(L) 15 最大真空圧(kPa) 18 2018年トラスコ掲載ページ 9 0026
1台
42,980 税込47,278
当日出荷