エナメル 刷毛のおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
130件の「エナメル 刷毛」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エナメル」、「空き缶無地」、「防塵マスク 3M」などの商品も取り扱っております。
樹脂柄の小バケ。 接着剤を使用していないので耐溶剤性があります。
用途水性塗料、油性塗料、ラッカー塗料用 材質(柄部) PP 形状 種類 刷毛 材質(毛) 山羊毛 主な用途 油性用、ニス用、水性用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

毛先が柔らかいソフトタイプの小バケです。
厚さ(mm) 4 形状 種類 刷毛 主な用途 工作用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小面積、コーナーの塗装に使いやすい!
用途補修や部分塗装や、ホビー・工作物の塗装に。 形状 平・金巻 毛丈(mm) 28 毛色 白色 玉厚(mm) 5 種類 刷毛 材質(毛) 山羊毛 主な用途 塗装用、ホビー・工作用
1本
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

補修や部分塗装から小物や工作用まで、きめ細かな仕上に役立ちます。 タッチアップなど細かい部分の作業に使用いただけるため、工業塗装の現場でも使われています。
用途建築塗装・工業塗装 玉厚(mm) 5 毛色 白色 全長(mm) 190 形状 平・金巻 種類 刷毛 材質(毛) 山羊毛(白細) 主な用途 塗装用
1本
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

狭い目地の塗装にも含み良くきれいに塗れます。
用途風呂場の壁や床のタイル目地を塗るのに便利です。 毛丈(mm) 35 玉厚(mm) 5 形状 全長(mm) 275 種類 刷毛 材質(柄部) 木柄白木地 材質(毛) 山羊毛 主な用途 目地用、塗装用 毛色 白色 材質(金具) 銅メッキ
1箱(10本)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NON接着剤の熱癒着製法により溶剤に侵されて抜け毛が起こらない。 奇麗な仕上がり柔らかタッチ。 天然毛先のようなフィーリング。 金属クギ不使用で燃やせるゴミに廃棄!
用途塗装場所を選ばない万能タイプ。水性油性兼用・ 種類 刷毛 材質(柄部) 材質(毛) 化繊(薬品先付) 主な用途 万能用(多用途) 毛色 白色 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

キャブレターボディ・シリンダーフィン等の奥まった部分の洗浄に最適なクリーニングブラシです。毛が丈夫なPVCナイロンのため溶剤の影響を受けにくいです。また灯油を使用した洗浄も可能です。
全長(mm) 280 径(Φmm) 約30(毛先端部)、14.5(ハンドル) 材質(毛) ナイロン 材質(ハンドル) ブラシ長(mm) 70 毛丈(mm) 約70 線径(mm) 約0.4
1本
319 税込351
当日出荷

水性はもちろん油性やニスにも使用可能な、コストパフォーマンス抜群の万能刷毛。 山羊毛と化繊の混毛から生まれた、柔らか過ぎず硬すぎないコシ感が魅力。
用途万能用 形状 筋違 種類 刷毛 材質(毛) 山羊毛、化繊 主な用途 万能用(多用途) 毛色 白色
1本ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

毛をはじめ、全て樹脂製で接着剤を一切使用していない画期的な刷毛「プラグレ」。 独自の六角ハンドルは非常に握りやすく、エラストマーを使用しているため手にピタッと馴染みます。 溶剤塗料に耐える毛束。 刷毛を汚さないシュリンクパック包装。 さらに腰感と耐久性が向上し、弱溶剤塗料や水系ツヤ有塗料に最適。
種類 刷毛 材質(毛) 化繊 毛色 白色 玉厚(mm) 15 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

細かい箇所も綺麗に塗れる。
用途水性塗料 形状 サイズ(号) 10 毛丈(mm) 36 毛色 白色 玉厚(mm) 5 種類 刷毛 材質(毛) ナイロン(PBT) 主な用途 水性用 刷毛幅(mm) 28 金具幅(mm) 28
1本
209 税込230
当日出荷

従来のナイロン製や馬毛製等の料理用ハケと違い、毛抜けが無く、根元までしっかり中性洗剤で洗えます。 シリコン毛部分が適度な太さで、良く泡や埃などを吸着する性質があるため、煮汁の灰汁を一所に寄せて取りやすくするのに効果的。 シリコンは臭いが着きにくいため、お料理やお菓子づくりに兼用で使ってもOK。いろいろな用途に使えます。
材質 柄/ステンレス鋼、ブラシ/シリコン樹脂 耐熱温度(℃) 300 耐冷温度(℃) -40 質量(g) 38 幅W×全長×毛丈(mm) 45×220×35
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

毛先が抜けないシリコン製耐熱ハケ。 先端のハケ部分を柄から抜いて洗浄ができ、温風、熱湯、殺菌などに対応し衛生的です。
材質 ハケ:シリコンゴム、柄:66ナイロン 耐熱温度(℃) 200
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

特殊な製法で毛が抜けにくく作られているため、塗料への付着等の心配がなく、長くご使用いただけます。刷毛塗りでは難しい模様・文字を描くのに最適です。
全長(mm) 170
1本
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

すき間や目地等の狭い場所のほこり払い、サッシ溝の掃除等の汚れ落としに適しています。 毛材は馬毛、PP(ポリプロピレン)、真鍮を取り揃えております。
全長(mm) 145 幅(mm) 15 材質(柄部) RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属、木、樹脂、ガラス、布等幅広い素材に対して使えます。水分を吸収しない平滑な素材(ガラス、プラスチック等)では、乾いた後、剥がすことも出来ます。ベト付き感がある為、滑り止め効果を有します。
用途工具等の滑り止めやPOPや趣味としてガラスやシャツに絵をかくこともできます。 成分 アクリル樹脂(水性) 主な用途 布、木、金属、ガラス 乾燥時間(時間) 20℃の場合24時間以上、冬期の場合48時間以上 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 水性の為、水で粘度調整が可能。 本製品での調色も可能です。
1個(70g)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

狭い目地部への塗装に便利な細身の刷毛です。
玉厚(mm) 5 毛丈(mm) 32 毛色 ハダ色 形状 金巻平 種類 刷毛 材質(毛) 山羊毛 主な用途 目地用、塗装用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薬品に使用できます。
全長(mm) 185 材質(柄部) PP(ポリプロピレン) 材質(毛) PBT(ポリブチレンテレフタレート)・ナイロン 耐熱温度(℃) 120
1個
198 税込218
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

毛をはじめ、全て樹脂製で接着剤を一切使用していない画期的な刷毛「プラグレ」。 独自の六角ハンドルは非常に握りやすく、エラストマーを使用しているため手にピタッと馴染みます。 溶剤塗料に耐える毛束。 刷毛を汚さないシュリンクパック包装。 毛先がソフトでまとまりに優れ、ダメ込みに最適。
玉厚(mm) 15 形状 筋違 種類 刷毛 材質(毛) PBT 主な用途 塗装用 毛色 白色 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ナイロン毛(PBT)を使用することにより天然毛で懸念される毛切れの心配が無くなります。ただ、天然毛に比べ含みは悪くなります。
材質 毛/ナイロン毛、ハンドル/プラスチック製
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)