- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 鈑金・塗装
- 自動車用鈑金
- エバーコートのおすすめ人気ランキング
エバーコートのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新95件の「エバーコート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リン酸皮膜」、「スチレンモノマー」、「ウォッシュプライマー」などの商品も取り扱っております。
エバーコートが提供するオールマイティ最高級パテ。
厚盛りから仕上げまでこの製品一つで行え下地処理工程の短縮とコスト削減が可能になります。
大豆を配合した樹脂の採用によりエバーコートの製品の中で最も高いサンディング性能を実現しました。
これにより、パテを変えずにサンドペーパーの番手だけを変え1ステップで面出しまで行えます。
巣穴や歪の発生がしにくい最高品質のパテです。
用途高張力鋼板、鋼板、防錆鋼板、アルミ、プラスチック、グラスファイバー、亜鉛鋼板
セット内容
主剤(3L)+硬化剤(78g)
種別
オールマイティパテ
厚さ(mm)
6(最大盛り厚)
耐熱性
121.1℃
適合材
高張力鋼板、鋼板、防錆処理鋼板、アルミ、グラスファイバー、プラスチック(SMC含む)、亜鉛鋼板
可使時間(分)
3~5
収縮率(%)
0.996
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
3000mL
耐食性
500時間(ASTM B117)
乾燥時間
常温15分~20分(強制乾燥は約50℃10分+放冷)
危険物の性状
非水溶性
1セット
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
塗り込むだけで30秒簡単補修が可能な440エクスプレスはサーフェイサーの前にパテに使用することで巣穴処理工程を大幅に改善できるサンディングと脱脂不要の仕上げ剤です。
1液タイプで痩せがなく(特許)巣穴の確認と充填を同時に行え、下地塗料の吸い込みと素地がむき出し部への錆止めにもなります。またレイジウルトラと併用することで下地処理工程を改善できます。
用途巣穴消し、塗料と吸い込み防止、素地の錆止め。180番手以上のペーパーの目消し。
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
118mL
危険物の性状
非水溶性
1本(118mL)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
1セット(12枚)
¥9,798
税込¥10,778
4日以内出荷
光の当たる方向、見る角度によって色の見え方が変化します。
材質
ASA系樹脂
寸法(mm)
1800×900
質量(kg)
3
色
真竹
1枚
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
1枚
¥65,980
税込¥72,578
3日以内出荷
プレミアムレジンを採用した厚盛り用パテ。
マイクロバブルスが削り易さ、サンディング時の熱の発生を抑えると共に、ZNX-7が基材への密着性を高め、錆びの発生リスクを抑えます。
用途高張力鋼板、鋼板、防錆鋼板、アルミ、プラスチック、グラスファイバー、亜鉛鋼板
セット内容
主剤(3L)+硬化剤(78g)
種別
厚盛り~中盛りパテ
厚さ(mm)
6(最大盛り厚)
耐熱性
121.1℃
適合材
高張力鋼板、鋼板、防錆処理鋼板、アルミ、グラスファイバー、プラスチック(SMC含む)、亜鉛鋼板
可使時間(分)
3~5
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
3000mL
耐食性
500時間の塩水噴霧と200時間の湿度100%に耐えれる
乾燥時間
常温20分(強制乾燥は約50℃10分+放冷)
危険物の性状
非水溶性
1セット
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
カラーチェンジ機能(研磨可能なタイミングを可視化)
オールマイティーパテ(下地処理工程の短縮、厚盛~仕上まで1回の施工で完了)
オールシーズンパテ(在庫コストの削減)
プライマーレス(プライマーの工程短縮、コスト削減)
種別
オールマイティパテ(厚盛ー仕上げ)
付属品
硬化剤大78g(青)
厚さ(mm)
最大盛厚:6
可使時間(分)
4~5
乾燥時間(分)
自然:16~20、強制:10(+放冷10分)
適合材
高張力鋼板、防錆鋼板、亜鉛鋼板、鋼板、ステンレス、アルミ、SMC、グラスファイバー、シリコンブロンズ溶接
仕様
推奨番手:P80ー180、硬化剤混合率:2%
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
3000mL
危険物の性状
非水溶性
1個(3L)
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
EVERCOAT製品のパテに使用出来る、薄め液です。
最初は少量のプラスチック ハニーをパテに足していただき、お望みの粘度になるまで必要に応じて少しずつ足してください。
EVERCOAT製品のパテ同士を混ぜて粘度を下げた場合は、サンディング性能は維持されますが、 Plastic Honeyを混合させた場合は、サンディング性能が若干低下する場合があります。
用途パテの粘度を下げます。、巣穴(ピンホール)を減らし、染色抵抗も向上します。パテのタックが減ります。
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
200mL
危険物の性状
非水溶性
1本(478mL)
¥6,798
税込¥7,478
4日以内出荷
材質
アルミ合金押出形材
寸法(mm)
45×6.6×3700
エバーコート専用 青色の硬化剤です。
用途エバーコート パテの硬化
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
光の当たる方向、見る角度によって色の見え方が変化します。
材質
ASA系樹脂
寸法(mm)
900×1800
色
枯さらし
備考
取付ビス別売
1枚
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
下地を軽量化したことにより、塀空間をより安全・安心に。現場での施工性も大幅にアップした軽量な壁 セット内容:EPS中間用×2
材質
EPS(ビーズ法ポリスチレンフォーム)
寸法(mm)
W1200×D60×H1196
色
ホワイト
1枚
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
伸縮性に優れ、密着性を追求したプラスチック用パテ
柔軟なPP系バンパーの素地に対しても密着性を求め設計されているため、バンパープライマーは不要です。
用途プラスチック
セット内容
主剤(880mL)+硬化剤(28g)
種別
プラスチック用パテ
厚さ(mm)
3(最大盛り厚)
耐熱性
121.1℃
適合材
自動車用プラスチック、PP系
可使時間(分)
4~5
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
880mL
乾燥時間
常温30分(強制乾燥は約50℃15分+放冷)
危険物の性状
非水溶性
1セット
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
下地を軽量化したことにより、塀空間をより安全・安心に。現場での施工性も大幅にアップした軽量な壁 セット内容:EPS端部用×2
材質
EPS(ビーズ法ポリスチレンフォーム)
寸法(mm)
W1277×D60×H1196
色
ホワイト
1枚
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
寸法(mm)
16.5×8×3700
質量(kg/m)
0.121
各種パテを使用する際の定盤として使用できます。使い捨てタイプのため、洗浄の手間が省けます。基材紙を特殊コーティングしているため、表面は平滑で滑りやすいです。
アズワン品番
3-5501-01
1袋(30枚)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷