エポキシ 充填 剤のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
209件の「エポキシ 充填 剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「充填接着剤」、「隙間 充填 接着 剤」、「充填剤」などの商品も取り扱っております。
エポキシ樹脂を主成分とした、充填接着剤です。
用途各種充填接着・金属補修 主なワーク パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1缶(350g)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属、コンクリート、木材製品の高強度接着に適したエポキシ系接着剤です。 液状であるため、部品同士の接着、隙間充填に適しています。 小容量ですので小面積の接着や補修に適してます 計量の手間がいらず作業性に優れている 高強度接着を必要とする箇所に最適です。
用途木材、金属などの接着に。 主成分 エポキシ樹脂 危険物の数量 12.5mL 硬化剤比率 主剤:硬化剤=1:1(重量比) 主なワーク パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エポキシ樹脂を主成分とした、充填接着剤です。
用途各種充填接着・金属補修 トラスコ品番 813-0532 無色透明 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 0.001L 危険物の性状 非水溶性 主なワーク パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1缶(700g)
6,898 税込7,588
4日以内出荷

接着力の強いエポキシ樹脂を成分とした接着パテです。 パテ状のため肉盛り成型が簡単にできます。 各種スポーツ製品(ボード、ラケットグリップなど)の成型補修、欠けたものの補修、造形美術など用途と使い方はいろいろ。 水に浮くほど軽く、くぎの打てるものなど特長のある商品が揃っています。 硬化後は、塗装やヤスリがけが可能です。
用途ヒビ、すきま、こわれ、欠けなどの補修、接着、穴埋め、成形に。
1本(60g)ほか
899 税込989
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

切って、練って、埋めるだけ!。プラ、金属、木、コンクリート陶磁器、ガラスなどの補修・成型に。破損・穴うめ・水廻り・ひび割に。カラーパウダーで着色。(付属しておりません。)。気温差にも強く、屋内・外にも使用可能。
用途プラ、金属、木、コンクリート陶磁器、ガラスなど 成分 エポキシ樹脂、顔料、充填剤 砂色 危険物の類別 非危険物
1個(40g)
689 税込758
当日出荷

凹凸のある接着面や、湿潤面(乾燥できないところ)にも使える2液混合型エポキシ充てん接着剤です。 水中やぬれた所でも固まり、充てん接着効果があります。 パテ状なので、垂直面に使っても垂れることがありません。 固まっても収縮しないので、凹凸面の接着、充てんができます。 熱(80℃)・水・薬品に強く耐久性に優れます。 約24時間(23℃)で硬化します。
用途下水管・水路目地。 完全に乾燥できない箇所への各種タイル接着。 濡れた場所および水中での金属・コンクリート・レンガ・木材の充てん接着。 耐熱温度(℃) 約80 可使時間(分) 約60 付属品 保護手袋 灰色 主成分 エポキシ樹脂 完全硬化時間 24(23℃) 危険等級 その他のもの 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 合成樹脂類 特性 耐熱、耐水、耐薬品、耐久性 適合用途 防水・耐水・屋外 被着材の素材 金属 主なワーク パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(100g)ほか
859 税込945
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

常温硬化型2液性エポキシ樹脂接着剤です。 速硬化タイプです(低温硬化性良好)。 硬化時間が早く常温(25℃)で5~8粉程度で硬くなり始め、約30分で実用強度に達します。
用途低温時、速硬化性を要する場合の接着。 各種金属・ガラス、陶磁器・タイル・石材・コンクリート・プラスチック・木材・FRP・ゴムなど 主な用途 各種金属・ガラス、陶磁器・タイル・石材・コンクリート・プラスチック・木材・FRP・ゴムなど 仕様 2液混合型 トラスコ品番 243-8861 主剤:無色透明/硬化剤:淡黄色透明 質量(g) 254 比重 主剤:1.17/硬化剤:1.15 可使時間(分) 5(at25℃) 硬化時間(分) 30(at25℃) 容量混合比 100:100 剪断接着力(MPa[kgf/cm2]) 20(鉄/鉄) 粘度(Pa・s) 主剤:13/硬化剤:10 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 0.2L 危険物の性状 非水溶性 被着材の素材 金属 主なワーク パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(200g)
2,798 税込3,078
当日出荷

特に強力な接着や耐薬品性・耐熱性を必要とする場合に適しています。 常温(30℃)で9時間後に硬化、さらに加熱することにより急速に硬化が進みます(130℃5分)。
用途金属・ガラス・石材・プラスチック・ゴム等の接着に。 アズワン品番 1-6268-01 硬化速度 30℃(9時間)。60℃(90分)。90℃(40分)。120℃(10分)。130℃(5分) 可使時間(分) 20℃(240分)。25℃(200分)。30℃(120分)。35℃(90分)。40℃(60分) 外観 主剤:白色ペースト状。硬化剤:淡黄橙色ペースト状 引張剪断強度(N/mm2) 18 粘度(mPa・s) 主剤/ 45000~65000、硬化剤/ 25000~45000(at30℃) 混合比 主剤:2。硬化剤:1~2 主な用途 金属、ガラス、石材、プラスチック、ゴム 危険物の類別 非危険物 被着材の素材 金属 主なワーク パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(1.5kg)
4,798 税込5,278
当日出荷

5分硬化型の高粘度エポキシ系接着剤です。 垂直面でもタレにくく、充てん性に優れています。 5分(20℃)で硬化がはじまる速硬化タイプです。 すき間のある凹凸面へのタイルの接着や、石材の割れ補修、穴うめ補修などに便利です。
用途ブロック、コンクリート塀の補修 金属フェンスの補修 タイルの接着補修 郵便ポストの取付け 改正建築基準法(JAIA対応) JAIA F☆☆☆☆ 可使時間(分) 5以内 密度(g/cm3) 主剤:1.57、硬化剤:1.50 質量混合比 1:1(主剤:硬化剤) 引張剪断強度(N/mm2) 17.7 粘度(Pa・s) 主剤:600、硬化剤:400 成分 主剤:エポキシ樹脂 硬化剤:ポリチオール 外観 主剤:白色、硬化剤:灰色 完全硬化時間 1時間 T型剥離強度(N/mm) 0.4 危険等級 その他のもの 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 合成樹脂類 主なワーク パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(50g)ほか
909 税込1,000
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エポキシ樹脂を主成分とした汎用の接着剤の本剤です。
用途接着・シール全般 主なワーク パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1缶(1kg)
4,898 税込5,388
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

湿潤面施工が可能な土木建築用の高強度エポキシ樹脂です。 強固な接着力、チクソトロピー性を付与することによる壁・天井施工での液ダレ減少による作業効率の向上が特長となっております。 コンクリート、モルタル、金属などへの接着性が優れておりアンカーや差筋用の樹脂として最適です。 設備機器・ブラケット設置等の設備工事、増改築回収による差筋・耐震補強などの建築工事、その他土木工事や建築工事の様々な分野でご利用できます。 接着強度が優れています。コンクリートや金属への接着性に優れています。 硬化後の耐水性・耐久性に優れています。 2連式カートリッジのため、計量や混合が不要です。 水質基準規格適合品。
用途アンカーボルトの固定、ステンレス等の金属や塩ビの接着など。 コンクリートクラックの補修。コンクリートの隙間の充填接着。 主な用途 アンカーボルトの固定、ステンレス等の金属や塩ビの接着など 使用方法 1.接着面の油、錆、汚れなど接着性を阻害する要因になるものを除去し、必要に応じてサンドペーパー等による下地処理をしてください。2.カートリッジのキャップを取り外してください。3.カートリッジの吐出口にミキシングノズルを取付けてください。4.トリガーを完全に前に押し出してピストンロッドを最後尾まで引出、カートリッジをセットします。カートリッジは正確にセットしてください。5.トリガーを引き、ミキシングノズルから混合液が出始めたら、3~4回分は、必ず捨て打ちしてください。6.トリガーを引き、孔内に必要量の樹脂を注入してください。トリガーを前に押し出すと、樹脂の吐出が止まります。7.完全に固着するまで動かさないでください(施工後24時間以上の養生が必要です)。8.完全硬化をご確認後ご使用ください。9.器具類に付着した樹脂は硬化する前に拭き取ってください。 主成分 (主剤)エポキシ樹脂、(硬化剤)変性脂肪族ポリアミン 比重 1.12 粘度 マヨネーズ状 可使時間(分) 28(23℃/100g) 引張強度(MPa) 48.3 外観 グレー 容量混合比 主剤:硬化剤=2:1 硬化時間(時間) 14~16(10℃)、5~6(20℃) 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 圧縮強度(MPa) 86.7 曲げ強度(MPa) 85.9 硬度(ショア D) 85HD 被着材の素材 金属 主なワーク パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1箱(400mL×20本)
139,800 税込153,780
6日以内出荷

2液室温硬化型エポキシ接着剤です。速硬化性、流動性、低臭気タイプです。硬化すると広範囲の化学薬品や溶剤に優れた耐性と電気絶縁性があります。
用途構造用接着、充填封止用。各種接着。柔軟性が必要な箇所 グレー 粘度 中粘度 硬化時間(分) 40.0 容量(mL) 50 質量(g) 80 仕様 ガンタイプ2液混合型 主成分 エポキシ樹脂 主な用途 プラスチック、ゴム 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 特性 電気絶縁性 危険物の性状 非水溶性 主なワーク パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1本(50mL)ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

せん断強度の高い2液性エポキシ樹脂接着剤です。 強力な接着力25MPa以上 可使時間が長く作業性に優れています。 強度の立ち上がりが早く常温では24時間後に最終強度の約90%に到達します。 主剤と硬化剤は、目分量等量混合型ですので混合作業が楽にできます。
用途各種金属、プラスチックの接着。 仕様 2液混合型 トラスコ品番 169-1856 主剤:白/硬化剤:黄褐色 質量(g) 252 主成分 エポキシ樹脂 可使時間(分) 70 容量混合比 100:100 粘度(25℃)(Pa・s[P]) 主剤15[1500]/硬化剤16[160] 硬化時間(時間) 24(at25℃)/1(at60℃) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 0.2L 危険物の性状 非水溶性 主なワーク パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(200g)
2,998 税込3,298
当日出荷

2液混合型 高接着性 5分硬化開始 高強度 充てん性 耐久性 ペースト状
用途金属・コンクリート・ブロック・タイル・陶磁器・木の接着・充てんに 各種金属・石材・ガラス 各種タイルのはがれ補修 ノンスリップのはがれ補修 ポストや表札の接着 各種の家具や建具のガタつき修理 外壁や石材部分のカケ・割れ 主なワーク パネル・フレーム、パーツ、3次元形状 成分 エポキシ樹脂系 改正建築基準法(JAIA対応) F☆☆☆☆ 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類
1セット(20g)ほか
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

水中、湿潤面でも強力な接着力を発揮します。 肉盛り性に優れています。 使いやすいパテ状です。 施工個所が垂直面でも、垂れたり、流れたりしません。 エポキシ樹脂を主成分としたパテ状の水中硬化タイプ補修剤です。 水中や潤滑面での接着充填補修に効果を発揮します。
用途コンクリートの湿潤面のひび割れ補修に。 水中、湿潤面での接着充填補修。 硬質塩ビ配管の接着補修。 水漏れ配管の接着補修。 コンクリートやモルタルの亀裂や穴埋めなどの接着補修。 (本剤)白、(硬化剤)青緑 容量(kg) 1.0 質量(kg) 1.1 トラスコ品番 470-3456 セット内容 A剤+B剤 1kg 主成分 エポキシ樹脂 可使時間(分) 50 主な用途 コンクリート 硬化時間(時間) 約24 危険物の類別 非危険物 特性 耐水 適合用途 防水・耐水・屋外 主なワーク パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(1kg)
7,698 税込8,468
当日出荷

汎用のエポキシ樹脂接着剤硬化剤です。耐薬品性が良好です。
用途汎用接着、シール、ポッティングなど 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の性状 非水溶性 主なワーク パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1本(500g)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリコンポリマーとエポキシ樹脂を主成分とした、2液混合型。常温硬化タイプの高性能型接着剤。ゴム・プラスチックの接着に最適です。耐熱・耐寒・耐振動・耐衝撃に優れています。凹凸面でも接着が可能です。メンブランチューブ採用。
用途ステンレス、アルミ、FRP、工業用ゴムなどの接着・充填に。 難接着材であるエンジニアリングプラスチック・工業用ゴムの接着 特性 耐熱、耐寒、耐振動、耐衝撃 成分 A剤(主剤)/変成シリコーン樹脂、3級アミン100%。B剤(硬化剤)/エポキシ樹脂100% 淡黄白色(混合物) 可使時間(分) 50以内(冬5℃)/10以内(20℃)/10以内(夏30℃) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 硬化時間 (最低限、固定する時間)12時間以上(冬5℃)/4時間以上(20℃)/3時間以上(夏30℃)。(実用強度に達する時間)約16時間後(冬5℃)/約8時間後(20℃)/約5時間後(夏30℃) 危険物の性状 非水溶性 適合用途 耐衝撃 被着材の素材 シリコーン 主なワーク パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(15g)ほか
729 税込802
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンドホールへのコネクタ、ロングコネクタ取り付け時の防水に最適です。 混合不要の1液常温硬化形で作業性に優れています。 弾力性に富み、衝撃吸収性、材料収縮時の追従性があります。 各種被着材(コンクリート、モルタル、塩化ビニル樹脂)の接着に適しています。 MPT-GE100にはヘラが付いていますから直接塗り伸ばす事ができます。
グレー
1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

0.5mm以下ヘアクラック注入、金属やコンクリートの接着
タイプ 低粘度 主なワーク パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(3kg)ほか
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2液混合エポキシ接着剤です。60分で硬化します。
用途金属・ガラス・陶器・木・プラスチックの接着に。 材質 主成分:エポキシ樹脂 2018年トラスコ掲載ページ 3 1098 主なワーク パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1組(45g)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)