エポキシ離型剤のおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
113件の「エポキシ離型剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エポキシ樹脂剥離剤」、「樹脂溶解剤」、「離型剤 ダイフリー」などの商品も取り扱っております。
エポキシ樹脂セイン洋に開発された離型剤です。合成ワックスベースでシリコンを含みません。エポキシ樹脂特融の金型に対するべたつきを解消し、生産性向上に貢献します。
用途エポキシ系、ウレタン系に効果を発揮。合成ワックスベース。シリコン非含有。ペインタブル。 仕様 塩素系不使用 最高使用温度(℃) 232℃ 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.04L RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
1本(425mL)
2,998 税込3,298
当日出荷

わずかな塗布量ですぐれた離型効果を与えます。 熱安定性に優れています。(耐熱200~250℃) 高粘度シリコーン使用で、持続性がよく、ゴム成型品の離型に適します。 熱可塑性・熱硬化性樹脂のどちらにも使える汎用タイプの離型剤です
用途プラスチック成型品の離型に。 PE、PP、PS、ABS、AS、PMMA、PC、ナイロン、ポリアセタール等の熱可塑性樹脂。 フェノール、ユリア、メラミン、エポキシ、不飽和ポリエステル等の熱硬化性樹脂。 成分 脂肪族系炭化水素、シリコーンオイル、LPG 使用温度範囲(℃) 250℃以下 主成分 シリコーン 耐熱温度(℃) 200~250 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 25mL 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
859 税込945
当日出荷

スプレー型離型剤です。 そのまま使用できますので取扱が簡単です。 型の細部や塗布しにくい箇所にも容易に使用できます。
主成分 シリコーン
1本(420mL)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般合成樹脂系塗膜はもちろん、ウレタン樹脂系、エポキシ樹脂系塗膜に対して強力なはく離性能を発揮します。粘性が高く、作業性の良い、アルカリ刷毛塗り型タイプで最強力のはく離剤です。
白濁色 使用方法 (1)使用前に均一になるように攪拌して下さい。(2)キャップをとる時ウエス等で覆い、ガスの抜けるのを待ってから、開けて下さい。(3)取り出し容器は、さげ缶、ポリエチレン製容器、ステンレス製容器等が適しています。(4)刷毛、ローラー等で、はく離剤を塗膜上にたっぷり塗付し一定時間放置して下さい。塗膜が軟化又は浮き上ればスクレパー、ケレン棒等で除去し、軟化塗膜とはく離剤は回収してください。(5)1回のはく離作業で完全にはく離しない場合は、残膜部分に、はく離剤を再塗付して、4.の作業を行って下さい。(6)最後に水洗して下さい。残った塗膜とはく離剤は サンディング等で完全に取り除いて、溶剤等による拭きあげをして下さい。(7)塗装される場合は、その塗料の決められた塗装前素地調整工程を確実に実行願います。 pH 11.0±0.5 液性 アルカリ性 比重 1.21±0.02(20℃) 標準使用量 300g/m2 臭気 アンモニア臭 外観 白濁粘性液体 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応 燃焼性 なし
1缶(4kg)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

合成カルナバワックスをベースとし、熱硬化樹脂やFRP、エンプラ、ゴム類の成型に効果を発揮します。射出成型だけでなく、圧縮成型、トランスファー成型にも最適。
用途熱硬化樹脂、FRP、エンプラ、ゴムの成型に。ガラス生産にも。シリコン非含有。ペインタブル。 仕様 塩素系不使用、ガラス生産にも使用可能 最高使用温度(℃) 315℃ 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(425mL)
2,698 税込2,968
欠品中

ゴム、プラスチック、鋳物成形時の離型や潤滑に最適です。
用途ゴム、プラスチック、鋳物成形時の離型や潤滑に。 無色~淡黄色透明(液体) 主成分 シリコーン 成分 ジメチルシリコーンオイル 不揮発分 5(105℃×3h %) 危険等級 溶剤 石油系炭化水素+キシレン 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(1kg)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低粘度シリコーンを使用、細部まで浸透します。 熱可塑性・熱硬化性樹脂ともに使用できます。 ウエルドマークの発生が少くなります。 熱安定性に優れます。(耐熱200~250℃)
用途PE、PP、PS、ABS、AS、PMMA、PC、ナイロン、ポリアセタール等の熱可塑性樹脂 フェノール、ユリア、メラミン、エポキシ、不飽和ポリエステル等の熱硬化樹脂 主成分 シリコーン 耐熱温度(℃) 200~250 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 25mL 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
709 税込780
当日出荷

PFOS・PFOA・オゾン層破壊物質、RoHSなどの環境負荷物質規制に対応してます。 金型汚れが少ないので、金型の洗浄回数を低減できます。
用途金型構造が複雑で塗布しにくい個所、ゴム、プラスチック成型をはじめ、汎用として トラスコ品番 494-1632 材質 主成分:フッ素、主溶剤:イソプロピルアルコール 透明 容量(mL) 420 使用温度範囲 室温~300℃ 噴射剤 LPG 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.18L RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
1缶(420mL)
4,198 税込4,618
当日出荷

用途乾いたペンキ・エボキシ・ウレタン・アクリル・ラテックス・瞬間接着剤・ガンコな接着剤。
1本(100mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

用途ガラス、金属、セラミックス、コンクリート等に付いた頑固な接着剤やペンキの汚れを落とします。(一部の汚れに対しては効果が出ない場合もあります。) 使用方法 厚く固まった接着剤はナイフ等で薄く削ってから、ペンキはサンドペーパー等で荒らしてから液を付けると浸透しやすく能率的です。使用後は水で洗い流すか、水拭きして下さい。
1本(20mL)
639 税込703
当日出荷

浸漬使用タイプのはく離剤です。エポキシ樹脂系、ポリウレタン樹脂系塗膜等を始めほとんどの一般塗膜に対して強力なはく離性能を発揮します。小物や凸凹の多い部品、塗装用ハンガー、内外部共はく離する器具等のはく離に適しています。
使用場所 屋内外 使用方法 (1)適合した材質のはく離槽にはく離剤を投入して下さい。はく離液は薄めないで使用して下さい。(2)被はく離物は完全に浸漬し、塗膜が軟化膨潤するか、浮き上るのを確認してから引き上げて下さい。(3)槽から引き上げる時には、はく離液の液切りを十分にして下さい。その後圧力水等で水洗いし塗膜を除去して下さい。出来れば専用の水洗槽を設置して予備洗いして下さい。(4)水洗後、はく離不十分で再度浸漬する場合は、被はく離物の水分を出来るだけ取り除いて下さい。水分が入りますとはく離剤のバランスが。変化し、性能が低下する場合があります。 無色~淡褐色 pH 2.8±0.4 比重 1.26±0.02(20℃) 臭気 酸臭 外観 無色~淡褐色 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応 燃焼性 なし
1缶(4kg)ほか
3,994 税込4,393
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塩素系溶剤を一切含まない『地球と人にやさしい』生分解性塗料はがし剤です。 はがした塗膜は水で洗い流すことができ、処理が簡単です。 手についてもピリピリせず、人体にも安全です。 塩素系はがし剤のような、環境基本法・水質汚濁防止法・水道法等による規制がないので安心して使えます。
用途鉄部、木部、コンクリート部に塗られた塗膜をはがすのに。 油性、合成樹脂系及び水性、ラッカー系の塗料やニスの塗膜をはがすのに。 特性 はがし剤 主な用途 木、鉄、コンクリート 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 油性 or 水性 油性 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
1本(100mL)ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゴム、シリコーン樹脂、フッ素樹脂の離型に優れています。 少量塗布の場合、二次加工として塗装、メッキ等ができます。 シリコーンオイルを一切含有していません。 熱安定性に優れています。(耐熱200~250℃)
用途プラスチック成型品及び各種ゴムの離型に 各種熱可塑性樹脂、フェノール樹脂、PET、FRP、SMC 試作品製作時のシリコーン型の離型に 使用温度範囲(℃) 200~250 主成分 特殊フッ素化合物 耐熱温度(℃) 200~250 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 100mL 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

離型後の成型品に対し印刷塗装メッキなど必要な場合に適しています。
用途ABS、ポリスチレンなどのプラスティック、ゴム、陶磁器成型時の離型、印刷、塗装などの二次加工を行う成型品の離型など。 仕様 ペインタブルタイプ トラスコ品番 126-1240 透明 使用温度範囲 -50~250℃ 主成分 シリコーンオイルKF-412 使用ガス LPG 有効成分 シリコーンオイルKF-412 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 危険物の数量 0.42kg
1本(420mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

1缶(4kg)ほか
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウレタン樹脂専用に開発された離型剤です。硬質・半硬質・軟質ウレタンフォーム等、全てのポリウレタンに効果を発揮します。薄くドライなコーティング膜を形成し、残りカスの発生を抑えます。
用途ウレタンの成型に最適。シリコン含有。二次加工不可。 仕様 塩素系不使用 最高使用温度(℃) 260℃ 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(425mL)
2,998 税込3,298
当日出荷

エマルジョン型離型剤です。希釈安定性に優れています。 ゴム、プラスチック、金属、さまざまな製品の用途に使用が可能です。 ほとんどの有機物と非相溶のため、高い離型性能を発揮します。 耐熱性・耐寒性に優れ、幅広い温度範囲で良好な離型効果が得られます。 化学的に不活性のため、金型や成形品を腐食・膨張・変形させることがありません。 表面張力が小さいことからぬれ性が良く、金型のすみずみに塗布できるため、複雑な成形品も容易に離型できます。
用途ゴム、プラスチック成形時の離型や、つや出し、アイロンの滑剤。
1缶(1kg)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般的によく使用される離型剤で製品を作る時の離型剤として使用します。PVA(石膏用)よりも薄いブルーの皮膜で表面が覆われます。使用後、水で洗い流すことができます。新しい型の場合は塗る前に別途のワックスまたはケムリースを塗ってから使用してください。
用途FRP製品などの離型に最適 使用方法 スポンジにPVAを染み込ませ一方向に塗ってください。20~30分で乾くと表面に薄い膜ができます。ガラス・ステンレス板の上にFRPの積層板を作成するときも上記と同様に作業を行ってください。 ブルー 危険物の類別 非危険物
1本(100g)ほか
2,298 税込2,528
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動車補修用の塗料はがし液です。 自動車メーカーの純正塗装だけでなく、一般的な塗料(油性・水性・合成樹脂・ラッカー・ニス類)の塗膜をカンタンに剥離します。 塗料(油性・水性・合成樹脂・ラッカー・ニス類)の塗膜を簡単に除去します。 機械類の油汚れや接着剤なども除去します。
危険物の類別 非危険物
1本(250mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

金型に吹き付けるだけで、成型時の型離れをスムーズにします。熱に強く、ぬれが良く、金型や成型物を汚損しません。
用途ゴム、プラスチック、陶磁器などの離型 トラスコ品番 356-9799 透明 使用温度範囲(℃) 5~35 主成分 シリコーンオイル 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 危険物の数量 0.42kg RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(420mL)
1,598 税込1,758
当日出荷