エラストマー シートのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
656件の「エラストマー シート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「熱可塑性 エラストマー」、「エラストマー」、「エラストマー 樹脂」などの商品も取り扱っております。
ゴム弾性を持った樹脂で、色移りしません。
用途滑り止めに最適です。 材質 オレフィン系樹脂 硬度 50°±5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

透明の特殊エラストマーをベースに使用した粘着シートです。 粘着面に付着したゴミや埃は水洗いによって繰り返し使用できます。 弱粘着剤は非移行性で相手側に粘着物質が付くことはありません。
用途机の上・クリーンルーム等の硬いものに 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 500×500×1.0 基材 PET(ポリエチレンテレフタレート)フィルム
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

常温でゴム弾性があり、すべり止め、防振・防音効果があります パソコンや音響機器等の家電製品の防振・防音用 色移りしにくい 耐熱老化性・耐候性・絶縁性、耐薬品性に優れています
1枚
79 税込87
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

色移りのないオレフィン系エラストマーゴム板です 防振・防音・すべり止め 常温でゴム弾性があり、すべり止め、防振、防音に効果があります 耐熱老化性、耐候性、耐薬品性に優れています 燃焼した時、有毒ガスが発生しません
材質 エラストマー
1個ほか
259 税込285
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
849 税込934
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング 厚さ(mm) 2 材質 シリコン 硬度50 乳白色 タイプ ゴムシート 耐熱性 225℃×70h時。硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2。引張強さ変化率(%):-14。切断伸変化率(%):-16 JIS規格 GFH5350 比重 1.2 耐熱温度(℃) -30~+150 引張強度(MPa) 7.9 硬さ(デュロメータA) 48 切断時伸(%) 310 圧縮永久ひずみ(%) 12 (175℃×22h) 耐油性(%) 35(150℃×70h) RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

耐熱素材で食洗機OK柔らかな素材で包丁の刃先をいためません撥水加工で、水切れ抜群
材質 ポリプロピレン 外形寸法(cm) 約33.8×23×厚さ0.2 耐熱温度(℃) 110 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
959 税込1,055
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

衝撃吸収・緩衝材として最適な振動吸収用シートです。片面にアクリル系粘着材を貼り合わせています。高いエネルギー吸収性をもち、衝撃の90%以上を吸収します。発塵しない素材で、周波数や温度が変化しても高い防振性を保ちます。食品衛生法、容器包装規格に適合した素材です。
用途計測器や台車などの防振材、緩衝材、機密性が必要なパッキン・ワッシャー材、組立部品を保持するシートなど 材質 ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください) 寸法(mm) 500×400 透明 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
3,990 税込4,389
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

常温でゴム弾性があり、すべり止め、防振防音効果があります パソコンや音響機器等の家電製品の防振・防音用 耐熱老化性、耐候性、絶縁性、耐薬品性に優れています パッキン材、置物等のすべり止めとしても使用できます 燃焼した時、有毒ガスが発生しません
仕様 接着テープ付 寸法(mm) 60×90
1個
95 税込105
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
用途防振マット、パッキンの材料に。 材質 天然ゴム タイプ ゴムシート ゴム硬度 64 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 化学物質安全性参考資料
1巻
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

CRとNBRが一つになった画期的な新素材。 耐候性、耐熱性、絶縁性、耐薬品性、耐油性などの5つの特性を持っており、多様なジャンルで幅広く活用いただけるシートです。
JIS規格 JIS-K6380(BFH65353) 硬さ(デュロメータA) 65 材質 CNRゴム タイプ ゴムシート 耐熱性 100℃×70h時。硬さ変化(タイプAデュロメータ):+10。引張強さ変化率(%):+15。切断伸変化率(%):-30 比重 1.5 引張強度(MPa) 7.1 切断時伸(%) 260 圧縮永久ひずみ(%) 40(100℃×22H) 耐油性(%) +8(100℃×70h) RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
329 税込362
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (233種類の商品があります)

衝撃吸収・緩衝材として最適な振動吸収用シートです。高いエネルギー吸収性をもち、衝撃の90%以上を吸収します。発塵しない素材で、周波数や温度が変化しても高い防振性を保ちます。食品衛生法、容器包装規格に適合した素材です。
用途計測器や台車などの防振材、緩衝材、機密性が必要なパッキン・ワッシャー材、組立部品を保持するシートなど 材質 ポリウレタン 寸法(mm) 500×500 透明 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
5,990 税込6,589
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。 材質 NR(天然ゴム) 形状
1枚
76 税込84
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング 厚さ(mm) 0.5 材質 シリコン 硬度50 乳白色 タイプ ゴムシート 耐熱性 225℃×70h時。硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2。引張強さ変化率(%):-14。切断伸変化率(%):-16 JIS規格 GFH5350 比重 1.2 耐熱温度(℃) -30~+150 引張強度(MPa) 7.9 硬さ(デュロメータA) 48 切断時伸(%) 310 圧縮永久ひずみ(%) 12 (175℃×22h) 耐油性(%) 35(150℃×70h) RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

両面にノンスリップ性樹脂を使用しており、敷くだけで簡単に滑り止め効果を発揮します。メッシュ状補強糸入りで、薄く、軽く、引張強度に優れます。オールポリオレフィン製で、焼却してもハロゲン系の有毒ガスが発生しません。ハサミでお好みの大きさにカットできます。
用途積載荷物の滑り止め。養生シートの滑り止め。玄関マットやキッチンマットなどの滑り止め。 種別 ノンスリップマット 幅(mm) 1100 長さ(mm) 1100 トラスコ品番 387-1371 材質 ポリエチレン(PE) 厚さ(mm) 0.2 質量(g) 212 タイプ カットシートタイプ
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷

エラストマー樹脂をプラダンに両面塗布し、滑りを抑制しています。
用途パレットの上に敷いて利用。 材質 ポリプロピレン(PP)。エラストマー樹脂 トラスコ品番 366-4929 厚さ(mm) 5 質量(kg) 0.9 間口W×奥行D(mm) 1075×1075
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

ゴム表面は、すべりにくいシボ加工をしています。 ゴム部は、耐水・防水性に優れています。 はさみやカッターで自在に切り出すことができますので、お好みのサイズにカットできます。 強力な粘着剤を使用し、ピタッと張り付き剥がれにくいです。 シール部分は、VOC対応で無溶剤の水性粘着剤を使用したECO仕様です。
用途屋内用 階段のステップ・スロープや床の滑り止めに 棚の落下防止用に(地震対策) 主な用途 滑り止め用
1巻ほか
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

超高硬度(つぶれにくい)で、超高摩擦係数(滑りにくい)素材です。 エネルギー吸収性に優れ、振動、衝撃を吸収します。 可塑剤を含まないため、他素材への汚染や物性低下が極めて少ないです。
用途各種機器足ゴムシート。 幅(mm) 500 長さ(mm) 1000 材質 ウレタン 使用温度範囲 常温~70℃ 密度(kg/m3) 48
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吸着力が強く、ピタッと滑り止め効果抜群の多目的滑り止めマットです。 ハサミで切るだけで、希望のサイズでお使い頂けます。 水で洗えて、防カビ対応。無臭です。
用途あらゆる工具箱、作業台、棚、車の搭載及び収納品、工具部品の位置ずれ防止に。 材質 塩ビ系ソフトシート 厚さ(mm) 約3 幅(mm) 450 長さ(mm) 1800 ブラック エスコ品番 EA997RG-2 種別 ノンスリップマット
1個
2,710 税込2,981
当日出荷

1枚
1,388 税込1,527
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)