エルボコネクタソケットのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
117件の「エルボコネクタソケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ストラットナットソケット」、「ケーブルグランド 工具」、「フレアナットソケット」などの商品も取り扱っております。
4t以上のトラックに使用されているワンタッチ式エルボコネクタの締緩用工具。 二面幅34mmはいすずのトラックに使用されているチェックバルブ用コネクタの締緩用です。 一般整備機械に使用されているエルボコネクタ(L型配管継手)の締め・緩めにも使用できます。
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

細かいサイズに対応6ポイント。
サイズ (差込9.5)6P 10・11・12・13・14mm、(差込12.7)6P:17・19・21mm 差込角(mm) 9.5、12.7 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

一般整備機械に使用されているエルボコネクタ(L型配管継手)の締め・緩めにも使用できます。
用途4t以上のトラックに使用されているワンタッチ式エルボコネクタの締緩用工具。 全長(mm) 50 差込角(inch) 3/8”
1個
2,490 税込2,739
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

O2センサーの取り外しに使用します。 24mmショートアングルタイプ。
全長(mm) 55 外径(mm) 32 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷

スズキ車、ダイハツ車に多い六角24mmノックセンサーの交換に最適です。 狭いエンジンルームでも作業がしやすいように全長を60mmに設計。 手さぐり状態でもセットが簡単にできます。 差込角9.5sq.と六角19mmの工具で使用できます。
全長(mm) 60 差込角(mm) 9.5 六角対辺(mm) 24 外径(Φmm) 34 六角(mm) 19
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

一般整備機械に使用されているエルボコネクタ(L型配管継手)の締め・緩めにも使用できます。
用途いすゞトラックに使用されているチェックバルブ用コネクタの締緩用工具です。 全長(mm) 44 質量(g) 300 対辺(mm) 34 差込角(inch) 1/2” 外径(mm) 45
1個
3,740 税込4,114
翌日出荷

全長(mm) 67、72 サイズ 12ポイント 差込角(mm) 9.5×14、12.7×17 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

ハーネスを逃がすスリット入りなので、バキュームスイッチ等を取り外す際に便利なソケットです。
用途バキュームスイッチ等の取り外しに 寸法(mm) スリット側内径2面幅:22(7/8in) 全長(mm) 90 スリット寸法(mm) 18.5×72 開口部(mm) 22(7/8in) 二面幅(inch) ソケット差し込み側外径:1(25.4mm) 差込角(DR) 3/8(9.5sq)
1個
999 税込1,099
当日出荷

配線コード・突起物がある各種センサーに使用する専用ソケットです。(TVバルブ・O2センサー等。) 6角部ストロングドライブ
差込角(mm) 9.5
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

O2センサー用のソケットです。スリット入りなので配線を逃がす事ができるため配線コネクターを付けたままO2センサーの脱着が可能です。スリット幅10mmと大きいので配線を傷めにくく、また全長も50mmで狭い場所での作業に適しています。差込角が星型形状で様々な方向での使用ができます。
用途O2センサーの脱着に 仕様 オフセットバー間:30mm ・スリット幅:10mm 全長(mm) 60 高さ(mm) 50 差込角(mm) 12.7 サイズ(mm) 22
1個
999 税込1,099
当日出荷

差込角接続のフレアナットタイプのレンチヘッドです。 薄型12角のプロファイルにより周囲の障害物との干渉することなく作業できます。
用途産業機械・自動車・オートバイなど 材質 クロムバナジウム鋼(Cr-V)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)スリットソケット(12角)
配線コード、突起物がある各種センサーに使用する専用ソケットです。
差込角(mm) 9.5 対辺寸法(mm) 22 全長(mm) 130 対辺 形状:12角 トラスコ品番 369-5816
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

O2センサー等を取り外す専用ソケットセットです。
セット内容 29mm センサーソケット、7/8インチ真空スイッチソケット、27mmディーゼルインジェクターソケット、22mm O2センサーソケット、1.1/16インチ 油圧スイッチソケット、7/8インチ オフセットO2センサーソケット、7/8インチ オフセットO2センサーディープソケット
1セット
9,498 税込10,448
当日出荷

用途O2センサーの取り外しに使用します。 サイズ(mm) 22 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm) 74 サイズ 13mm/6PT メーカー ローバー 適合車種 Range_Rover_L322(2011年~)、Range_Rover_L405(2013年~)、Range_Rover_Sport_L494(2014年~) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷

1セット
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)1/2sq. O2センサーソケット
質量(g) 279 寸法L(mm) 110 差込角(mm[inch]) 12.7[1/2] 寸法S(mm) 8 寸法D1(mm) 33 寸法D2(mm) 30 寸法l(mm) 29 二面幅(mm) 22
1個
7,598 税込8,358
当日出荷


AVC(日本エイ・ヴィー・シー)ケーブルグランドソケットレンチ
AVCスーパーグランドは本来工具なしで手締めでクランプ力を発揮しますが、手締めが不可能な箇所や特に強く締め付けることが必要とされる場合にご利用下さい。 大・小のナットホルダーと支点ボルトのダルマ穴移動により広範囲の寸法に適合します。 引出ケーブルも邪魔にならず、ソフトタッチのプラスチックグリップなので使い易く、作業効率を高めます。 クロームメッキの強固なスチールボディーは、長期間の使用に耐えます。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1丁
5,298 税込5,828
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)