エレクトロ・スライダーのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
85件の「エレクトロ・スライダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電圧器」、「小型変圧器」、「電圧 調整 MonotaRO 100v」などの商品も取り扱っております。
入力電圧(V) AC100 出力電圧(V) AC20~98 寸法(mm) 55×44×79 質量(g) 150 負荷接続 コンセント 入力電源 2Pプラグ
1個
6,990 税込7,689
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

双方向性・半導体を使用した新方式を採用し、小型・軽量でリモートコントロールできる取扱い簡単な交流制御器です。(2)調整器のツマミを左に回し、ストッパーを零点に戻します。(3)本体のコンセント部に、差込プラグにて負荷をつなぎます。(4)調整器のツマミを右に回すと電圧は上昇します。ターミナルのIN.PUT(入力)とCOMMON(共通ターミナル)に電源を接続してください。負荷のコードをOUT.PUT(出力)とCOMMONのターミナルに接続してください。電圧の調整は898-64-21-01タイプ以外の使用方法も同じです。
容量(kVA) 0.5 TGK品番 898-64-21-01 型式 105 スペース 使用方法および接続方法・898-64-21-01タイプの使用方法・(1)本体を電源コンセントに差し込みます。 質量(g) 約170 電圧(V) 100 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 約120×約95×約75
1個
9,490 税込10,439
当日出荷

1個
21,900 税込24,090
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

半導体を利用した小型軽量の交流制御器です。シンプルで使いやすい設計です。
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トロイダル状の鉄芯に銅線を放射線状に捲線し、特殊配線によるカーボン刷子を摺動します。 出力電圧を断続することなく連続的に0Vより任意の圧力まで可変できる電圧調整器です。
用途過電圧、および不足電圧の調整。回転速度の調整。温度調整。 入力電圧(V) 100 出力電圧(V) 0~130 出力変動率(%) 5以下 種別 据置型 寸法A(mm) 139 寸法D(mm) 104 温度上昇 (コイル)65℃、(鉄芯)55℃ 寸法B(mm) 116 寸法C(mm) 130 冷却方式 自冷式 相数 単線2線 周囲湿度(%RH) 35~85 入力周波数(Hz) 50/60 定格時間 4時間 周囲温度(℃) 0~40 端子 M6
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

被覆材としてシリコンゴムを使用した耐久性のあるヒーターです。 均一な発熱面がとれ、すぐれた加熱加湿特性があります。 非常にやわらかくフレキシブルなヒーターです。(最小カーブ半径10mm) 金属・ガラス・プラスチックに取り付け、使用できるベルト状発熱体です。(100℃以上の温度でご使用の場合は、サーモスタットを併用してください。)
仕様 電源接続部はリード線切放し 耐電圧 1500V 1分間耐える 最高温度(℃) 被加熱物/ -60~+180 引張強度(kg) 接続部/ 3 絶縁抵抗(MΩ) 100以上常温水中 耐寒性 -60放置でひび割れせず。 リード線長さ(m) 1
1個
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

半導体を使用しないため、ノイズが出ません。 特殊配分によるカーボン刷子を摺動出力電圧を断続することなく、連続的に0より任意の電圧まで可変します。
仕様 電圧計なし 出力電圧(V) 0~130 入力電圧(V) 100 相数 単相2線 種別 据置型 温度上昇 (コイル)65℃、(鉄芯)55℃ 冷却方式 自冷式 出力変動率(%) 5以下 周囲湿度(%RH) 35~85 定格時間 4時間 周囲温度(℃) 0~40 端子 M6
1個
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小さなプリント基板のはんだ付けなど、はんだこてがオーバーヒート気味の場合に使用すると効果的です。 コンセントに差込むだけで電気こての電圧を約75~100Vまでコントロールできます。(位相制御)
用途電気こての熱量をコントロールします 仕様 雑音防止回路内蔵、ヒューズ内蔵 トラスコ品番 387-1410 適合機種 BN-60/80/100、HOT-30R/40R、CA-30R/40R、HP-150/200、CS31、HRC-100、CX-60/80/100、HS-40/50/100、CXR-31/41、KS-20R/30R/40R/60R/80R/100R、HA-400、SR-20/30/40/60/80/100、HC-60、X-1100/1200/2000E、HE-20/31/60 質量(g) 75 定格電圧(V) 100(AC50/60Hz) 使用範囲 100V 20~200Wまで 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 56×85×39 コントロール幅 約75~100V
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

定速の電動工具の回転制御に使えます。ダイアル式なので、自由に回転数を設定できます。電熱器の温度調整や白熱球の調光にも使用できます。ベルトクリップ付
用途定速電動工具の回転制御に。電熱器具の温度調整に。白熱球などの調光に。 使用温度範囲(℃) 0~40 周波数(Hz) 50/60 電源(V) AC100 出力電流(A) 15 相数 単相 ヒューズ容量(A) 15
1台
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動工具の回転速度を自在に減速、馬力(トルク)100%維持。 電気ドリル、電動丸鋸、ルーターなどのさまざまな電動工具(カーボンブラシ付モーター「単相直巻整流子モーター」)に使用可能。 先端工具に最も適した回転速度がダイヤル調整ひとつで簡単に得られます。
電流(A) 15 電圧(V) 100 連続使用時間(分) 30 ヒューズ ガラス管ヒューズ 最大負荷(W) 1500 回転数(%) 0~70
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

家庭用白熱電球専用 20~200W。コンセントに差し込むだけで簡単に光をコントロール。照明の用途が広がります。お部屋のイメージづくりや、作業灯の光量調節に。ぐっと絞ればスタンドが常夜灯として使えます。離れた所にあるスタンドなどの明るさを手元でコントロールできます。雑音防止回路/ヒューズ内蔵
用途白熱電球の光量調節 トラスコ品番 468-6926 質量(g) 80 定格電圧(V) 100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 56×34×84(突起部除く) 使用電力(W) 最大/200(2A)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

換気扇の風量調節もOK。20W~160Wの白熱灯、20W~100Wの換気扇に使えます。コンセントに差し込むだけで簡単に光をコントロール。お部屋のイメージづくりや、作業灯の光量調節に。ぐっと絞ればスタンドが常夜灯として使えます。離れた所にあるスタンドなどの明るさを手元でコントロールできます。換気扇に使用すると風量調整ができます。
用途白熱灯の光量調節、換気扇の風量調節 トラスコ品番 468-6934 質量(g) 150 定格電圧(V) 100(50/60Hz) コード長さ(m) 1.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 40×23×125(突起部除く) 使用電力(W) (白熱灯)20-160、(換気扇)20-100
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

アクリサンデーヒーターキットに取り付けて使う温度調節器です。 アクリル加工必需品ではございませんが、長時間使用する場合、温度調節する事で加熱による曲げ部分の気泡の発生を防ぎ、より綺麗な曲げ加工ができます。 ワンタッチ取付で用途に応じて50~100%まで簡単に温度調節ができます。 塩ビ板等の曲げ加工にも使用可能です。
寸法(mm) 605×90×30 電圧(V) 100 消費電力(W) 60
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

相数 単相 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 使用温度範囲(℃) 0~45 制御方式 トライアック位相制御
1個
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白熱灯の光量調節、換気扇の風量調節を手元で操作できます。ON-OFFスイッチ付
仕様 ON-OFFスイッチ、雑音防止回路内蔵、ヒューズ内蔵 トラスコ品番 468-6942 ブラック 質量(g) 155 電圧(V) 100 定格電圧 100V AC 50/60Hz 使用範囲 (白熱灯)100V 20~160Wまで、(換気扇)100V 20~100Wまで 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 40×25×125 電源コード(m) 1.8 可変範囲(%) 0~100
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

三菱インバータの新基準 スプリングクランプ端子(制御回路)により高い信頼性と簡単配線を実現しました。セーフティストップ機能を装備、ハードウェアによる遮断回路により、信頼性の高い緊急出力遮断が行えます。 コンパクボディにクラス最高水準の性能を搭載 メーカー最小インバータであるFREQROL-S500シリーズと同一取付け寸法のコンパクボディ(3.7K以下)に、汎用磁束ベクトル制御を搭載、1Hz時150%(3.7K以下)の高トルクを実現しました。 充実の機能 ファン・ポンプ用途に最適励磁制御・PID制御、工作機械用途に停電時減速停止機能、搬送・食品用途に汎用磁束ベクトル制御・ブレーキ抵抗器接続(0.4K~15K)等用途に応じた様々な機能を搭載しました。
周波数(Hz) 50/60 制御方式 Soft-PWM制御/高キャリア周波数PWM制御(V/F制御、汎用磁束ベクトル制御、最適励磁制御を選択可能) 周波数許容変動 ±5% 出力周波数(Hz) 0.2~400 出力過負荷電流定格 150% 60s、200% 0.5s(反限時特性) 保護構造(JEM1030) 閉鎖形(IP20) 周囲湿度(%RH) 90以下(結露のないこと) 直流制動 動作周波数(0~120Hz)、動作時間(0~10s)、動作電圧(0~30%)可変 トルクブースト 手動トルクブースト 保存温度範囲(℃) -20~65 標高(m) 1000以下 雰囲気 屋内(腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・じんあいのないこと) 周囲温度(℃) -10~50(凍結のないこと) 始動トルク 150%以上(1Hz時)汎用磁束ベクトル制御ですべり補正を設定した場合 ストール防止動作レベル 動作電流レベル設定可能(0~200%可変)、有無の選択可能 加速・減速時間設定(s) 0.1~3600(加速・減速個別設定可能)、直線またはS字加減速モード選択可能 運転機能 上下限周波数設定、周波数ジャンプ運転、外部サーマル入力選択、瞬停再始動運転、正転・逆転防止、遠隔設定、第2機能、多段速運転、回生回避、すべり補正、運転モード選択、オフラインオートチューニング機能、PID制御、計算機リンク運転(RS-485)、最適励磁制御、停電停止、速度スムージング制御、MODBUS RTU 電圧/周波数特性 基底周波数0~400Hz任意設定可能、定トルク・低減トルクパターン選択可能
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

コンパクトで省スペースな電圧調整器。 ゴム足を背面にも取付けることにより横置き・縦置きの両方で使用できる構造になっています。 縦置きにすると立ちながら作業する際、縦置きにするとVメーターが見やすく、電圧調整のツマミも回しやすいので便利です。 サイドには持ち運びしやすく安全な取手付。 電圧計付ですので入力電圧の変動による出力電圧の誤差修正が容易にできます。 電源入力コード付属。
入力電圧(V) AC100 出力電圧(V) 0~130 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 200×243×217
1台
48,980 税込53,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リコースライドトランスは摺動式電圧調整器の総称です。リングコアーに絶縁処理を施し、特殊巻船をしたトロイダルトランスを用いた調整器です。端面(摺動面)を研磨し、特殊カーボンを圧接して摺動します。摺動する特殊カーボン(ブラシ)から取り出される電圧は、トランスタップを連続的に切り替えた以上の効果があり、零電圧出力から無段階で連続調整できます。リコースライドトランスは発生波形歪のない理想的な交流電圧調整器として、多くの実績をつちかっています。入力される正弦波に対し、殆ど無歪で出力を取り出せます。出力電圧は無段
用途試験用、検査用電源の精密調整。回転速度の精密調整。工業用、理化学機器、家庭電器用品の過不足電圧の調整。温調機器の精密調整。ランプ点灯電源としての精密調整。 入力電圧(V) 100(50/60Hz)1Φ2W 出力電圧(V) 0~130 仕様 ユニット/1
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニクロムヒータータイプのはんだこての出力を100~50%に調整できる温度調節器です。作業に応じて電気こての温度を下げることができます。
対象機種 RED/JUNIOR(30~200W)/MATCHLESS(150W,200W)/PORTABLE/U/STAIND GLASS(U)/ART FLOWER/ART/HOT KNIFE SET/BINILEID 電圧(V) 100 プラグ 平形
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

トライアックにより最大16AまでのAC電力を制御するパワーコントローラーキットです。このキットを利用すれば、ハンダこての温度や電気ドリルの回転スピードなどを調整することができます。
種類 工作キット 制御方式 位相制御(ヒステリシス除去回路付) 出力電流(A) 最大16可(連続10) 電源電圧(V) AC100 負荷接続 5~1600W 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 75×57×52
1個
4,398 税込4,838
当日出荷