エローのおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
18,499件の「エロー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロック ポリパテ」、「TEPRA SR530」、「TEPRA 36mm」などの商品も取り扱っております。
エナメルスプレーEX サンデーペイントランキング1位
塗膜が極めて厚く塗れるので、ラッカースプレーに比べて約2倍の広さが塗れます。 エナメル靴のようなしっとりとしたつやに仕上がります。 建機エローやOD色など、個性的な色も採用しております。
用途鉄部/門扉、シャッター、フェンス、物置、鉄骨、自転車、三輪車、バイク、農機具、家電製品、スチール家具など。 屋内外木部/木製造作物、家具など(床を除く)。 ホビー、工作品標準塗り面積(2回塗り)(m2)約1.0~1.5成分合成樹脂タイプスプレー塗料指触乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)半硬化乾燥時間(分)約60、約120(冬期)
1本(300mL)
1,198税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

高耐久ラッカースプレー アサヒペンランキング2位
シリコン変性により紫外線・酸性雨・サビに強い! トルエン・キシレン・フタル酸系可逆剤を含まない環境配慮型のラッカースプレー。 シリコン変性アクリル樹脂配合により、汚れやキズのつきにくい強靭な塗膜に仕上がります。 タレにくく、きれいに仕上がります。 日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がります。(ツヤ消し色は除く) 超速乾タイプ。 回しやすいパターン変更ノズル付(だ円吹き)
用途電気器具、家具、機械器具、自転車など屋内外の鉄製品、木製品。乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)40~60危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
779税込857
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(48種類の商品があります)

蛍光OAマーカープリフィクス 5色セット コクヨランキング3位
ノーカーボン紙やファクシミリ感熱紙に筆記しても変色しにくい、OA対応タイプです。水に強く、鮮やかな発色です。 5色セット:ピンク・イエロー・ライトグリーン・ライトブルー・オレンジ 線幅/4mm 本体に再生樹脂を、ケースにはポリオレフィン樹脂を使用しています。
材質軸・キャップ・尾栓/再生ポリプロピレン、クリップ/再生ABS樹脂、ケース/ポリオレフィンシート全長(mm)138線幅(mm)4.0外形寸法(幅W×高さH)(mm)ケース:72×150タイプシングル質量(g)41軸径(Φmm)11エコマーク認定認定インク色5色セット:ピンク・イエロー・ライトグリーン・ライトブルー・オレンジインク水性顔料蛍光インク(OA対応)色数5色グリーン購入法適合商品タイプインク補充式本体線の太さ中字角芯エコマーク認定番号17 112 130繰り返し・詰め替え対応
1セット(5色)
499税込549
当日出荷

スーパー油性 鉄部・建物用 サンデーペイントランキング4位
酸性雨、排気ガス、塩害から長期間にわたり、強い塗膜を維持します。 速乾で低温時も塗装可能です。 下地を隠す力が優れているので、1回塗りで美しく仕上がります。
用途鉄部/門扉、フェンス、シャッター、鉄骨、電気器具、スチール製ドアなどの建具、ロッカー、パイプ、遊具など。 木部/外板、羽目板、戸袋、木製ドアなどの建具、窓ワク、木工工作品など。指触乾燥時間(分)約15(20℃)、約30(冬期)半硬化乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)成分合成樹脂(変性アルキド)種別油性多目的塗料主な用途鉄部、木部希釈剤ペイントうすめ液(用具洗いも)使用場所屋外用危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾塗料タイプアルキド
1缶(80mL)ほか
619税込681
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(111種類の商品があります)

共通硬化剤J(イエロー) 染めQ(旧テロソン)ランキング5位
アルミパテ、アルミパテファイバー入り等のパテを固める硬化剤です。
成分シクロヘキサノンパーオキサイド含有率40~50%、トリエチルホスフェート含有率20~30%、アセト酢酸エチル含有率5~15%配合主剤100:硬化剤2可使時間(分)常温7~10研磨可能時間(分)常温30~40危険等級危険物の類別第五類危険物の品名有機過酸化物危険物の性状第1種
1本(30g)ほか
1,198税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ガラス、木材、金属はもちろん、プラスチック、さらにもっとも接着が難しいといわれるシリコーンゴムまで、これ1本でいろいろな素材に接着できます。 屋外や水周り、凸凹面でも使用することができます。 溶剤を使用していないためいやなにおいもありません。 装飾・ホビーの接着や補修、仕上がりにこだわるひと向けの透明タイプ。(若干黄色みがかった透明色です。)
適合用途耐衝撃被着材の素材シリコーン
1本(20g)ほか
559税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

穴やひび割れの補修に使用できます。粘土状なので成形も自由にできます。必要な分だけ切り取り捏ねてください。硬化後、ヤスリ掛け・のこぎり掛け・穴あけ、塗装ができます。
用途プラスチック、金属、木、コンクリート、陶磁器、ガラスなどへ接着可能グレー硬化時間(分)60完全硬化時間24時間成分ビスフェノールA型エポキシ樹脂(液状)、滑石(タルク)、非晶質シリカ、2,4,6-トリ(ジメチルアミノメチル)フェノール、炭酸カルシウム、ポリエーテルポリメルカプタン使用方法1.補修する面のホコリ・サビ・油・水気等を落し、サンドペーパーを掛けます。2.プラスチックケースから取出し、フィルムをはがして必要な量だけカッター等で切取ります。3.色むらがなくなるまで練り合わせます。(約1分)4.補修する面に塗り込みます。*硬化するので5分以内に終えて下さい。5.穴あけ・のこぎり掛け・ヤスリ掛け・塗装は、完全に固まってから行って下さい。*5℃以上の場所で作業して下さい。【状況・気候によって硬質材になる時間が変わってきます。】硬度ショアD75使用温度範囲-30~160(連続使用)、300(断続使用)可使時間(分)5~7剪断強度(kg/cm2)78引張強度(N/cm2)3019.9圧縮強度(N/cm2)8267関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本(56g)ほか
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

美しい光沢、鮮やかな色彩で、水、油に強く耐久性に優れています。
用途工作品・家具・電気器具・ガス器具・自転車などの小物修理使用場所屋内用特性耐水、耐油、耐久仕様うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、ペイントうすめ液で少しうすめて下さい。(5%が目安です)容量(L)1/12危険等級乾燥時間(時間)約2(夏30℃)、約2(冬10℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.083L標準塗り面積(1回塗り)(m2)約1(タタミ約0.6枚分)油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
1缶(83.3mL)
529税込582
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

焼付塗装に迫る性能を持つ、ストレートアクリル樹脂塗料。 バレー式ボタン採用でラクにきれいにスプレーできます。 さらに、ワイド&スポットとタテ&ヨコの4パターンスプレー機能により、大きな補修、小さな補修等、様々な補修に便利。
用途ホワイトパールやレッド、イエローなど明るいカラーの下塗り塗料としてお使いいただくとより美しく仕上ります。トラスコ品番475-7084寸法(mm)Φ70×180危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量130mL危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
779税込857
当日出荷

●下地を痛める心配が少なく、優れた滑走性があります
用途●金属、ゴム、プラスチックなどの潤滑・つや出しトラスコ品番545-4670危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.35L
1本
499税込549
当日出荷

強靭な塗膜を必要とする塗装に最適な2液型アクリルウレタンスプレーです。 手軽に吹きつけ塗装ができる2液タイプのアクリルウレタンスプレーです。 乾燥が早く、塗膜完全硬化後はシンナーにも溶けず、焼付け塗膜に劣らない強くて艶のある美しい仕上がりを実現します。
用途自動車・二輪車・その他の金属製品(但し、非金属への直接塗装は除く)、プラスチック類(ポリエステル・ポリアミド・硬質塩ビ・FRPなど/但し、PE・PP除く)、屋外取付金具・建具(シャッター・門扉・フェンス・テラス・サッシ・雨戸など)、高品質が要求される産業機械・器具・工具など、自動販売機・冷蔵庫などの家庭用電化製品・家具などの木工製品特性速乾主成分2液型アクリルウレタン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
1本(315mL)ほか
2,990税込3,289
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(38種類の商品があります)

食器洗浄・乾燥機が使えます。 変形しにくく、包丁の刃を傷めにくい。 黄色ブドウ球菌・大腸菌の減菌率99%以上。 熱湯消毒OK 塩素漂白OK 両面使用OK
食器洗浄機家庭用材質ポリエチレン耐熱温度(℃)90
1枚
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

耐水性を重視した合板です。表面にコンクリートの剥離用に樹脂を塗装しており、塗装なしのものよりも使用耐久性に優れます。
用途コンクリートの型枠厚さ(mm)12寸法(mm)900×1800規格T1ホルムアルデヒド等級☆☆☆
1枚ほか
4,198税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ネオ磁石を使用した、小さいけれど超強力なピンタイプマグネットです。
用途ホワイトボード、スチール掲示版、スチールキャビネットなどに。特性超強力材質本体:アクリル、磁石:ネオ磁石本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)11×17.6保持枚数約11枚関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(10個)
269税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

アスベスト廃棄用の袋です。黄色10枚+透明10枚をセットでお届け。厚さ0.15mm。
用途石綿(アスベスト)の廃棄用袋です。セット内容黄色×10枚+透明(無地)×10枚材質LDPE厚さ(mm)0.15寸法(mm)650×850黄/透明サイズS
1セット
2,698税込2,968
当日出荷

超透湿仕様(透湿度5000g/m2・24hrs)と強力防水(耐水圧10000mmH2O)を兼ね備えた止水ファスナー対応のレインスーツです。 上着総裏メッシュで不快なムレ、べた付を軽減し、脱ぎ履ぎしやすい快適さ着心地です。 透明バイザーフード付で視界を確保し安全性に考慮しています。 左胸には便利なポケット付で、背中には反射ライン付で夜間の視認性を向上します。 パンツは胴ゴム入りで、しゃがんでも突っ張らないヒップ、背中が出にくいサイクルカットで、裾幅はスナップボタンで2段階調節可能です。 腕部分は特殊裁断加工しており動かしやすく、手首ゴム使用でしっかり保護します。 上下別色(パンツはブラック)でデザイン性にもこだわり、機能性・着心地にも優れたレインスーツです。
耐水圧(mmH2O)10000透湿度(g/m2)5000
1セット
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(32種類の商品があります)

キングジム 「テプラ」PROでご使用いただける互換テープカートリッジです。 剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。
1個
749税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

刃あたりが良く、包丁の刃を傷めにくい。 黄色ブドウ球菌・大腸菌の減菌率99%以上。 塩素漂白OK 両面使用OK
食器洗浄機×材質ポリエチレン耐熱温度(℃)70
1枚
489税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 20色(イエローエッジ, ガラス色, ガラス色両面マット, グリーンエッジ, グレースモーク, セピアスモーク, ピンクエッジ, ブルーエッジ, ミラー, 蛍光オレンジ, 蛍光グリーン, 蛍光バイオレット, 蛍光ピンク, 黒色, 黒両面マット, 透明, 透明両面マット, 乳半色, 白色, 白両面マット)から選べます。
材質アクリル板(押出)形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら材種アクリルサービス分類オーダー・加工
1個
1,770税込1,947
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

大型補修も可能な徳用ポリエステルパテ。保存も可能。ヘラ、カクハン棒付き。 ボディのへこみを埋める厚づけパテ!範囲15cm以内、深さ20mm以内のキズに!
トラスコ品番754-3905セット内容主剤400g、硬化剤15g種別ボデーパテナチュラルタイプポリエステルパテ研磨可能時間(分)約60(20℃)危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量400g硬化剤比率(主剤)100:2(硬化剤)
1セット
2,198税込2,418
当日出荷