- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 伝導部品
- エンコーダ カップリングのおすすめ人気ランキング
エンコーダ カップリングのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新143件の「エンコーダ カップリング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エンコーダ用金属カップリング」、「ヘリカルカップリング」、「ベローズカップリング」などの商品も取り扱っております。
材質
ガラス繊維強化PBT樹脂
許容偏角(°)
5
許容エンドプレイ(mm)
0.4
種類
樹脂製カップリング
材質
アルミ合金(7075相当)
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。
種類
スリットタイプ
許容偏角(°)
2
材質(本体)
A2017
タイプ
セットスクリュータイプ
適合軸公差
h6およびh7(推奨)
表面処理
アルマイト処理
付属品
六角穴付き止めねじ
振動を吸収。樹脂製ブーツを採用することにより、振動を吸収します。小型・計量でノーバックラッシ。ハブとブーツが一体構造のコンパクト設計です。ステッピングモータやエンコーダ等に最適。振動吸収と取付誤差による軸反力が極めて小さいカップリングです。RoHS指令に適合。水銀や鉛等の6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
許容偏角(°)
10
許容偏心(mm)
0.5
材質(本体)
アルミ合金
種類
ベローズタイプ
材質(ベローズ)
ポリエステル樹脂
材質(ハブ)
アルミ合金
材質(エレメント)
ポリエステル樹脂
軸方向変位(mm)
±0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
公差
H8
エンジニアリングプラスチックの耐疲労性を生かしたミニチュアサイズのカップリング
アルミ合金などの金属製よりも耐曲げ疲労性に優れ、軽くスムーズな回転伝達を実現
ロータリースイッチやエンコーダ、小型モータなどの軽負荷伝達に
電気的絶縁が必要な回転伝達部に
種類
スリットタイプ
オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。
ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏芯・偏角を許容します。
ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。
ねじり剛性が高く、応答性にすぐれています。
シンプル構造で組み立てが容易です。
耐油性・電気絶縁性があります。
スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。
スペーサに突起のない従来のオルダムタイプカップリングでは、スペーサとハブが外径付近で干渉するため、許容偏角が小さく(1°~1.5°)、また、軸に曲げたモーメントが発生します。
MOLでは、突起が支点となり、容易に偏角を許容。曲げモーメントが発生しません。このため、許容偏角が大きく(3°)、また、軸への負担を軽減します。
許容偏角(°)
3
付属品
六角穴付き止めねじ
材質(本体)
A2017
タイプ
セットスクリュータイプ
種類
オルダムタイプ
使用温度範囲(℃)
-20~80
表面処理
ハブ部:アルマイト処理
適合軸公差
h6およびh7(推奨)
材質(スペーサ)
ポリアセタール
軸穴径公差
H8
UJに比べスリット部が長くなっており、単体使用時の許容心ずれ量が向上
単体で曲りと心ずれの両方を軽く吸収
スムーズな回転伝達をコンパクトに実現
電気的絶縁が必要な回転伝達部に
材質
ガラス繊維強化樹脂
種類
スリットタイプ
柔らかいカップリングで、回転エネルギー損失を小さく抑えることが可能
柔らかい割にはトルク剛性大で、回転角誤差が小さい
2種類の樹脂材質で柔らかさと、トルクの特性別選択が可能
原動側のトルクが小さい機構で、正確・安定な回転を必要とする場合にも有効
UJ・GJタイプに比べ、回転寿命で約10倍の高信頼仕様
絶縁耐圧1000V
許容偏角(°)
4
最高回転数(min-1[r.p.m])
12000
許容偏心(mm)
0.4
材質
ガラス繊維強化樹脂
種類
スリットタイプ
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。ねじり剛性がきわめて高く、しかも低慣性モーメント。応答性にすぐれています。アルミニウム合金のなかで最高強度をもつ超々ジェラルミンを採用。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。
許容偏角(°)
0.5
許容偏心(mm)
0.05
付属品
六角穴付き止めねじ
材質(本体)
A7075
タイプ
セットスクリュータイプ
種類
スリットタイプ
表面処理
アルマイト処理
適合軸公差
h6およびh7(推奨)
軸方向変位(mm)
±0.1
ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。高トルク・高ねじり剛性。ハイレスポンス。バックラッシュ0。2枚重ねのステンレスディスクが偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。サーボモータ対応。
許容偏角(°)
1.5
付属品
キャップスクリュー
材質(本体)
A2017
種類
ディスクタイプ
表面処理
ハブ部:アルマイト処理。スペーサ部:アルマイト処理
材質(ディスク)
SUS304
適合軸公差
h6およびh7(推奨)
材質(ピン)
ステンレス(SUS303)
材質(スペーサ)
A2017
軸方向変位(mm)
±0.5
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。
許容偏角(°)
2
付属品
キャップスクリュー
材質(本体)
A2017
タイプ
クランピングタイプ
種類
スリットタイプ
表面処理
アルマイト処理
適合軸公差
h6およびh7(推奨)
ディスクの自由な動き、低いベアリングの荷重。
ねじり剛性が大きい。電気的な絶縁効果。
偏心、偏角、ミスアライメントに対して優れた機能を発揮。
非磁性、低い慣性、組立てが簡単。
用途DCモーター、サーボモーターなど各種小型モーター、空調機器、環境機器、小型ポンプ、油圧分配システム、テープ移送設備等
材質(本体)
アルミニウム合金
種類
オルダムタイプ
仕上
[ハブ]アルマイト処理
材質(ディスク)
ポリアセタール
ミスアライメント 偏角(°)
1.5
柔らかいカップリングで、回転エネルギー損失を小さく抑えることが可能
柔らかい割にはトルク剛性大で、回転角誤差が小さい
2種類の樹脂材質で柔らかさと、トルクの特性別選択が可能
原動側のトルクが小さい機構で、正確・安定な回転を必要とする場合にも有効
UJ・GJタイプに比べ、回転寿命で約10倍の高信頼仕様
絶縁耐圧1000V
最高回転数(min-1[r.p.m])
8000
許容偏心(mm)
0.6
材質
POM
種類
スリットタイプ
小型エンコーダ(外径Φ25)。位置決めに最適。
最高回転数(min-1[r.p.m])
5000
エンコーダ種類
インクリメンタル形
許容偏角(°)
1.5
最高回転数(min-1[r.p.m])
5000
種類
ベローズタイプ
ねじ径M
M3
許容偏角(°)
2
許容偏心(mm)
0.2
付属品
六角穴付き止めねじ
種類
セレーションタイプ
軽量、極小の慣性モーメント。高応答です。
用途精密XYステージ、工作機械、洗浄装置
種類
リジッドタイプ
「タフネス」&「イージー」。シールベアリング採用で、IP64fの防滴・防油性を実現。耐軸荷重性能を強化。ラジアル50N、スラスト30Nを実現。コード斜め引き出し方式。横引き出しや後引き出し可能。逆接、負荷短絡保護回路付で信頼性向上
材質(本体)
アルミニウム
最高回転数(min-1[r.p.m])
6000
材質(ケース)
亜鉛合金
保護回路
負荷短絡保護、電源逆接続保護
材質(シャフト)
SUS420J2