- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ハンマー
- エンジニアハンマーのおすすめ人気ランキング
エンジニアハンマーのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新151件の「エンジニアハンマー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポンチ用ハンマー」、「軽量ハンマー」、「バッテリーカット」などの商品も取り扱っております。
破損を防ぐためのスチール製ハンドル保護スリーブ付き。
人間工学に基づいた形状のヒッコリーハンドル。
DIN 1041に拠準。
全長(mm)
300
頭質量(g)
300
ヘッド長さ(mm)
105
質量(g)
400
1本
¥8,198
税込¥9,018
30日以内出荷
1個
¥21,300
税込¥23,430
翌日出荷
破損を防ぐためのスチール製ハンドル保護スリーブ付き。
人間工学に基づいた形状のヒッコリーハンドル。
DIN 1041に拠準。メイン画像は10961-500G品番です。
頭部は、柔軟強靭なプラスチック製であるため使用時、工作物に損傷を与えることはありません。
種類
樹脂ハンマー
材質(頭)
樹脂・ゴム
材質(柄部)
木
主な用途
治具の取り付け/金型作業/機械の組立・修理/大工作業
ヘッドは黒色粉末塗装、防錆。特殊合金鋼を使用、念入りに焼入れ焼き戻し。打撃面と爪部は研磨し、丁寧に面取り。特許SecuTecによりヘッドとハンドルを確実に結合。ハンドル防護スリーブは焼入れ。ハンドルは握りやすいへこみが付いたヒッコリー製。DIN1041。ドイツ型
材質(ヘッド)
特殊合金鋼
材質(ハンドル)
ヒッコリー製
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワンタッチでバッテリーの電流をカットできます。
ダイヤルを回すだけで、バッテリーからの電流(暗電流)を遮断します。
12V/24V使用可能。
用途長期間放置車両などのバッテリー上がりの緩和に。
高さ(mm)
約34
幅(mm)
約35
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
特別な非スパーク性および耐磁性銅 - ベリリウム合金。安全のために、FACOMは火の粉の危険を防ぐために木製のハンドルを使用しています。スパークの危険性を避けるために、ハンマーヘッドのデザインは、鋭いエッジを持たない特定のものです。
全長(mm)
245
質量(g)
1000
1個
¥7,998
税込¥8,798
93日以内出荷
標準タイプ
バッテリーターミナルへ直接取り付けます。
工具を使わず取り付けができます。
放電防止用スイッチとしてご使用ください。
寸法(mm)
60×110
電圧(V)
12、24
許容電流(A)
最大:500/連続:125
適応ボルトサイズ
Dターミナル(マイナス端子専用)
頭部は、柔軟強靭なプラスチック製で、鉄のハンマーでは傷が付いてしまったり壊してしまいそうな工作物に損傷を与えることはありません。頭部は、取り替えが可能で経済的です。
種類
樹脂ハンマー
材質(頭)
プラスチック
材質(柄部)
木
主な用途
金型作業
硬度
A90
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
"高い安全性"のヒッコリーハンドル
全長(mm)
280
質量(g)
250
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
"高い安全性"のヒッコリーハンドル
全長(mm)
300
質量(g)
380
1個
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
板金、解体作業やアンカー等の打ち込み作業に!。頭部(たたき部)3.6kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫(かし)材を採用した板金、解体作業用ハンマー。頭部は機械構造用炭素鋼S53C相当を使用した完全熱処理品です。柄は厳選された樫(かし)材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があります。安心の日本製。
用途土木・解体作業、アンカーの打ち込みなど
全長(mm)
300
質量(kg)
約1.1
色
ブラック
規格
0.9kg
頭径(Φmm)
37
材質(柄部)
樫材
材質(頭)
機械構造用炭素鋼S53C
頭部長(mm)
105
主な用途
板金作業、解体作業、打込作業
1本
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
軽量・強靭!折れにくくしなやかなポリプロピレン製ハンドル。吸い付くグリップで手になじみショックも吸収。木柄の重量バランス実現。ガタ・折れが少ない
全長(mm)
280
材質(柄部)
ポリプロピレン
頭質量(g)
900
RoHS指令(10物質対応)
対応
破損を防ぐためのスチール製ハンドル保護スリーブ付き。人間工学に基づいた形状のヒッコリーハンドル。DIN 1041に拠準。
材質(頭)
スチール
純度99.99%の超高純度銅ハンマーです。国内電力&電鉄メーカーが求める高スペックをクリアする製造工程で作成しているので、伸銅品と同等の耐久性があります。
使いやすい形状で、表面加工はあえて施さないでコストを削減し、低価格を実現しました。木柄は山陰地方の手になじみやすい最高級かし柄を使用しています。
用途治具の取り付け、金型作業、機械の修理等
種類
銅ハンマー
材質(頭)
銅
材質(柄部)
樫材
主な用途
治具の取り付け/金型作業/機械の組立・修理
鉄工作業、刻印の打刻、ポンチ等の打込み作業。
柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
用途鉄工作業、刻印の打刻、ポンチ等の打込み作業に
種類
片手ハンマー
材質(柄部)
ヒッコリー
材質(頭)
炭素鋼(EN-9)
無反動構造で、耐久性、耐熱性(-20℃~90℃)、耐酸性、耐アルカリ性に優れている。
長時間の使用でも、手が疲れにくい。
用途金具、木製家具、車両、機械電気類、大理石の装着、アルミ製窓・ドアの取り付けなどに。
種類
ショックレスハンマー
材質(頭)
ポリウレタン
材質(柄部)
ポリウレタン
主な用途
組立作業
硬度
90A~95A (打撃面)
仕様
鉄骨構造、小鋼球入り。公害防止の高級液体PU硬化剤使用。柄の部分はソフトTPV使用で、リサイクル可能。
化学物質安全性参考資料
(0.5MB)
特別な非スパーク性および耐磁性銅 - ベリリウム合金。安全のために、FACOMは火の粉の危険を防ぐために木製のハンドルを使用しています。スパークの危険性を避けるために、ハンマーヘッドのデザインは、鋭いエッジを持たない特定のものです。
全長(mm)
800
質量(g)
7310
1個
¥229,800
税込¥252,780
4日以内出荷
1個
¥16,200
税込¥17,820
翌日出荷