- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- チェーンソー
- エンジン チェーンソー スチールのおすすめ人気ランキング
エンジン チェーンソー スチールのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新99件の「エンジン チェーンソー スチール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チェーンソー スチール」、「STIHL」、「小型 エンジン チェーンソー」などの商品も取り扱っております。
インテンズバー採用。ガイドバー横のピニオンギアからチェン張りが簡単に行えます。燃料タンクとオイルタンク部をスケルトン仕様とすることで残量を認識しやすい仕様としました。カジュアルチェンソーの中でも34.4cm3の高出力エンジンを搭載したハイスペック仕様です。softスタートやバージポンプ、オートリターンチョークによりエンジン始動が容易に行えます。チェンブレーキやチェンキャッチャー、チェン張りサイドアクセスなど、プロ機同様の装備を採用しています。独自のサイクロン技術により細かい粉塵をエンジン外部へ排出する「G-FORCE」システムを採用。これにより、ロングメンテナンスサイクルを可能にしました。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
386×233×271
乾燥質量(kg)
3.7
燃料タンク容量(L)
0.28
点火方式
フライホイールマグネト
始動方式
softスタート
点火プラグ
NGK BPMR8Y
エンジン総排気量(cm3)
34.4
振動3軸合成値(m/s2)
5
オイルタンク容量(L)
0.23
GZ3500T-EZは、環境にやさしく、使う人にやさしい環境対応エンジン、「ストラト・チャージド 」を搭載しており、排出ガスを低減すると同時に、従来機種と比較し約30%の燃費効率を向上させています。また、玉切りから低木の伐倒、果樹の剪定に幅広く活用でき、軽さとパワーのバランスに非常に優れたモデルです。その他、工具なしでエアクリーナカバーの着脱が簡単に行える容易なメンテナンス性能や、プライマリポンプ付きで始動性がよいなど、ユーザー様にとって扱いやすい機能が多く搭載されています。
質量(kg)
3.4
排気量(mL)
35.2
全長(cm)
30
燃料タンク容量(L)
0.25
スパークプラグ
NGK CMR6H
キャブレター
ダイヤフラム、バタフライバルブ式(始動ポンプ付き)
全高(cm)
23
全幅(cm)
23.5
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
使いやすく、始動も簡単。小木の伐採や薪つくりを時々行うホームオーナーに最適なガーデンチェンソー。
低排ガス、低燃費のX-Torq(R)エンジンテクノロジーとフィルターを清潔に保つエアインジェクションの特長を備えています。
安全性を高めるためのローキックバックチェン付き。サイドチェンテンショナーにより、チェン張りも工具を使わず、簡単に行えます。SmartStart(R)で、始動性も抜群。
用途薪割、剪定、日曜大工
スパークプラグ
チャンピオン RCJ7Y
質量(kg)
5.1
排気量(mL)
38.2
チェーン形式
3/8[91PX]、52コマ
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
560 XP(R)G Mark II は、林業プロの様々な作業と樹種に使用できる多用途の 60cm3 のチェンソーです。50cm (20インチ) の X-TOUGH(TM) LIGHT バーと X-CUT(TM) S35G (0.325 インチ) を装備しています。スリムで操作性のよいボディに、大型チェンソーのパワーを求めるなら、このチェンソーはメーカーの最高のエンジン式チェンソーの 1 台です。AutoTune(TM)3.0 (オート・チューン 3.0) と SST (シンプルスタートテクノロジー) を搭載したこのチェンソーは、常に簡単に始動し、あらゆる状況で最適に動作します。高回転の X-Torq(R) エンジンにより、広葉樹や大型針葉樹の伐採、玉切り、枝払いが簡単に行えま。ヒーティングハンドル仕様。
仕様
●排出ガス (CO2 EU V):778 g/kWh●等価振動レベル (ahv , eq) リアハンドル:3.7 m/s2●等価振動レベル (ahv , eq) 前 ハンドル:3.7 m/s2
ピッチ
.325"
出力(kW)
3.5
チェンタイプ
S35G
乾燥質量(kg)
本体6
チェンスピード(m/sec)
(最大出力時)18.5
騒音レベル(dB(A))
(耳元)107
適合寸法(cm)
推奨バー長:33~50
音響パワーレベル(dB)
118(A)(LWA)保証値
バー(cm)
50
排気量(cm3)
59.8
1台
¥189,800
税込¥208,780
6日以内出荷
圧倒的な軽さとクラスを超えたパワー
排気量(mL)
25
質量(kg)
2.3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
243×201×196
使用燃料
混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1
機能
チェンブレーキ、クラッチ連動式オートオイラー、ターボクリーン、サイドアクセス、ナット脱落防止機構
燃料タンク容量(L)
0.19
スパークプラグ
CMR7H
始動方式
Softスタート
振動3軸合成値(m/s2)
4
オイル量(L)
0.14
点火プラグ
NGK BPMR7A(CHAMPION RCJ7Yも使用可)
使用燃料
潤滑油混合ガソリン
始動方式
リコイルスターター
給油方式
自動給油式
混合比
25(無鉛ガソリン):1(2サイクル専用オイル)
エンジン型式
単気筒空冷2サイクルガソリンエンジン
”世界一軽い。”と言われるだけでは物足りない。圧倒的な軽い引き力で楽々始動!スゴラク。農家、年配者、女性にお勧め。
質量(kg)
本体乾燥:2.2
タイプ
スパークプラグ:NGK CMR6A
ピッチ
1/4"
速度
最大出力時のチェン:14.1(m/s)
チェンタイプ
H00
全長(cm)
27
燃料タンク容量(L)
0.17
全高(cm)
19
排気量
18.3cm3
全幅(cm)
19
オイルタンク容量(L)
0.16
1台
¥56,980
税込¥62,678
4日以内出荷
【排出ガス自主2次規制適合品】庭木のお手入れや丸太の切断に。取り回しやすく、作業性の良いトップハンドル。「インテンズバー」でらくらくソーチェン調整。
用途木材の伐採・枝打ち・丸太の切断に、
排気量(mL)
30.1
質量(kg)
(本体)3.4、(全装備)4.0
付属品
プラグレンチ、チェンカバー
トラスコ品番
419-8514
使用燃料
混合(無鉛ガソリン:2サイクルエンジンオイル=50:1(FC/FD級)
機能
簡単スタート、オートリターンチョーク、2サイクルガソリンエンジン、自動給油、防振ハンドル、チェンキャッチャ
燃料タンク容量(L)
0.25
オイルタンク(L)
0.15
点火方式
電子制御
キャブレター
ダイヤフラム式
給油方式
自動給油式
点火プラグ
NGK BPM8Y
振動3軸合成値(m/s2)
4.2
1台
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
チェンソーの切れ刃の高さ・角度調整、研ぎ直しが簡単に行えるガイドです。
用途チェンソーの刃の研磨に
材質(アダプター)
(砥石・ヤスリ)スチール
材質(本体)
プラスチック
質量(g)
160
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
121×121×68
適合
チェンソー用ヤスリΦ4(市販品をご使用ください)
砥石取付軸(Φmm)
(砥石径)Φ4、(シャンク径)Φ3
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
農家、造園、林業と、フルタイムに使える軽量プロフェッショナルソー。トップハンドル、コンパクトなデザイン、パワフルで低エミッションのストラト・チャージド(R)エンジン搭載です。枝払いが、正確に、安全に、素早く行えます。
ピッチ
1/4"
チェンタイプ
H00
乾燥質量(kg)
2.6
全長(cm)
26.4
燃料タンク容量(L)
0.19
スパークプラグ
NGK CMR6A
全高(cm)
21.5
全幅(cm)
21.7
オイルタンク容量(L)
0.17
排気量(cm3)
27
1台
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
【排出ガス自主2次規制適合品】低木の伐採や選定、丸太の切断に。力の入れやすいリヤハンドル。軽い力でエンジンがスタートする「Kスタート付」。
用途木材の伐採・枝打ち・丸太の切断に、
排気量(mL)
34
質量(kg)
(本体)4.0、(全装備)4.6
付属品
プラグレンチ、チェンカバー
トラスコ品番
419-8531
使用燃料
混合(無鉛ガソリン:2サイクルエンジンオイル=50:1(FC/FD級)
機能
簡単スタート、オートリターンチョーク、2サイクルガソリンエンジン、自動給油、防振ハンドル、チェンキャッチャ
燃料タンク容量(L)
0.25
オイルタンク(L)
0.26
点火方式
電子制御
キャブレター
ダイヤフラム式
給油方式
自動給油式
点火プラグ
NGK BPM8Y
振動3軸合成値(m/s2)
4.6
1台
¥47,980
税込¥52,778
9日以内出荷
コードレスならではの機動性。薪切り、枝払いに!工具レスチェーン刃交換!
チェーンスピード(m/s)[m/分]
5.0[300]
チェーン形式
25AP-42E
付属品
丸ヤスリ、チェーンオイル、チェーンカバー
振動3軸合成値(m/s2)
4.3
カーボンブラシ呼び番号
430
長さ(mm)
(ガイドバー)115
質量(kg)
2.5(バッテリ含む)
電圧(V)
18
適合バッテリー
マキタ18Vリチウムイオンバッテリ(BL1860B、BL1850B、BL1850、BL1830B、BL1830、BL1820B、BL1815N)
新開発の高出力&高耐久エンジンを搭載
山林プロが求める「軽さ」の基準を超えた一台
デコンプ&softスタートで始動性向上
ハードノーズバー仕様もあります
排気量(mL)
50.2
質量(kg)
4.8
仕様
慣性式チェンブレーキ、クラッチ連動式オートオイラー、ターボクリーン、ターボクリーン、ナット脱落防止機構
形状
先端交換式スプロケットノーズバー
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
395×235×290
使用燃料
混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1
燃料タンク容量(L)
0.5
スパークプラグ
BPM8Y
始動方式
デコンプ&softスタート
振動3軸合成値(m/s2)
5.2
バー(cm)
48
オイルタンク容量(L)
0.28
1台
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
軽量、ハイパワー、タフボディ。 広いパワーバンドで、パワフルに多用途で活躍します。造園土木や、公園管理作業に
用途間伐・伐採・枝払い・造園業・薪割・剪定・防災・解体
仕様
電極ギャップ:0.5 mm
質量(kg)
本体:5
出力(kW)
2.4
最大トルク(N・m)
2.7
排気量(mL)
51.7
スパークプラグ
チャンピオン、RCJ7Y, NGK BPMR7A
燃料消費量(kg/h)
1.26、531g/kWh
ポンプ
Max12 mL/min、Min5 mL/min
バー全長(mm)
450
振動(m/s2)
(ahv , eq) 前 ハンドル3.1、 (ahv , eq) リアハンドル3.2
回転速度(r/min)
最大電力:9000 、アイドリング:2700
チェーン形式
0.325”[H25:21BPX]
1台
¥99,800
税込¥109,780
4日以内出荷
ハスクバーナ(中型、小型)、スチール(小型、中型)に取付け可能。
アロイ鋼、3枚合わせ。スポット溶接の密度を上げ、高い剛性。
ラミネート式バーながら、スポット溶接を通常の倍に増やし、高い剛性を維持。
カジュアル・セミプロユーザーから、プロユーザーまで幅広く対応します。
スプロケット部品は、スイス製で胴体のアロイ鋼は日本製と素材にも十分な注意を払っています。
直線的で細身のバー。高い操作性です。
用途中型チェンソー用
仕様
先端滑車:10歯、4箇所リベット止め交換式
厚さ(mm)
4.16
色
本体:グレー、ロゴ:黒
構造
バー:3枚合わせ
身幅(cm)
(最大)58
マウント
G8(マルチマウント)
ソーチェンピッチ(inch)
0.325
【排出ガス自主2次規制適合品】小径木の伐採や丸太の切断に。力の入れやすいリヤハンドル。軽い力でエンジンがスタートする「Kスタート付」。
用途木材の伐採・枝打ち・丸太の切断に、
切断有効長さ(mm)
400
点火プラグ
NGK BPM8Y
排気量(mL)
36.3
質量(kg)
(本体)4.6、(全装備)5.5
付属品
プラグレンチ、チェンカバー
トラスコ品番
419-8549
使用燃料
混合(無鉛ガソリン:2サイクルエンジンオイル=50:1(FC/FD級)
機能
簡単スタート、オートリターンチョーク、2サイクルガソリンエンジン、自動給油、防振ハンドル、チェンキャッチャ
燃料タンク容量(L)
0.41
オイルタンク(L)
0.28
点火方式
電子制御
キャブレター
ダイヤフラム式
給油方式
自動給油式
振動3軸合成値(m/s2)
5.8
1台
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
比較的簡単なチェンソー作業を行う農家や一般ユーザーのために開発され、とても使い勝手がよく、軽量でコンパクトなチェンソーです。
X-Torq(R)エンジンを搭載し、環境に優しく低燃費です。また、スマートスタート(R)、燃料ポンプとオートリターン・ストップ・スイッチにより、簡単に始動できます。
用途造園業、薪割、剪定、日曜大工
スパークプラグ
NGK CMR6H
質量(kg)
3.92
排気量(mL)
35.2
チェーン形式
3/8"[91PX]、52コマ
1台
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
ボディーは3枚の鋼板を溶接で貼り合わせたラミネート構造、先端部にはスプロケットノーズを有する構造です。
先端部はスプロケットとベアリングで構成されていて、チェーンのサイドリンクとは接触せずエンジンのパワーロスが少ないです。
リサーキュレーターエンジンで低燃費・環境に優しい。
エンジン始動が簡単なBIG-M Rスタート。
大型バンパーガード・自動慣性ブレーキで高い安全性。
サイドアクセスオイルアジャスター。
チェーン張りが簡単なインテズバー。
パワーシャープ対応ガイドバー。
寸法(mm)
ガイドバーサイズ:350mm(14インチ)
点火プラグ
CJ-6Y
適合
チェーンソー刃:91PX-52E
燃料
2サイクル混合燃料(25:1混合)
排気量(mL)
34.9
燃料タンク容量(L)
0.34
オイルタンク(L)
0.3
エンジン形式
環境対応2サイクルエンジン
始動方式
Rスタート
1台
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷