- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- スプレー・オイル・グリス
- オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル
- エンジンオイル 入れ 容器のおすすめ人気ランキング
エンジンオイル 入れ 容器のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新118件の「エンジンオイル 入れ 容器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エンジンオイル保管容器」、「オイル入れ」、「オイル 容器」などの商品も取り扱っております。
用途に合わせて各サイズ取り揃えております。クーラントやオイル交換時に最適です。
材質
本体+ノズル ポリエチレン、キャップ ポリプロピレン
目盛
あり
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
フタ付きでゴミやホコリが入りにくく、長さ530mmの超ロングノズルで、今まで入れづらかった場所でも楽に作業することができます。
用途エンジンオイル等粘度の低いオイル・クーラント・水の補充や交換に最適です。
容量(L)
5
セット内容
ふた付きオイルジョッキ、ロングノズル(キャップ付・530mm)
材質
ポリエチレン
全高(mm)
357
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
227×200×357
底径(Φmm)
205
危険物の類別
非危険物
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
長さ530mmの超ロングノズルで、今まで入れづらかった場所でも楽に作業することができます。
使用後、収納に困るロングノズルもノズルホルダーが付いていますので、コンパクトに収納でき床を汚さず液を無駄にすることがありません。
容器に容量目盛がありご使用に便利です。
ノズルの交換は古河薬品工業の98-032(1・2・3L)・98-033(4・5L)がご使用頂けます。
先端ノズル径(Φmm)
外径/22、内径/18.5
ノズル長(mm)
530
セット内容
オイルジョッキ、ロングノズル(キャップ付・530mm)、ノズルホルダー
材質
ポリエチレン
危険物の類別
非危険物
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
パッキン付。ノズル付。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管等
口内径(Φmm)
30
ノズル
あり
その他
水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質
ポリエチレン(PE)
口数
片口
コック
なし
基準規格
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A(Φmm)
30
取手
あり
本体が柔らかいので中の液体をスムーズに押し出す事ができます。
またノズルにキャップが付いている為、倒れても液体がこぼれるのを防ぎます。
用途工作機械、バイク、自転車等への各種注油用
材質(本体)
LDPE
材質(キャップ)
PP
ノズル長(mm)
107
危険物の類別
非危険物
正方タイプなので、置くスペースを均等にすることができます。
容量(L)
4
その他
水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質
PE(ポリエチレン)
アズワン品番
4-5602-01
口内径×胴径×高さ(mm)
Φ28×134×345
1個
¥614
税込¥675
当日出荷
油の他に、水・薬品に適しています。
柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。
容量(mL)
180
材質
ポリエチレン、真鍮
高さ(mm)
156
質量(g)
36
タイプ
スーパー型
ノズル長(mm)
90
底径(Φmm)
58
ノズル形状
ストレート
危険物の類別
非危険物
液体排出時に異物混入を防ぐため、ノズルに網を取り付けました。(取り外し可)。注入口・排出口にフタもついています。使用時、ノズル先端キャップはフタに収納できます。食品にも使用できます。
用途液体の排出・保存・保管等
仕様
中栓付、先端キャップ付
材質
ポリエチレン(PE)
寸法L(mm)
230
目盛
あり
色(フタ)
黒
耐熱温度(℃)
80
基準規格
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
ノズル口径D1(Φmm)
18
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
関連資料
耐薬データ(3.8MB)
高密度ポリエチレン製の扁平缶です。
特殊な材料により、へこました状態で処分できるため、環境に優しい仕様になっています。
取っ手、ノズル付のため、小分けが簡単にできます。
用途液体容器として。
口内径(Φmm)
31.6
材質
高密度ポリエチレン
目盛
なし
口数
片口
ノズル
あり
コック
なし
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取手
あり
ノズルとは別に盲キャップ付ですので、輸送や保管にも安心。
材質
HDPE
口内径(Φmm)
31
口数
両口
最小目盛(mL)
500
ノズル
あり
コック
あり
取手
あり
材質
ポリエチレン
ノズル長(mm)
30
危険物の類別
非危険物
その他
水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質
PE(ポリエチレン樹脂)
1目盛(mL)
1000
口内径(Φmm)
32
伸び縮み自在で奥まった所の作業に便利なノズル付き。
分割式なので小さな容器への移し替えやお手入れが簡単。
用途自動車やバイクのエンジンオイルの補給に使える。
伸縮範囲(mm)
140~270
ノズル
取り外し可
危険物の類別
非危険物
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
用途シンナー、クリアー、ホワイト等の小分けに。
仕様
表示ラベル付
材質
硬質ポリエチレン
オイルなど液体の移し替えに適しています。
質量(g)
280
容量(L)
2
本体寸法(mm)
300×144×295
ノズル長(mm)
140
危険物の類別
非危険物
最大で約5.5Lの液が入り、容量の多い液体の移し替えに便利です。標準ノズル(約20CM)が付属します。ノズル先端キャップと本体のふたにより、ゴミやホコリ・虫などが入りにくい設計です。必要量がわかりやすい目盛付きです。(500ML)ごと)目盛は目安としてご使用下さい。
容量(L)
5
付属品
専用ふた、ノズル(約20cm)、ノズル専用キャップ
材質
ポリエチレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
227×200×357
ノズル長(mm)
200
メモリー
あり
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ねじ式で確実にキャップできます。
用途小~中容量の保存容器に
材質
ブリキ
全長(mm)
44
全幅(mm)
95
中栓
付き
RoHS指令(10物質対応)
対応
●握りやすい取手です。
●液体などの移し替えに便利です。
●バランスよく注入できるノズルです。
材質
ポリエチレン
仕様
ふた・こし網なし。取っ手一体成形
色
白
タイプ
フタなし
口径(Φ)
13