- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- 電装
- エンジンストップ スイッチのおすすめ人気ランキング
エンジンストップ スイッチのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新213件の「エンジンストップ スイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「農機 スイッチ」、「ストップスイッチ 農機具」、「エンジンストップ」などの商品も取り扱っております。
標準ハンドルへクランプ可能。ON/OFF切り替えスイッチ。エンジンストップスイッチに使用。
仕様
2本配線、2極
付属品
クランプ(22.2mmハンドル用)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
スイッチを押している間だけ電装品をONにする自動戻りプッシュスイッチです。
用途電装品のON(PUSH時)に
種類
プッシュスイッチ
スイッチ
PUSH-ON(自動戻り式)
コード長さ(mm)
150
コード
コード:AVS0.5sq相当
ユニバーサル的な用途が多様化する、ハンドル回りのスイッチ類。デイトナは、他メーカーに無い、多くのハンドルスイッチを取り揃え、多種多様な用途に対応出来、デザインや大きさにもこだわっています。
長さ(mm)
(ハーネス)700
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
主な適合純正品番
688-82575-01
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
レース用に直結配線された時に必要なエンジンを停止させるスイッチです。
押すと導通があります。
適合
汎用(Φ22.2)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ユニバーサル的な用途が多様化する、ハンドル回りのスイッチ類。デイトナは、他メーカーに無い、多くのハンドルスイッチを取り揃え、多種多様な用途に対応出来、デザインや大きさにもこだわっています。
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ハンドルへのクランプ固定式。ON/OFF切り替えスイッチ。
1個
¥5,298
税込¥5,828
3日以内出荷
主回路 ON-OFF用
レバー(キー)は常時取り外し可能です。
防水のキャップがついています。
電圧(V)
12、24、48
埋込穴(Φmm)
22
ワンタッチでバッテリーの電流をカットできます。
ダイヤルを回すだけで、バッテリーからの電流(暗電流)を遮断します。
12V/24V使用可能。
用途長期間放置車両などのバッテリー上がりの緩和に。
高さ(mm)
約34
幅(mm)
約35
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
主回路 ON-OFF-OUT(取り外し) ロータリー型
キャップ(ノブ)は安全性のためON-OFFの位置では抜けない構造ですが、OFFから45度のOUTの位置で取り外し可能です。
寸法(mm)
45×45×60
電圧(V)
12、24
許容電流(A)
最大:300/連続:200
適応ボルトサイズ
6mm×2本 (R端子)
埋込穴(Φmm)
40
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
標準ハンドルへクランプ可能。ON/OFF切替スイッチ。
仕様
2本配線、2極
スイッチ
ON/OFF
メーカー
ヤマハ・カワサキ系
クランプ寸法(mm)
22.2
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
取付穴径(Φmm)
30
接点構成
1b
動作特性
プッシュロックターンリセット
ボタン色
赤(白矢印1箇所)
ボタン寸法(Φmm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(リング)
金属
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ミニバイク~大型バイクまで幅広い車両に取り付け可能。ハイスロットル交換時や配線加工次第でヘッドライトON/OFFスイッチ、としてもご利用頂けます。
寸法(mm)
スイッチボックス幅:約21、配線長:約650
適合車種
7/8インチ(22.2mm)ハンドル用
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
ハンドルクランプタイプ。
押している間だけ導通。
22.2/25.4対応。
小振り(Φ20)、スリム(8mm幅)構造で収まり抜群。
仕様
ハンドルクランプタイプ
適合
22.2/25.4
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
スイッチを押すとON、もう一度押すとOFFになるオルタネイトスイッチです。
用途電装品のON-OFFに
スイッチ
ON-OFF
コード長さ(mm)
150