- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- 外装系
- エンジンマウントキットのおすすめ人気ランキング
エンジンマウントキットのおすすめ人気ランキング
2025/06/02更新126件の「エンジンマウントキット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エンジンマウント」、「ワゴンRエンジンマウント」、「プレマシー エンジンマウント」などの商品も取り扱っております。
2方向(Y方向、Z方向)の剛性がほぼ近い。
取付方向によって、剛性を変えられる。
比較的大きな変形が可能。
ストッパー機能をもっている。
ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
形状
V形
接続方式
両端おねじ
材質(防振ゴム)
天然ゴム
場所をとらずに簡単に取付ができます。
用途ポンプ、モーター、ブロアーなどの防振対策に
接続方式
両端おねじ
材質(防振ゴム)
天然ゴム
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
適合用途
防振
高いばね定数のため、小型で大荷重要として使用できます。
傾斜配置など広い応用性を持っています。
用途ポンプ、各種工作機械、遠心分離器、破砕機、発動機、その他一般産業機械。
形状
丸形
タイプ
両ボルト
接続方式
両端おねじ
材質(金具)
一般構造用圧延鋼材
材質(防振ゴム)
天然ゴム
ゴム硬度
60°
適合用途
防振
付属品
スプリングワッシャ・ナット(各2個)
メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:74-3012。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] 900Super4 [スーパー4 Z1(A/B)] 。カワサキ[KAWASAKI] Z900(A4) 。カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [A1/A2] 。カワサキ[KAWASAKI] Z1R [D1]/Z1R-2 [D2/D3] 。カワサキ[KAWASAKI] Z1000MK2 [A3/A4] 。カワサキ[KAWASAKI] 750RS [Z2] 。カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [A4/A5] 。カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [D1] 。色[カラー]:シルバー。材質[素材]:アルミ。仕様:フロント/左右セット。付属品:カラー類・キサゴンボルト
仕様
フロント/左右セット
付属品
カラー類・キサゴンボルト
適合
Z1R-1/2
材質
アルミ
色
シルバー
1個
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
振動の非連成化を考慮するとともに、ゴムの傾斜配置により比較的大変位のもとでも効果を発揮する合理的設計をしています。
取り付けが容易です。
防振ゴム形状が安定しており、機械自体の振動も最小に抑えます。
用途軽重量機械、基礎用
形状
V型
接続方式
両端おねじ
適合用途
防振
メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:74-3014。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] 900Super4 [スーパー4 Z1(A/B)] 。カワサキ[KAWASAKI] Z900(A4) 。カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [A1/A2] 。カワサキ[KAWASAKI] Z1R [D1]/Z1R-2 [D2/D3] 。カワサキ[KAWASAKI] Z1000MK2 [A3/A4] 。カワサキ[KAWASAKI] 750RS [Z2] 。カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [A4/A5] 。カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [D1] 。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:アルミ。仕様:フロント/左右セット。付属品:カラー類・キサゴンボルト
仕様
フロント/左右セット
付属品
カラー類・キサゴンボルト
適合
Z1R-1/2
材質
アルミ
色
ブラック
1個
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷