- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 洗剤・除去剤
- 除去剤
- エンブレム 剥がし キットのおすすめ人気ランキング
エンブレム 剥がし キットのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新98件の「エンブレム 剥がし キット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エンブレム剥がし」、「窓ガラスシール剥がし」、「カーフィルム剥がし」などの商品も取り扱っております。
アラミド繊維の強力な糸で車のボディにキズをつけずエンブレムをはがせます。
質量(g)
90
1本(20g)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
指にフィットする専用グリップボディを傷つけずにエンブレムをはがせる
用途エンブレムの取り外しに
危険物の類別
非危険物
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
エンブレムなどをはずしたい時や交換したい時に特殊ライン(糸)を使ってキレイにエンブレムをはがせる新発想のキットです。
用途自動車用エンブレムの取り外し用
セット内容
はがし液10mL、グリップ×2、補充糸2m
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
10mL
危険物の性状
非水溶性
1セット
¥959
税込¥1,055
当日出荷
車のボディ塗装を傷めずシールをはがせます。シールののり跡もキレイになります。ゼリー状なので垂直面での作業もOK
質量(g)
20
1本(20g)
¥749
税込¥824
当日出荷
車のボディ塗装を傷めずシールをはがせます。シールののり跡もキレイになります。浸透性抜群な液体タイプ。
成分
有機溶剤系
質量(g)
20
1本(20g)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
金属部分用ハード仕様。ドリルに装着して使用します。
金属面に付着した両面テープやシール、塩ビフィルムなどのはがし跡を、糊残りなくはがす事が出来ます。【黒】白に比べ固くその分減りが少ないですが、熱がかかります。【白】初心者用:黒に比べ軟らかいですが、その分減りが早くなります。
用途ボディーに付着した両面テープやブチルテープや、ステッカー・シール等塩ビフィルム剥がし用。
軸穴径(mm)
6
外径(Φmm)
70
ラベル(紙製)の上からスプレーするだけで簡単に剥がし易くなります。
剥がれ難い強粘着性ラベル対応の超強力タイプです。
用途ガラス、金属、プラスチック、レザー、ダンボール等に貼られた粘着性シール、ラベル、テープ等の剥離
成分
石油系溶剤、植物性油(LPG)業務用
使用方法
あらかじめ目立たないところにスプレーし、下地に異常が無いことを必ず確かめてください。剥がしたいシールラベルに向かって約10~20cm離してスプレーし、1~2分放置して浸透させた後、へら等でめくり取ってください。使用後は速やかに柔らかい布や紙で拭き取ってください。下地に粘着剤が残った場合は再度スプレーし、柔らかい布や紙で拭き取って下さい。
寸法(mm)
66×66×205
毒劇区分
普通物
1本(420mL)
¥799
税込¥879
当日出荷
クロームメッキエンブレムに強密着!。ペンタイプなので、手軽に着色可能!。エンブレムの取り外し不要!マニキュア感覚で塗装できる!!。塗装面の加工、下塗り剤は不要!(脱脂のみでOK)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
15g
標準塗り面積(1回塗り)(m2)
0.15
危険物の性状
非水溶性
スプレータイプのシールはがし剤です。自動車用ステッカー、シール及びのり跡の除去がカンタン、スピィーディーに行えます。
質量(g)
300
1本(90g)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
用途ドリルに付けてステッカーを剥ぎます
軸径(Φmm)
6
軸長(mm)
19
本体寸法(mm)
Φ90
RoHS指令(10物質対応)
対応
粘着剤つき塩ビフィルム用のハクリ剤です。
ボディー外装に貼られているストライプ、ステッカー、紙ラベルをはがすのに最適です。
塩ビフィルム(ストライプ)をはがした後に残った粘着剤の除去にも使用できます。
容量(mL)
420
種類
ストライブはがし
形態
缶
1本(420mL)
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
エアードリルなどの低回転工具に取り付けて使用するステッカー剥がしです。
回転して消しゴムの様にステッカーを削る事が出来ます。
スクレーパーでは傷がついてしまう塗装面やプラスチック部品に貼られたステッカーを剥がす時に便利です。
用途塗装作業や車のステッカー剥がしに
仕様
6Φアダプター付き
厚さ(mm)
15
直径(Φmm)
88
ねじ寸法
5/16-24
許容回転数(min-1[r.p.m])
4000
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
ステッカーはがしは当然、内装パネルやモール、エンブレム外し等に使用可能です。
プラスチック製なので金属性の物に比べて対象物を傷つける事が少なく、塗装面のステッカーやエンブレム剥がしにもご使用頂けます。
また形状がくさび形になっているので自動車のモールやパネル、エアロパーツなどに差し込んで隙間を作る事が可能です。
サイズと形状が違う4種類セットのため作業用途に合わせて便利に使用できます。
用途内装パネルやモール、エンブレム外し等に
幅(mm)
ストレート大:25、ストレート小:22、ワイド大:50、ワイド小:40
全長(mm)
ストレート大:175、ストレート小:125、ワイド大:175、ワイド小:125
1セット(4本)
¥729
税込¥802
当日出荷
こびりついた汚れ落としに最適なプラスチック製のスクレーパーです。炭素入りのため、通常のプラスチックヘラより強固で長持ちします。
キズを付けたくない箇所の汚れ落としに最適です。金属ヘラでは傷が心配な箇所にご使用ください。
用途フローリング・大理石の床・石材・金属・壁等の汚れ落とし。
材質
ポリアミド炭素入り
材質(刃)
ポリアミド炭素入り
モール、エンブレム等をはがした後に残った両面テープを除去するハクリ剤です。ステッカーやシールをはがした後に残ったのりも簡単にきれいに落とせます。内容物が分離している場合は良く撹拌して下さい。
容量(g)
400
形態
缶
主成分
キシレン30%~40%
1本(400g)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
天然素材から生まれた、シールはがしの強力タイプ。
スプレーのり88、99の汚れや油、テープののり残りなどを手軽に落せます。
ハードな洗浄力です。
フロンガス、1.1.1.トリクロルエタンは使用しておりません。
環境対応
汚染物質削減:大気に蒸発するフロンガスや塩素用材を製品から排除
ステッカー、シール、ラベル、テープ等をノリ跡がのこらないようキレイにはがせます。
古い接着剤の跡もキレイにとれます。
用途ボディ、ガラス面のステッカー、のり跡の除去
付属品
ヘラ
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
25mL
危険物の性状
水溶性
1個(25mL)
¥589
税込¥648
当日出荷
見えにくいナイロン糸、店舗内のPOP吊り用、一般的な鳥害防止用にも使えます。
用途造園、農耕、園芸、一般的な鳥害防止など。工作、手芸など。
スポットノズル付で幅の狭いテープでも適格にスプレーできます。両面テープへの浸透に優れています。はがすのに適した専用ヘラ付です。
用途両面テープのはがし。フックやガムテープ・両面テープなどのはがし後の汚れ落とし。
付属品
専用ヘラ
色
透明
主成分
混合有機溶剤