- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 撹拌・粉砕・混合関連
- エンボス機のおすすめ人気ランキング
エンボス機のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新153件の「エンボス機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレス刻印」、「ハンディプレス」、「小型熱プレス機」などの商品も取り扱っております。
プロ仕様のハンドプレス機です。
寸法(mm)
約260×230
質量(kg)
約5.2
1台
¥23,980
税込¥26,378
13日以内出荷
アズワン品番
1-312-06
寸法(mm)
150×280×443
質量(kg)
約9
1個
¥164,000
税込¥180,400
10日以内出荷
刻印されたテープは、MLTタイプステンレススチールバンドで束線に旗型もしくは巻きつけて使用します。
システムには、手動のエンボス機一台とアルミテープ及びステンレステープが各1ロール入っています。
トラスコ品番
438-2587
質量(kg)
1.02
文字寸法(mm)
4.8角
1台
¥199,800
税込¥219,780
9日以内出荷
ハイスの刻印ですから、耐久性は抜群。
16ケタ(1.5mm)から6ケタ(6.0mm)までの数字・文字が、一度にセットできます。
文字の組みかえはワンタッチ。
従来に比べて約1/10の所要時間で済みます。
同一のホルダーで、1.5~6.0mmまでの文字が打刻できます。
ホルダー、刻印の精度が高いため、文字のガタツキがありません。
トラスコ品番
293-9169
質量(g)
392.5
タイプ
大
寸法A(mm)
34
寸法B(mm)
M5
寸法C(mm)
46
寸法l(mm)
95
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
ベアリング、シャフト、ピンなどの圧入、薄い金属板や細い棒材などの曲げ、切断、かしめ、薄い金属板、プラスティック材などに数字、マークなどのスタンプに適しています。
主軸とギアをかみ合わせた方式のため、一定圧力で圧入・挿入作業に適しています。
手動押圧力プレスで、ブッシュの打込、ベアリングのそう入、ノックピンの抜取等、相手の物を損傷せずに作業できます。
錠剤などの固形物が簡単に粉砕できます。
アズワン品番
1-312-01
材質
プレス本体/鋳鉄焼付塗装、レバー/鋳鉄クロームメッキ。ベース/ベークライト
ストローク(mm)
25
寸法(mm)
150×280×410
質量(kg)
7.1
1個
¥63,400
税込¥69,740
当日出荷
1個
¥32,000
税込¥35,200
当日出荷
木製底板付。アルミ、真鍮製のハトメがカシメられます。
適合
駒サイズ:4・5・7・8・9・10・12・13・15mm
エスコ品番
EA576MW-0
材質
鋳鉄
質量(kg)
4
チャック能力(mm)
0.1~3.2
本体高さ(mm)
420mm
底板寸法(mm)
250×320
1個
¥34,400
税込¥37,840
翌日出荷
樹脂シートや成型サンプルが作製できます。
各種素材の加熱圧縮成型テストができます。
油圧で作動しますので加重が容易です。
圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。
加重測定にロードセルを使用しており、加重値をデジタル表示します(H300-10D)。
用途樹脂・各種粉体の圧縮成型テスト・サンプルの作製に
ストローク(mm)
(熱板)0~90
ボイラータンク加熱温度(℃)
室温+20~300
ヒーター容量(W)
660/熱板×2枚
温度調整方法
PID方式
電源(V)
AC100(50/60Hz)
電源コード(m)
2.5(3Pプラグ付き)
大量のハトメ打ち作業時に最適です。
用途両面ハトメのカシメ作業に。
寸法(mm)
400×180×90
質量(kg)
3.5
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
まさに「デジタル式手打刻印」です。バッテリーを使用し、完全コードレスを実現しています。ハンマーで叩く作業から解放され、場所を選ばず、より安全で安定したきれいな文字が打刻可能です。スマートフォン、タブレットより専用アプリを立ち上げ簡単に操作ができます。
用途金属(HRC62まで)、プラスチック、紙、木材製品等への刻印に。
仕様
PM Apps:英数字、ひらがな、カタカナ、各種記号が打刻可能
幅(mm)
202
質量(kg)
5
高さ(mm)
322
奥行(mm)
89
電源
ACアダプターAC100V~240V 50/60Hz/電池パック252V 3.0Ah
電源コード(m)
3.2
フォント
PMフォント(PM Win SoftwareのみPCフォントへの切替可能)
使用充電器
入力100~240V 50/60Hz
打刻エリア(mm)
X軸15×Y軸15
低加重の試験に便利な簡易型熱プレス機です。手動式ですので任意の圧力調節が可能です。上部の加熱板のみ温度調節が可能です。各種素材の加熱圧縮成型テスト等に適しています。
アズワン品番
2-7945-01
仕様
[リード送り量]ハンドル1回転4mm
ストローク(mm)
0~70
寸法(mm)
250×150×492
質量(kg)
約18
タイプ
アナログ
電源
AC100V 50/60Hz
プレート寸法(mm)
80×60
センサー
K熱電対
電源コード(m)
2.5(アースピン付き3Pプラグ)
温度制御
マイコン式比例制御
ヒーター容量(W)
160
商品タイプ
レンタル品はこちら
1台
¥210,000
税込¥231,000
10日以内出荷
ポータブル性を重視したコンパクトマーカー。
ケーブル長(m)
3
打刻エリア(mm)
X軸33×Y軸15
適合材
金属(HRC62程度)、樹脂材、紙工材
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(ヘッド)116×73×190
質量(kg)
(ヘッド)1.5、(スタンド)7
双眼実体顕微鏡 正立型金属顕微鏡の試料を光軸に対して垂直にするためのもので、粘土などを併用して使用します。
仕様
押え面:Φ38mm
ストローク(mm)
55
寸法(mm)
82×110×220
質量(kg)
1.1
ステージ寸法(mm)
Φ75
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
消費電力(W)
1250
寸法(mm)
焼面:340×320
質量(kg)
11
電源(V)
単相100
外寸(mm)
355×467×H330
時間
焼き上がり:20秒
温度調節範囲(℃)
サーモスタット式0~300
高さ調整範囲(mm)
固定:最大幅45
EBM品番
1063800
1個
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
錠剤サイズ程度の少量試料の熱プレスに適しています。金型(Φ7~14mm・別売)を使用する事ができます。上下の熱板にて個別に加熱することができます。
種別
HHP2-2D デジタル
アズワン品番
1-312-17
1個
¥274,000
税込¥301,400
当日出荷
樹脂・各種粉体の圧縮成型テスト・サンプルの作製に。
ストローク(mm)
熱板:0~90
寸法(mm)
570×380(725)×570、熱板: 200×150
質量(kg)
約70
電源(V)
AC100 50/60Hz
温度(℃)
加熱:室温+20~300
電源コード(m)
2.5(3Pプラグ付き)
温度調節
PID方式
ヒーター容量(W)
660/熱板×2枚
圧力計
遺留針付き・アナログ表示
加重(t)
0~15
ストローク(mm)
100
構成機器
ポンプ=P-16B・シリンダー=MS05-100・プレス台=CDM-5M・ホース=NS-1.5T・その他カプラ継ぎ手一式
出力(kN)
50
圧力計
AS100-100M
1セット
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷