エヴァのおすすめ人気ランキング

2025/08/04更新
10,092件の「エヴァ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エヴァンゲリオン」、「ネルフ」、「エヴァ ステッカー」などの商品も取り扱っております。
劇中に登場する「A.T.フィールド」をクリア塗装で再現し、テープは両面印刷で、耐久性と直立性に優れた素材を採用。 JIS規格(日本工業規格)適合で高精度。本体ベースとカバーを組み合わせる構造により高い落下強度を実現。 テープを固定できるロック機能と、引き込みスピードを調整できるブレーキボタン付き。 落下時に先端金具を保護するフックガード付き。本体にベルトクリップ標準装備。
用途長さ、高さ、深さの計測などに 寸法(mm) 約64×74×35 質量(g) 約220 テープ長さ(m) 5.5 テープ幅(mm) 19
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オキシパスエヴァ
紐で足全体をしっかりフィットする牛革のスニーカータイプ
材質 天然皮革 標準質量(g/片足) 約320(37inch) 機能 帯電防止機能・ノンスリップ 足幅 3E ヒール(mm) 約30
1足
5,598 税込6,158
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一般サイズのサドルから電動アシスト自転車のサドルまで対応しています。水を浸透させないしっかりした素材を使用しており、撥水加工されているので水や汚れに強いです。ズレにくくなるストラップつきです。また、サドルカバーの後ろにゴムのループがついているのでサドルのバネ部分に留めることで外れにくくなり、盗難抑止になります。スヌーピーがデザインされてます。おしゃれなだけでなく、自分の自転車がわかりやすいとうメリットもあります。
用途サドルカバー 仕様 ストラップ付、盗難防止ループ付 材質 本体:ポリエステル、ポリウレタン/裏面:ポリウレタンラミネート PEANUTS 適合範囲(cm) サドル:横26~35/横29~34
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

商品は、鮮やかなカラーアルマイト表面処理のアルミキャップを取り付ける2ピース構造です。 本体ボルトは、スチール製内柄ロックパターンでナンバープレートの盗難を抑止します。 アルミキャップは大き目(※外径Φ19mm)なので装着した印象が増します。 ナンバープレートにさりげなくエヴァを演出するプレートボルト。ボルト本体は専用キーのみで取り付け取り外しとなり、盗難抑止効果も備えています。NERVロゴオーナメントはΦ14mm、アルミキャップはレッド、ブラックの2アイテムのチョイスとなります。
付属品 専用キーアダプター×1個 全長(mm) 24 外径(Φmm) 19 首下長(mm) 15 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(4個)
3,898 税込4,288
6日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属製品が輸出時に、高温多湿状況に長期間保管される場合を想定し、開発された極めて性能の高い輸出用長期防錆剤です。 防水・防錆シート・気化性防錆剤の封入等が不要で、コスト・工程が省けます。 グリスのように固まらないため、使用時に脱脂洗浄等の後処理が殆ど不要です。除去は溶剤・界面活性剤で簡単に拭き取れます。
アズワン品番 64-9558-25
1個(420mL)
2,298 税込2,528
当日出荷

ヱヴァンゲリオン新劇場版NERV車検証入。 高級感を出す為セームスキン生地を採用しネルフロゴを型押しで表現しました。 収納も車検証と取扱い説明書等も入る大容量で、書類関係もこれ一つで整理できます。 NERV管理車両をイメージした専用カード付属。車両情報を記入できます。 まるで劇中に登場しそうなNERV装備品を目指して商品化した、こだわりの逸品です。
仕様 二ツ折 適合 横型名刺 材質 表面/セームスキン生地(ポリエステル75%、ポリウレタン25%)、内部/ベルポーレンシート(芯材) 質量(g) 約270 寸法(幅W×高さH)(mm) 190×240(折り畳み時) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面にはブランドロゴ、裏面に機体番号、尻金にはNERVマークを印字し、軸先端はマグネット付き。 磁力で先端にネジがくっつくので、落下等を防ぎ作業性が高い。先端は黒染加工を施し、さびにくく耐久性が高い。 グリップ内部まで軸が貫通している構造なので、折れにくく頑丈。 グリップは握りやすいエラストマー樹脂製で、回す力を先端へしっかりと伝える。
材質 グリップ本体/ポリプロピレン樹脂、グリップラバー/エラストマー樹脂(非絶縁)、軸/カーボン鋼(先黒染/クロムメッキ)、尻金/カーボン鋼(クロムメッキ)
1本
1,498 税込1,648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

優れた潤滑性・浸透性・サビ止め効果がある、チェーンオイルです。サビからチェーンを強力に保護し、オイル耐性は約600kmの長距離走行が可能です。オイルの付着性が高いので、タレや飛散が少なく汚れにくいオイルです。
用途街乗り自転車から本格ロードバイクまで、水洗い不要だから屋内やベランダ、遠征先でも簡単に洗車できます。 容量(mL) 300
1本(300mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

本革にカーボン繊維を全面に採用した、こだわりの逸品です。
仕様 キーフック:3本 材質 本革、カーボン繊維 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


このコーティング剤は塗装表面のクリア層そのものをガラス質に変え、同時に親水効果で水滴が大きく流れやすくなり、フレームをサビ等から守ります。繰り返し使うほど、ピカピカになりさらに汚れに強いボディーになります。高い耐久性と親水性の水引きコーティング剤です。施工後のお手入れは水だけで汚れが落ちやすく、メンテナンスも楽になります。
用途スプレーして拭くだけなので誰でも簡単にコーティングできます。塗装表面のクリア層をガラス化して透明に保つので、ボディーが鏡のような映り込みを魅せ続けます。ガラスそのものを塗装に直接定着し長時間効果が持続します。ノーコンパウントなので、塗装面、金属パーツ、樹脂パーツに使用できます。作業性抜群の簡単便利なコーティング剤です。 容量(mL) 150
1本(150mL)
1,798 税込1,978
当日出荷

エヴァンゲリオンファン必見の鏡面素材ステッカー! こちらの商品は耐水、耐光性のあるステッカーです。 屋外はもちろん、スマホ、スーツケース、PC、ツールボックスやヘルメットなど 様々なところに貼ってお楽しみ下さい。
材質 塩化ビニール シルバー サイズ L 文字内容 数字 取付方式 ステッカー 寸法(幅W×高さH)(mm) 95×138(シート) 特性 耐水性、鏡面
1枚
848 税込933
7日以内出荷

NERVロゴオーナメント(Φ12mm)を装着したバルブキャップでさりげなくエヴァを演出してみてはいかがでしょうか 本体は、軽合金製アルマイト仕上げのバルブキャップです。 アルミホイールのアクセントにお勧めなアイテムです。
全長(mm) 17 外径(Φmm) 14 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(4個)
2,898 税込3,188
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水を使わず洗車ができます(水洗い不要・拭き上げるだけ)泡の洗浄力で汚れを浮かせて落とします。 フレーム、タイヤ、ホイール、ハンドル、サドル、チェーン、ディレイラ―、ブレーキ、フォーク等の汚れをスッキリ落とします。 塗装面、ゴム、金属、樹脂等の素材を優しく洗浄できます作業性抜群のカンタン便利な泡洗浄剤です。
アズワン品番 64-9558-41
1個(480mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

最適カンナミニj50・j50特殊用の共通替刃3枚入りです。デコラの面取り、プラスチックの面取り、アルミ(0.5mm迄)などの特殊素材に最適です。
用途最適カンナミニj50・j50用の替刃。 材質 刃:合金鋼 入数(枚) 3 サイズ(mm) 幅50×高さ19×奥行1
1個
999 税込1,099
当日出荷

特に防錆能力及び潤滑性に優れた防錆潤滑剤です。あらゆる金属をサビから強力に守ります。自転車の動きの悪い部分をすぐに動きを滑らかにします。サビついたボルトやナットをしばらくするとゆるめることができます。 。油汚れやうすいサビが拭くだけで簡単におとせます。
容量(mL) 100 アズワン品番 64-9599-41
1個
899 税込989
当日出荷

最適カンナミニj50・j50木工用の共通替刃3枚入りです。木材の平面削り、木材の面取り、ベニヤ・合板の面取りなどの木工作業に最適です。
用途最適カンナミニj50・j50用の替刃。 材質 刃:合金鋼 入数(枚) 3 サイズ(mm) 幅50×高さ19×奥行1
1個
999 税込1,099
当日出荷

耐水性、防汚性に優れ、べたつきを抑えた全天候対応のドライタイプ潤滑剤。PTPE(超摩耗低減剤)配合により、過酷条件下も優れた潤滑性と耐摩耗性を発揮します。ドライタイプ潤滑剤は、チェーンのピン、ブッシュによく浸透し、全ての可動部に使用できます。オンロード、オフロードのどちらにも使用できます。
用途チェーン、スプロケット、ワイヤー等、可動部分の潤滑、摩耗防止防錆用。 容量(mL) 100
1本(100mL)
769 税込846
当日出荷

スーパーボード鉋用の替刃です。ボード表面紙がスパット切れるます。
用途交換用替刃。 材質 合金鋼 入数 3枚
1個
509 税込560
翌々日出荷

*投げ用の仕掛入れに最適。 *フタがクリアで中の仕掛が良く見え便利。
サイズ(cm) 24x10x6
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷