- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- バッテリー・電装
- AV取付用品
- エーモン工業 点滅ledのおすすめ人気ランキング
エーモン工業 点滅ledのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新109件の「エーモン工業 点滅led」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダミーセキュリティー led」、「点滅 LED」、「LED点滅灯」などの商品も取り扱っております。
薄くて明るいフラットLED
用途車両における室内照明の増設・交換に。
付属品
専用レンズカバー・両面テープ
材質
本体/ABS。レンズ/アクリル。コード/電気用軟銅線(導体)・塩化ビニール(絶縁被膜)。両面テープ/発泡ポリエチレン(基材)・アクリル系粘着剤(粘着材)
定格電圧(V)
12
コード長さ(mm)
200
消費電流(mA)
20
コード
太さ/0.2sq相当
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
レンズカバー/30×19.5×8
ラゲッジスペースを明るく照らす!室内照明をカンタンに増設できるLEDスイッチ付で任意でON-OFFが可能ゴムカバー付専用ケースで曲面にもなじみやすい。
発光色
白
仕様
DC12V車専用、LED6灯
消費電流(mA)
70
コード長さ(cm)
30
太さ(sq)
(コード)0.2相当
1個
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
車内の追加照明に薄くて明るい。面全体が明るく光る。
仕様
DC12V車専用、LED14灯
セット内容
面発光フラットLED:1個・両面テープ:1枚
厚さ(mm)
2.5
寸法(mm)
(LED)45×16
消費電流(mA)
90
コード長さ(cm)
20
太さ(sq)
(コード)0.2相当
コンパクトなので取り付け場所を選ばない。小さい!手軽に使えるLED!。両面テープで貼るだけのカンタン取り付け!
コード長さ(mm)
300(0.2sq)
消費電流(mA)
20(1個あたり)
定格電圧(V)
12
薄くて明るいフラットLED
用途車両における室内照明の増設・交換に。
付属品
両面テープ
材質
コード/電気用軟銅線(導体)・塩化ビニール(絶縁被膜)。両面テープ/発泡ポリエチレン(基材)・アクリル系粘着剤(粘着材)
定格電圧(V)
12
コード長さ(mm)
200
消費電流(mA)
60
コード
太さ/0.2sq相当
LEDの光りをやわらかく、純正風にインストール。高拡散乳白レンズを使用したスリムサイズのレンズカバー。3連フラットLED専用(RGB3連フラットLED対応)。両面テープ付。
材質
ABS
寸法(mm)
53×22×13
使用温度範囲(℃)
-20~60
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
明るい防水LEDで足元をワイドに照射!2パターンの固定方法が選べる。
仕様
DC12V車専用、防水
セット内容
防水ワイドLED:1個・専用マウント:1個・両面テープ:1枚
寸法(Φmm)
(LED)15
消費電流(mA)
20
コード
60cm×0.2sq相当
取付穴径(Φmm)
(マウント)17
取付板厚(mm)
MAX3
防水保護等級
IPX6相当
つなぐだけでそのまま使える車専用設計。拡散レンズでやわらか照明!。せまい所に使えるスリム設計。
定格電圧(V)
DC12
サイズ
Φ5(拡散砲弾型レンズ)
消費電流(mA)
14
主に軽トラック用でご使用いただける小型のLEDカーゴランプミニです。その他、消防車両・福祉車両・バス等の荷室内にも幅広くご使用いただけます。
電球の種類
LED
材質
ポリカーボネート
寸法(mm)
120×75×9
色
白
質量(g)
50
使用温度範囲(℃)
-30~80
消費電力(W)
1.4
色温度(K)
5600
明るさ(Lx)
20
LED使用数(個)
6
防水性
JIS防水保護等級2級相当
まばゆいほどの存在感!薄い・細い・曲がるテープLED。テープ付き。
定格電圧(V)
12
コード長さ(mm)
1000(0.2sq)
LEDをカンタン自由に使える!(12V用LED)。工具不要!LED接続用ワンタッチロックターミナル採用。単三乾電池(2本)で12VのLEDが使える!。明るさ安定回路内蔵!。スイッチ内蔵でカンタンON-OFF!外部スイッチ増設ハーネス(0.2sq・1m)付属!。両面テープ付属
付属品
外部スイッチ増設ハーネス(0.2sq/1m)、両面テープ
適合
(コード)0.12~0.2sq
スイッチ
ON-OFF
出力
DC12V120mA(MAX)
使用可能温度範囲
-10~60℃
使用可能電力
MAX120mA以下
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
LEDミニパイロットランプ新登場!!12V/24V共用で様々な車種にご使用いただけます!!
用途電装パーツ
材質
本体:銅/メッキ、ナット:ステンレス、ワッシャー:ステンレス
定格
DC24V時 約140mA
ボルト(mm)
Φ8×12
車種別に設計され、各ランプに合わせてLED素子を配置。
高輝度LEDを使用し凝縮配列されているので、車内のすみずみまでクリアに照らし出します。
色光はLEDの光らしい混じりけのない純粋な白。
色
ホワイト
定格電圧(V)
12
高輝度LEDモジュールです。蛍光灯と違いインバータが不要で、ACアダプターなど直流電源を接続するだけで発光します。
ケーブル長(cm)
約48
電源電圧(V)
DC12
幅10mmのテープ状基盤に、LEDが1.7cm間隔で配置されたLEDテープライトです。 はさみ等で5cm単位(LED3個)にカットできます。カットしたテープの端に入力端子があり、ハンダ付けすることで使用できます。 裏面は両面テープになっており、平面や曲面、パイプの内側・外側などに貼って使用できます。
発光色
白
色温度(K)
6500~7000
電源
DC12V(別途ご用意ください)
防水性
なし
まばゆいほどの存在感!薄い・細い・曲がるテープLED。テープ付き。
定格電圧(V)
12
コード長さ(m)
1
太さ(sq)
0.2
車内を鮮やかにライトアップ。カラーは視認性に優れたホワイトと家庭用照明などでも人気の電球色ウォームホワイトの2色。3種類(T10・Ba9s・FT10×31)のアダプターが付属していますので、ほとんどの国産車に対応しています。
用途ルーム球
電圧(V)
12
付属品
アダプター3種類(T10・Ba9s・FT10×31)
タイプ
T10
口金
その他
ELシートは、腕時計のバックライトなどに使用されているシート状の発光体。お好みのデザインにカットできます。発光面積に応じて専用インバータ(別売)をお選びください。
面発光LEDを採用し抜群の明るさです。3タイプアダプターを付属し、ほとんどのルームランプに取付け可能です。両面テープで貼り付けするだけで簡単取付!!
付属品
BA9Sソケットタイプ、T10ウェッジタイプ、両口マクラ球タイプ用
色
ホワイト
消費電流(mA)
DC12V時(約60mA/約0.7W)/DC24V時(約60mA/約1.5W)
防水機能を強化してリニューアル!。ソフトでスリムなので曲面にも無理なく貼ることができます。超高輝度SMD搭載で明るさも抜群です。
仕様
両面テープ付き
材質
樹脂
幅(mm)
10
厚さ(mm)
3(両面テープ含む)
タイプ
高輝度、正面発光
防水仕様
IP X7相当
コード種類
赤線(+) 黒線(-)