- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- スプレー・オイル・グリス
- オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル
- オイル ボトルのおすすめ人気ランキング
オイル ボトルのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新677件の「オイル ボトル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オリーブオイル 容器」、「オイル注入容器」、「ボトル」などの商品も取り扱っております。
本体が柔らかいので中の液体をスムーズに押し出す事ができます。
またノズルにキャップが付いている為、倒れても液体がこぼれるのを防ぎます。
用途工作機械、バイク、自転車等への各種注油用
材質(本体)
LDPE
材質(キャップ)
PP
ノズル長(mm)
107
危険物の類別
非危険物
材質
本体:MS樹脂、蓋:ABS、ポリプロピレン
材質
ガラス、ステンレス、シリコン
クールなデザインが目を引きます。上質感があり贈り物にも最適です。
材質
(フタ)ステンレス、ポリプロピレン、シリコーンゴム
耐熱温度(℃)
(ポリプロピレン)120、(シリコーンゴム)200
ステンレストップ&ガラス製本体の、上質感あふれるシリーズです。 液ダレしない清潔ノズル。キャップ付でホコリを防ぐ!
ワンランク上のデザインと機能性を備えたシリーズ、フォルマHG。
ノズルは液切れの良い注ぎ口形状で、衛生的なステンレス製。
材質
本体=ソーダガラス、フタ=PP・ステンレス鋼、キャップ=メタクリル樹脂、ノズル=ステンレス鋼、パッキン=シリコーンゴム
キャップ・目盛付。半透明で中身がみえて先端ノズルが細いので狭い箇所にも楽に注入できます。
材質
本体:ポリエチレン、ノズル:ポリプロピレン
色
容器:白色透明、ノズル部分:緑色
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体が柔らかいので中の液体をスムーズに押し出す事ができます。
またノズルにキャップが付いている為、倒れても液体がこぼれるのを防ぎます。
用途工作機械、バイク、自転車等への各種注油用
色
緑
容量(mL)
35
材質(本体)
LDPE
ノズル長(mm)
38
材質(キャップ)
PP
危険物の類別
非危険物
1個
¥59
税込¥65
当日出荷
●柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。
●油の他に、水・薬品に適しています。
容量(mL)
35
トラスコ品番
293-9142
材質
ポリエチレン
色
ブルー
高さ(mm)
98
質量(g)
7
タイプ
ミシン型
ノズル長(mm)
52
先端穴径(mm)
0.5
底径(Φmm)
37
危険物の類別
非危険物
1個
¥99
税込¥109
当日出荷
油の他に、水・薬品に適しています。
柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。
容量(mL)
180
材質
ポリエチレン、真鍮
高さ(mm)
156
質量(g)
36
タイプ
スーパー型
ノズル長(mm)
90
底径(Φmm)
58
ノズル形状
ストレート
危険物の類別
非危険物
ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。
作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
色(本体)
クリア
耐熱温度(℃)
約120
容量(mL)
250
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
85×117
TKG品番
9-1981-1601
TKG品番(2017)
6-1775-1501
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
アルミダイカスト製の大変長持ちするオイラーです。
ノズル長(mm)
100
危険物の類別
非危険物
柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。油の他に、水・薬品に適しています。
用途油の他に、水・薬品・接着剤など。
容量(mL)
400
材質
ポリエチレン
高さ(mm)
282
質量(g)
50
タイプ
ベビー型
ノズル長(mm)
120
底径(Φmm)
76
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
容量(mL)
250
間口W×奥行D×高さH(mm)
74×50×197
TKG品番
9-1981-1401
TKG品番(2017)
6-1775-1701
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
中栓付き。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等
口内径(Φmm)
24
ノズル
なし
仕様
目盛付、中栓付
その他
水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質
ポリエチレン(PE)
目盛
あり
口数
片口
耐熱温度(℃)
80
コック
なし
基準規格
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A(Φmm)
24
取手
なし
キッチンツール。オイル・ビネガー用ボトル
容量(mL)
500
材質
ガラス、ステンレススチール
寸法(mm)
230×105×65
1個
¥2,500
税込¥2,750
当日出荷
細かい所への油の給油。水から油まで、液体のものに適しています。サイクリングやジョギング時の水の補給に。目盛付
材質(本体)
ポリエチレン(PE)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ポリプロピレン
質量(g)
29
容量(L)
0.25
耐熱温度(℃)
120
アズワン品番
64-7880-67
危険物の類別
非危険物
1個
¥2,100
税込¥2,310
翌日出荷