オイル 時計のおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
350件の「オイル 時計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「会議 タイマー」、「オイル タイマー」、「時計潤滑油」などの商品も取り扱っております。
Z-64は極細ノズル(先端内径:Φ0.3mm)により、微量の注油(液)が可能。
付属品 もれ止め(ニードルバルブ式)保護キャップ トラスコ品番 370-8608 全長(mm) 133 質量(g) 12 容器(mL) 9
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

金属、紙、木、プラスチック、ゴム、ガラス等あらゆる素材の相互間の組み合わせに有効な潤滑剤です。
危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類
1本(50g)ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高度に精製した基油酸化防止剤・錆止め剤・油性向上剤・各種添加物を合理的に配合した高品質のオイルです。 素早く浸透して、あらゆる金属作動部に動き・回転を滑らかにして、摩耗を防ぎます。 キシミ音をすぐに解消します。塗っておくと錆を防ぐ効果があります。
用途ゴルフ用品・自転車・ミシン・タイプライター・時計・屏風機・レジスター・日曜大工・バイク・自動車・釣り具・OA機器・理容器具・戸車・その他 使用温度範囲(℃) +5~+40 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 0.21L 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
389 税込428
当日出荷

フッ素樹脂配合により、耐熱、耐寒、耐水性に優れたシリコーン系スプレーグリース -50℃~250℃までの広範な温度域で安定して使用できます。 ゴム、プラスチックにも使用できます
用途ディスクブレーキのOリング、ブレーキ可動部(パッド、ピストン)、各種ケーブル類の潤滑。 釣具・玩具・カメラ・三脚・時計・OA機器・オーディオデッキのインジェクトダンパーなどの可動部分および駆動系各部の潤滑。 中トルク箇所、プラスチック・ゴム製パーツ(ブッシュ、プラスチックギヤなど)、温度範囲が広い部分(高温下で使用する換気扇など)や耐寒・耐水性が必要な箇所(冷凍庫内)の潤滑。 グリス種類 シリコーングリース 使用温度範囲(℃) -50℃~250℃ 主成分 シリコーングリス 危険物の類別 非危険物
1本(180mL)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

腕時計のメンテナンス作業に必要な工具13点をセットしました。腕時計のバンド長調整、バンド交換、電池交換用ツールキットです。
用途腕時計のバンド長調整、バンド交換、電池交換作業。 セット内容 ピン抜き器押し出しピン0.8mm・替え押し出しピン0.8mm・ピン抜き棒(0.8・0.9・1.0mm)、バネ棒はずし・ナイフ式裏ぶたオープナー・2点支持式裏ぶたオープナー、精密ドライバー(+00・-1.2・-1.8mm)・ラジオペンチ125mm・ミニハンマー
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷

歯磨き・カップラーメン・電話の通話時間・トレーニングなど、おおよその時間を測る時に便利です。お部屋のインテリアとしてもお使い頂けます。
材質 本体/木・ガラス。砂/ガラス
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水が光る!水がつかめる!超おどろき体験!不思議な水の実験セット!
セット内容 アルギン酸ナトリウム8g×1、乳酸カルシウム16g×1、薬さじ×1、スポイト2ml×1、蛍光粉3g(プラスチック容器入)×1、プラ製皿×1、説明書×1
1セット
700 税込770
当日出荷

耐水性を必要とする箇所の長期潤滑・酸化安定性・耐候性・せん段安定性などに優れた潤滑グリースです。
用途プラスチック、ゴム、石膏などの離型に ミシン、編機などの縫製作業性の向上に 電動工具、農機具、自動車のヒンジ、自転車の潤滑、防錆に 敷居、引き出し、釣具、ファスナーの滑走に 刃物への樹脂の付着を防ぎ潤滑防錆に 成分 シリコンオイル 無色透明 容量(mL) 100 使用温度範囲(℃) -50~+250 容器仕様 PETノズル 粘度 100CS 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 危険物の数量 0.1kg RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(100mL)
649 税込714
当日出荷

オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。
メーカー ダイハツ
1個
229 税込252
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

潤滑油。家庭内の軽機械、ミシン等、様々な機器に使用可能です。
用途スポーツ用品、釣具、日曜大工道具、ミシン、自転車、バリカン、戸車等、家庭用品のキシミ、錆止めに最適です。 粘度 ISO VG10
1本(100mL)ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全の為に刃先をフラット(平)加工してあります。溶剤系接着剤などをインジェクター本体に入れ対象物に使用します。本体に目盛りがついていますので必要量の使用が可能です。
セット内容 1ml:(針外径0.5mm・針内径0.292mm)、2.5ml:(針外径0.6mm・針内径0.37mm)、5ml:(針外径0.7mm・針内径0.44mm)
1セット(3個)
429 税込472
当日出荷

SEIKO治工具SEIKO AO-2a油
CITIZEN WATCH CO.,LTDとSEIKO TIME LABS CO.,LTDの共同販売品です。低粘度のウオッチ油。ロータのホゾ部などに適します。 。長期間に渡り安定した性能を維持します。酸化しにくく、作用が起こらないため長期間にわたり安定しています。粘度特性、耐湿性、温度特性が優れています。-40℃~+80℃の範囲で安定しています。時計用ムーブメントに使われている、金属やプラスティックなど材料を選ばすにご使用になれます。クオーツ時計/機械式時計あらゆる材質のムーブメントにご使用いただけます。摩耗粉の発生を抑えるため、耐摩耗性に優れています。従来油に追加注油された場合も性能が低下する心配はありません。但し最良の性能を引き出すためには、AO油単独でのご使用をお勧めします。
用途製品箱のフタ天面部に消費期限シールが貼付されております。(製造後3年後の消費期限となります。) 油:無色 関連資料 SDSデータ(0.17MB) 取扱説明書 (0.11MB)
1本(2mL)
2,898 税込3,188
8日以内出荷

100%完全油ナメシの高級なヒツジセーム革です。 汚れ・水分・油の拭き取りにセーム革特有のソフトな拭き取りができます。
用途洗車クロスとして、時計・貴金属・レンズなどの汚れ除去に 材質 羊革 危険物の類別 非危険物
1枚
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

自動巻ゼンマイ・スリップ機構(大トルクが掛かる箇所)等の注油用。
関連資料 SDSデータ(0.44MB)
1個(10g)
1,498 税込1,648
8日以内出荷

Y型・ピン型の便利な両頭タイプ。特殊合金鋼使用で耐久性アップ。
用途時計バンド交換時のバネ棒はずしに最適。 種類 精密ドライバー 先端形状 ピン抜き/バネ棒外し 先端刃幅(mm) 0.8 材質(グリップ) 真鍮 刃先マグネット なし 軸貫通 なし 仕様 時計バンドピン外し 材質(刃) クローム・モリブデン・バナジウム鋼 全長(mm) 80 軸径(Φmm) 2(Y型)。先端0.5(ピン型) 軸長(mm) 9(Y型)。11(ピン型) グリップ径(Φmm) 5 トラスコ品番 493-6388 質量(g) 17
1セット
699 税込769
当日出荷

油(重油・軽油・灯油など)用微少流量センサーOF-Zの表示付き(瞬時流量・積算流量の切り替え表示可)タイプです。リチウム電池内蔵のため、電源不要です。
用途油(重油・軽油・灯油など)の流量確認用途 最高使用圧力(MPa) 0.5(※流体温度20℃時) 表示精度 標準取付姿勢時の瞬時(±%RD・±L/min):2・7、標準取付姿勢時の積算(±%RD):2 使用周囲温度(℃) 0~60 流体温度範囲(℃) 0~60(※凍結しないこと) 粘度(mPa・s) 流体 :0.3~200 RoHS指令(10物質対応) 対応 標準取付姿勢 液晶表示部が地面に対して鉛直の姿勢。表示部が上、下向きの取付姿勢は不可。 使用湿度範囲(%RH) 35~85(※結露しないこと)
1個
66,980 税込73,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

合成ベースオイルにSyncolon(PTFE)を配合した高性能オイルで、粘度はやや固めですが、サラサラ感があります。H1グレードを取得しているので通常の産業機械は勿論、食品機械にも使用できます。また、金属をはじめゴム、プラスチック、木、皮、繊維、塗装面を基本的に犯さないので幅広くご使用頂けます。また、生分解性もあり、環境にも優しい商品です。
用途各種ベアリング。バイク、自転車、カート等。レシプロ型コンプレッサーの潤滑油添加剤として。機械工具。精密機械。医薬品機器 仕様 高粘度仕様 半透明白色 使用温度範囲(℃) -40~232 主成分 合成油・Syncolon(超微粒子PTFE) 引火点(℃) 220 密度(g/cm3) 0.87±0.02 粘度(cSt) 118~122(40℃)、14~17(100℃) 危険等級 アズワン品番 1-5585-01 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 0.115L 粘度指数 145 危険物の性状 非水溶性
1個(118mL)
2,398 税込2,638
当日出荷

無色透明な液体。 耐熱性、耐寒性、耐化学薬品性にすぐれ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。 広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気絶縁性にもすぐれています。 離型性、撥水性、消泡性、潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。
用途離型・潤滑・消泡など。 成分 ジメチルシリコーンオイル 無色透明(液体)
1缶(1kg)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

時計のベルトに装着して持ち歩ける、 ミニサイズのコンパスです。 寒冷地でも、針が凍ることなく使用できる オイル入りの丈夫な作り。 完全防水で、耐水60mの優れた密閉性。 文字盤の北側半分が蓄光で光るため、 暗闇でもすぐに方向がわかります。
材質 プラスチック 質量(g) 約4 適合ベルト幅(mm) 25 本体サイズ(mm) 27×26×144 適合ベルト厚(mm) 2 パッケージ ブリスターパック包装(フック穴付)
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷

SEIKO治工具SEIKO AO-3a油
CITIZEN WATCH CO.,LTDとSEIKO TIME LABS CO.,LTDの共同販売品です。中粘度のウオッチ油。輪列ほぞ部、裏周り摺動部、切換機構部などに適します。長期間に渡り安定した性能を維持します。酸化しにくく、作用が起こらないため長期間にわたり安定しています。粘度特性、耐湿性、温度特性が優れています。-40℃~+80℃の範囲で安定しています。時計用ムーブメントに使われている、金属やプラスティックなど材料を選ばすにご使用になれます。クオーツ時計/機械式時計あらゆる材質のムーブメントにご使用いただけます。摩耗粉の発生を抑えるため、耐摩耗性に優れています。従来油に追加注油された場合も性能が低下する心配はありません。但し最良の性能を引き出すためには、AO油単独でのご使用をお勧めします。
用途製品箱のフタ天面部に消費期限シールが貼付されております。(製造後3年後の消費期限となります。) 油:薄青 関連資料 SDSデータ(0.18MB) 取扱説明書 (0.11MB)
1本(2mL)
2,898 税込3,188
8日以内出荷